絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- 吾妻商会(AZUMA)(33)
- 倉本産業(33)
- エスコ(32)
- カシムラ(20)
- WAKI(和気産業)(13)
- トーグ安全工業(12)
- MYST(12)
- 積水樹脂(11)
- HOWA(11)
- 大塚刷毛製造(10)
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- TRUSCO(7)
- 日本緑十字社(7)
- 日東エルマテリアル(6)
- 日本リフレクト工業(6)
- つくし工房(5)
- グリーンクロス(5)
- ユニット(4)
- 積水(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

シャイニングリフレクター 矢印
HOWA(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。色レッド材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂寸法(mm)247×142
反射シート カプセルレンズ式
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
マグネット反射シート
TRUSCO¥989税込¥1,0881枚翌々日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。トラスコ品番477-9410材質表面:ポリエステル系樹脂、裏面:マグネット幅(mm)180厚さ(mm)0.72色黄/黒長さ(m)1取付け方法マグネット式
高輝度反射シートステッカー(2枚)
セーフラン安全用品¥1,198税込¥1,3181セット(2枚)5日以内出荷用途かばんやランドセル、門柱、フェンスや、自転車、三輪車などの安全目印にも!材質PVCステッカー厚さ(mm)約0.35寸法(mm)50×250タイプはく離紙あり入数2枚セット
コンクリート用ダイヤテープ20M
日本リフレクト工業¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)20
コンクリート用ダイヤテープ10M
日本リフレクト工業¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷コンクリート用ダイヤテープはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)10
靴用反射シール
TRUSCO¥529税込¥5821袋(20シート)当日出荷雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。トラスコ品番520-9522材質ポリウレタン、ガラスビーズ色シルバー縦(mm)190横(mm)55
反射シート
エスコ¥440税込¥4841パック(2枚)翌日出荷反射光を反射して夜に目立ちます。黒色シートで昼間は目立ちません。材質アクリルフィルム、ガラス球厚さ(mm)1色ブラック質量(g)11サイズ(mm)70×14
反射・高輝度蓄光シート
エスコ¥3,890税込¥4,2791枚翌日出荷太陽光や蛍光灯、白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約8時間光ります。 粘着式仕様●サイズ(W×D×H)mm:200X248●材質:基材:PET樹脂粘着剤:アクリル系
スーパーリフレクト100(回転式)
レーザーテクノロジー¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高輝度プリズム反射板 回転式(任意の角度で固定可能)、オレンジ色の高視認エッジ加工。 茂みでもすぐに反射板を確認できる。 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)寸法(mm)反射板寸法:130×180(プリズムシート部:100×150)
視線誘導標デリネーター 頭部(Φ34支柱用)
カシムラ¥3,398~税込¥3,738~1組8日以内出荷一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。用途Φ34支柱用仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
反射ステッカー
日東エルマテリアル¥439~税込¥483~1枚当日出荷短期使用の標示から保安用品など様々な用途に利用出来る反射ステッカーです。用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの標示用(矢印、防犯カメラ)材質反射材:ガラスビーズタイプ厚さ(mm)0.12材質/仕上基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系色ホワイト横(mm)150取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射)
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ片面反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光MAXレーン
日東エルマテリアル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。色本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
縁石貼付シート型誘導標
吾妻商会(AZUMA)¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。寸法(mm)350×600表面処理透明アンチスキッドフィルム材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
リフレクター 矢印型
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121個翌々日出荷本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。用途誘導等の用途に使用してください。材質裏・ABS寸法a(mm)112寸法b(mm)105寸法c(mm)40
キングライト 土中埋め込み式(土中式)
カシムラ¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から8日以内出荷高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、ネカセ棒付材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、ネカセ付
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面角度付反射)
倉本産業¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)
倉本産業¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)
倉本産業¥7,498税込¥8,2481台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面平行反射)
倉本産業¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
道路鋲15型
積水樹脂(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。色イエロー材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ寸法(mm)150×105×H20タイプ両面角度(°)設置:90設置寸法(mm)幅:15
スマートマーカー
積水樹脂¥2,998税込¥3,2981個当日出荷反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工用途夜間の道路線形標示に。材質アルミニウム合金高さ(mm)15直径(mm)115
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 片面反射)
倉本産業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷用途一般道他(コンクリート基礎式)仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 片面反射)
倉本産業¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷用途一般道他(土中埋込式)仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
丸型100Φ反射板
吾妻商会(AZUMA)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(mm)表面Φ100取付ボルトM5×6mm材質(反射板)ポリカーボネイト
丸型100Φ反射板
吾妻商会(AZUMA)¥999~税込¥1,099~1枚ほか3日以内出荷道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(Φmm)表面100取付ボルトM5×6mm
縁石用反射体 ユニマーカー
吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷から7日以内出荷縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示寸法(mm)85×80×130材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
反射式デリネーター スワライト・デリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置仕様両面角度付き反射板材質(本体)アルミ長さL(mm)1600幅(cm)5.8材質(反射板)メタクリル
『反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります
- 反射/蓄光テープ
- 反射板・反射シート