絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: その他道路用品

274件中 241274
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防護シート KUKKO(クッコ)

    防護シート

    KUKKO(クッコ)
    82,980税込91,278
    1枚
    翌日出荷
    この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。 さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。 ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
  • ラインマーカー ジェイウィン(J win)

    ラインマーカー

    ジェイウィン(J win)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・自転車、バイク等の練習用コースマーカー。・安全面、保管面がしっかり考慮された、優れたコース用マーカーです。・ゴム製なので怪我や傷の心配もありません。
    材質合成ゴム寸法(mm)45×150×85
  • ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA)

    ソーラー充電自発光式矢印板

    吾妻商会(AZUMA)
    87,980税込96,778
    1セット
    4日以内出荷
    24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
    用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本材質アルミ製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面反射シート下地白色・矢印赤色LED蓄電池容量(Ah)3.4点滅数(回/分)200LED使用数(個)22発光時間(時間)24
  • 誘導用電子チャイム 自動音量調整ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム 自動音量調整ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。 本機は、従来型の誘導用電子チャイムに「自動音量調整機能」を付加した集大成の製品です。周囲の騒音レベルを検知して、騒音に応じた適切な音量で鳴動することを実現しました。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した規格音声をを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。内蔵メモリに書き込みます。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用、埋込用共にセンサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 直付用は下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
    種別自動音量調整ユニットタイプ使用場所屋内タイマー
  • 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、 建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。 センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。 ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。 センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。
    仕様直付用種別薄型ユニットタイプ使用場所屋内タイマー
  • 誘導用電子チャイム直付用ブラケット 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム直付用ブラケット

    安全交通試験研究センター
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    安全交通試験研究センター製の誘導用電子チャイム直付用専用ブラケットです。 天井部やH鋼や壁に設置してから角度を調整することが可能となります。 これにより、騒がしくて音が響く場所でも、主要動線に向けて歩行者に鮮明な音声案内を伝えることができます。
    適合品番SM-C-1(J)、SM-C-2(J)、SM-C-15(J)、SM-C-16(J)、SM-C-32(J)
  • 誘導用電子チャイム 音声カード方式ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム 音声カード方式ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。本機は「旅客施設における音による移動支援方策ガイドライン」に基づき、 当法人開発(昭和49年)の電子チャイム音(ピンポーン)をベースに音声カード挿入方式を採用し、数種の音声素材を容易に選択することを可能とするものです。 音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した音声カードを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。 直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用は、センサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。 縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。直付用は下部に調整穴があります。 カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。 外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
    種別音声カード方式ユニットタイプ使用場所屋内
  • 誘導用電子チャイム ユニットタイプ 安全交通試験研究センター

    誘導用電子チャイム ユニットタイプ

    安全交通試験研究センター
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。 施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。直付用は、JIS T 0902:2014準拠品です。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。 タイマー内蔵機種の場合は小型停電補償タイマーにより発音の時間範囲が自由に設定できます。直付用は、下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル音量が調整できます。 盲人のための国際シンボルマクは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
    種別ユニットタイプ使用場所屋内音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz))
  • Mガード 緑 (単管バリケード) 仙台銘板

    Mガード 緑 (単管バリケード)

    仙台銘板
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    単管バリケード。
    トラスコ品番818-5550RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ポリフロシキ 渡部工業

    高圧ポリフロシキ

    渡部工業
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
    用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。トラスコ品番820-2431材質E.V.A.C.樹脂質量(kg)1.242018年トラスコ掲載ページ4 1991
  • セフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップ グリーンクロス

    セフティフレーム用プリズム反射蓄光クリップ

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1セット(8個)
    4日以内出荷
    工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます。プリズム反射シート付なので、夜間での視認性を高めます。蓄光機能を持っているので夜間光源を持たない歩行者への注意換気を行うことが可能です。
    用途工事立看板の養生材として。材質ポリプロピレン製寸法(幅W×奥行D)(mm)50×50
  • 副資材 パーツ 施工用具 マークチップ埋込み式用施工パーツ コンクリートドリルビット Φ7.0mm ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    副資材 パーツ 施工用具 マークチップ埋込み式用施工パーツ コンクリートドリルビット Φ7.0mm

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    用途マークチップ埋込み式の穴あけにご使用ください。刃径(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式用施工パーツ 穴あけ定規 300mm角

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    穴あけ定規を使用することによりコンクリートビットの先が逃げないで正確に穴があけられます。
    用途マークチップ埋込み式用の専用穴あけ定規です。適合ドリルビット:75-309(Φ7.0)材質スチール製穴径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    バリアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用施工パーツ タイルカーペット用 穴あけ定規 300mm角

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
    用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースカバー つくし工房

    スペースカバー

    つくし工房
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    足場板と足場板の隙間を塞ぐことで、隙間からの落下物での事故を防ぎます。 ジョイント式なので足場幅300~1200以上に使用できます。 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫です。 Φ42.7のパイプにがっちりフィットします。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)250×250黄色質量(g)400
  • パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット つくし工房

    パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット

    つくし工房
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。
    セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
  • パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー つくし工房

    パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー

    つくし工房
    559,800税込615,780
    1セット
    4日以内出荷
    運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
    セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
  • 伸縮型重機接触防止装置 つくし工房

    伸縮型重機接触防止装置

    つくし工房
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
    仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面)質量(kg)1.5
  • 重機接触防止装置セーフティブラボー つくし工房

    重機接触防止装置セーフティブラボー

    つくし工房
    39,980税込43,978
    1台ほか
    翌々日出荷
    建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
  • 間仕切りポール つくし工房

    間仕切りポール

    つくし工房
    13,980税込15,378
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ポールは伸ばしてねじるだけで好みの位置に固定、シートを張るだけで自由に間仕切りができます。 高さ約3.6m以下で使用可能です。 ポールは軽量で錆びにくいアルミ製です。 シートは2枚、3枚と用途に合わせてつなげられます。
  • RTC点字鋲用 かんごう当て板 日本ハートビル工業

    RTC点字鋲用 かんごう当て板

    日本ハートビル工業
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    点字鋲の表面をキズつけません。 真直ぐ嵌合ができ、強固な取付ができます。
    材質ステンレスJIS規格対応
  • RTC点字鋲用 穴あけゲージ 日本ハートビル工業

    RTC点字鋲用 穴あけゲージ

    日本ハートビル工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)300×300×0.8JIS規格対応
  • BRS-SC バリアースタンド用プレート取付キャップ 日本緑十字社

    BRS-SC バリアースタンド用プレート取付キャップ

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品ビス×2個付(バリアースタンド別売)仕様(取付可能プレート)厚み1~5mmトラスコ品番387-3641材質ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂幅(mm)79高さ(mm)55質量(g)50日本緑十字社品番368031
  • BRS-WU バリアースタンド キャッチャー 日本緑十字社

    BRS-WU バリアースタンド キャッチャー

    日本緑十字社
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    バリアースタンド(受け専用)
    質量(kg)1.9(満水時:約13.5)高さ(mm)980タイプキャッチャーベース径(Φmm)380材質(ポール)ABS材質(ベース)ポリエチレンポール径(Φmm)70使用場所屋内外兼用色(ベース)グレー
  • ガードフレックス 積水樹脂

    ガードフレックス

    積水樹脂
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 接着剤別売です。
    用途車輌の防護柵接触防止材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂寸法(mm)350×500
  • 重機接触防止装置 パノラマi つくし工房

    重機接触防止装置 パノラマi

    つくし工房
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
    付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88視野角(有効)水平/120°、垂直/70°入力端子2(切替スイッチ付)照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
  • ピタリング アラオ

    ピタリング

    アラオ
    99,980税込109,978
    1セット(9個)
    翌々日出荷
    円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。 ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。 「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。 プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。
    質量(g)920外径(Φmm)600
  • 体感プレート アラオ

    体感プレート

    アラオ
    49,980税込54,978
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 1本1mの設計の為、道路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。 粘着テープを二層式にしているため、本体からきれいに剥すことができます。
    長さ(mm)1000幅(mm)100
  • 仮設停止線 アラオ

    仮設停止線

    アラオ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    簡単に設置ができ、移動が可能です。
    材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)10寸法(mm)190×2300
  • 開口用型枠(ボックスガード)本体 サンコー(三甲)

    開口用型枠(ボックスガード)本体

    サンコー(三甲)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番217-6172種別SK804720材質PP質量(kg)4オレンジ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1140×440×220外寸(mm)1140×440×220
  • 開口用型枠(ボックスガード)安全フタ サンコー(三甲)

    開口用型枠(ボックスガード)安全フタ

    サンコー(三甲)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番217-5713種別SK804721材質PP質量(kg)3オレンジ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1140×440×50外寸(mm)1140×440×50
  • PEソフト防炎クロス TRUSCO

    PEソフト防炎クロス

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1巻
    翌日出荷
    軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
    用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
  • 折りたたみ式パイプ看板両面 トーグ安全工業

    折りたたみ式パイプ看板両面

    トーグ安全工業
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。 シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
    トラスコ品番354-8929質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×860
  • プリズム高輝度反射シートエプロン (1枚入) 仙台銘板

    プリズム高輝度反射シートエプロン (1枚入)

    仙台銘板
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    単管に取り付け可能。3M製プリズム高輝度反射シート。
    トラスコ品番818-5565RoHS指令(10物質対応)対応
その他道路用品