絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: その他道路用品

275件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)

    フィスコインターナショナル
    22,980税込25,278
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+121℃
  • AC600V絶縁養生シート 1010×1000 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×1000

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+125℃
  • AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×2000

    フィスコインターナショナル
    35,980税込39,578
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+126℃
  • AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)

    フィスコインターナショナル
    14,980税込16,478
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+120℃
  • AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+122℃
  • AC600V絶縁養生シート 1010×600 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×600

    フィスコインターナショナル
    14,980税込16,478
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+124℃
  • 土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット 安全機器

    土中埋め込み用アンカー (40型用) 10個セット

    安全機器
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    15日以内出荷
    設置作業の効率化が可能になる、スノーポール用のアンカーになります。
    用途スノーポールの作業効率化に。長さ(mm)500厚さ(mm)2.3径(mm)48.6
  • PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット 安全機器

    PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット

    安全機器
    35,980税込39,578
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)径(mm)38
  • ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット 安全機器

    ピカヘッド頭部のみ 片面反射 10個セット

    安全機器
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    15日以内出荷
    片面反射タイプのピカヘッドになります。スノーポールに合わせて使用できます。
    用途スノーポールの頭に。視認性の向上に。仕様片面高輝度反射径(mm)145
  • PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット 安全機器

    PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット

    安全機器
    42,980税込47,278
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
  • ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 インフォメックス松本

    ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付

    インフォメックス松本
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    5日以内出荷
    ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。
    用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)消費電力(W)2.5~3程度電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力バッテリー本体に付属(40Ah)充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間
  • 無線式LED回転灯 OM-BFL/BTT オーミック電子

    無線式LED回転灯 OM-BFL/BTT

    オーミック電子
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、重機運転者に対して目に見えるLED回転で危険を知らせる事ができます。マグネット設置可能ですので、金属面に設置してご使用頂けます。
    用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、重機への設置に。到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
  • 無線式接触防止センサ OM-AX/BT オーミック電子

    無線式接触防止センサ OM-AX/BT

    オーミック電子
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
    用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。検知範囲最大:0.3m到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)検知距離(m)0.2~3防塵防水性能IP53相当充電方式AC100V充電式サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60稼働時間(時間)20
  • 無線式ヘルメット取付振動機 OM-VCL オーミック電子

    無線式ヘルメット取付振動機 OM-VCL

    オーミック電子
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、ヘルメットに対してバイブレーションを起こし衝突事故や挟まれ事故などの危険を防止します。
    用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、ヘルメットへの設置に。到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
  • ヒトガタスタンド ミツギロン

    ヒトガタスタンド

    ミツギロン
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連携可能。
    使用方法ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。幅(mm)350高さ(mm)820
  • 点字パネル専用プライマー アラオ

    点字パネル専用プライマー

    アラオ
    4,898税込5,388
    1缶
    5日以内出荷
    『点字パネル専用プライマー』は、点字パネルを接着する際に使用するプライマーです。1缶で約30枚塗布可能で、点字パネルと下地との密着性を高めます。点字パネルがしっかりと固定されることで、視覚障害者の方の安全な歩行をサポートします。点字パネルが剥がれたり、浮き上がったりすることがないため、建物の美観を損なうことがありません。長期間にわたって点字パネルがしっかりと固定されるため、メンテナンスの頻度を減らすことができます。
    用途点字パネル専用下地材に。使用量【300角】約30枚、【400角】約15枚、【ホームタイプ】約20枚、【セパレートタイプ】約70枚
  • カットライン アラオ

    カットライン

    アラオ
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
    用途使用期間目安3週間の仮ラインに。使用期間(目安)3週
  • ピタリングライン 旭商事

    ピタリングライン

    旭商事
    129,800税込142,780
    1式(5個)
    5日以内出荷
    ピタリングラインは、5個連結を1セットにした製品です。1セットで150mm幅のラインを約3mの標示できます。リング間をベルトで連結しているので、リング間が左右に動き、緩やかな曲線も標示できます。ライン部には全天候対応型路面標示材を使用。超硬・超高屈折率セラミックビースを採用し表面にエンボス加工しているので、水膜による鏡面反射を抑え、高い反射効果を発揮します。
    用途音と振動により車両への注意喚起に。厚さ(mm)10直径(Φmm)1個あたり:600
  • フォークリフト向け LEDラインライト 青木製作所

    フォークリフト向け LEDラインライト

    青木製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
    用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。トラスコ品番567-1672セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色青色保護等級IP68EMC規格ECE R10照射方式直線動作温度範囲(℃)-40~80耐震性7G
  • ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」 インフォメックス松本

    ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」

    インフォメックス松本
    1,398,000税込1,537,800
    1セット(2台)
    91日以内出荷
    日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用! 4つの動作モードを1台に搭載! 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消! 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク! 見通し300mまで設置が可能 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
    用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に!その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き幅(mm)600質量(kg)約45(バッテリー含む)高さ(mm)2020(アンテナ長170含む)奥行(mm)600電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hzセンサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67)構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵動作時間無日照動作日数:約4~6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります)動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青
  • アーチ型Ⅱ重機接触防止装置 つくし工房

    アーチ型Ⅱ重機接触防止装置

    つくし工房
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
    用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
  • 仮設可搬ライン 積水

    仮設可搬ライン

    積水
    139,800税込153,780
    1セット
    6日以内出荷
    ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。
    用途工事規制区間内における仮誘導ラインに、道路路肩作業などでの仮ラインに、切り廻し仮設道路での仮ラインに仕様取付仕様:5連結式トラスコ品番153-2023セット内容取扱説明書材質リング部:TPO樹脂長さ(mm)3000幅(mm)600リング色:黒 ライン色:白
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質樹脂製
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    ノンスリップ樹脂タイプ点鋲、ベーシックステンレスタイプ点鋲のタイルカーペット用を施工の際に、必要となる樹脂脚です。カーペットの厚みにより種類をご選択ください。
    仕様タイルカーペット用材質樹脂製
  • サイン・スノーポール 40-3SH型 イエロー 片面表示・ノーマーク シート2 剣先なし 5本セット 安全機器

    サイン・スノーポール 40-3SH型 イエロー 片面表示・ノーマーク シート2 剣先なし 5本セット

    安全機器
    29,980税込32,978
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、片面高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4表示板:蛍光イエロー無地直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤反射
  • ピカヘッド頭部のみ 両面反射 10個セット 安全機器

    ピカヘッド頭部のみ 両面反射 10個セット

    安全機器
    38,980税込42,878
    1セット(10個)
    15日以内出荷
    両面反射タイプのピカヘッドになります。スノーポールに合わせて使用できます。
    用途スノーポールの頭に。視認性の向上に。仕様両面高輝度反射直径(mm)145
  • ピカヘッド(両面反射)スノーポール P40-3型 シート2 剣先なし 5本セット 安全機器

    ピカヘッド(両面反射)スノーポール P40-3型 シート2 剣先なし 5本セット

    安全機器
    39,980税込43,978
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。頭部は大きいサイズのピカヘッドキャップになります。キャップは軟質樹脂で割れにくく、高輝度反射シートで視認性も抜群です。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、両面高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤反射上部径(Φmm)145
  • ピカヘッド(片面反射)スノーポール P40-3型 シート2 剣先なし 5本セット 安全機器

    ピカヘッド(片面反射)スノーポール P40-3型 シート2 剣先なし 5本セット

    安全機器
    37,980税込41,778
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。頭部は大きいサイズのピカヘッドキャップになります。キャップは軟質樹脂で割れにくく、高輝度反射シートで視認性も抜群です。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、片面高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤反射上部径(Φmm)145
  • PPデリスノーポール 40D-3YB型 黄2黒1 剣先なし 5本セット 安全機器

    PPデリスノーポール 40D-3YB型 黄2黒1 剣先なし 5本セット

    安全機器
    38,980税込42,878
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。プリズム効果で視認性抜群です。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、表面:白、裏面:蛍光オレンジ長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】黄:2、黒:1シート幅(mm)300色(シート)黄反射、黒無反射上部径(Φmm)100
  • PPデリスノーポール 40D-3型 シート2 剣先なし 5本セット 安全機器

    PPデリスノーポール 40D-3型 シート2 剣先なし 5本セット

    安全機器
    39,980税込43,978
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。プリズム効果で視認性抜群です。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、表面:白、裏面:蛍光オレンジ長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤反射上部径(Φmm)100
  • サイン・スノーポール 40-3SH型 オレンジ 片面表示・ノーマーク シート2 剣先なし 5本セット 安全機器

    サイン・スノーポール 40-3SH型 オレンジ 片面表示・ノーマーク シート2 剣先なし 5本セット

    安全機器
    29,980税込32,978
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、片面高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4表示板:蛍光オレンジ無地直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤反射
  • サイン・スノーポール 40-3SH型 シート2 剣先なし 5本セット 安全機器

    サイン・スノーポール 40-3SH型 シート2 剣先なし 5本セット

    安全機器
    38,980税込42,878
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、片面高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300表示内容シェブロン(黄色地・黒矢)色(シート)赤反射
  • V型 スノーポール 40-3V型 シート2 剣先なし 5本セット 安全機器

    V型 スノーポール 40-3V型 シート2 剣先なし 5本セット

    安全機器
    29,980税込32,978
    1セット(5本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、表面:蛍光イエロー、裏面:蛍光オレンジ長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤反射上幅(mm)200
  • PX蛍光反射スノーポール 40-3PXZ型 オレンジ2イエロー1 剣先なし 10本セット 安全機器

    PX蛍光反射スノーポール 40-3PXZ型 オレンジ2イエロー1 剣先なし 10本セット

    安全機器
    59,980税込65,978
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】蛍光オレンジ:2、蛍光イエロー:1シート幅(mm)300色(シート)蛍光オレンジ、蛍光イエロー
  • PXスノーポール N40-3PX 3段反射 イエロー 剣先なし 10本セット 安全機器

    PXスノーポール N40-3PX 3段反射 イエロー 剣先なし 10本セット

    安全機器
    59,980税込65,978
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】蛍光イエロー:2、白:1シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー、白
  • PXスノーポール N40-3PX 3段反射 オレンジ 剣先なし 10本セット 安全機器

    PXスノーポール N40-3PX 3段反射 オレンジ 剣先なし 10本セット

    安全機器
    59,980税込65,978
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】蛍光オレンジ:2、白:1シート幅(mm)300色(シート)蛍光オレンジ、白
  • PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 オレンジシート2 剣先なし 10本セット 安全機器

    PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 オレンジシート2 剣先なし 10本セット

    安全機器
    47,980税込52,778
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)蛍光オレンジ
  • PP スノーポール 40-3YR型 黄赤 反射 剣先なし 10本セット 安全機器

    PP スノーポール 40-3YR型 黄赤 反射 剣先なし 10本セット

    安全機器
    44,980税込49,478
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】黄:2、黒:1シート幅(mm)300色(シート)赤、黄
  • PP スノーポール 40-3YK型 黄黒 剣先なし 10本セット 安全機器

    PP スノーポール 40-3YK型 黄黒 剣先なし 10本セット

    安全機器
    43,980税込48,378
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、黄:反射、黒:無反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】黄:2、黒:1シート幅(mm)300色(シート)黄、黒
  • PPスノーポール 40-3型 無反射 10本セット 安全機器

    PPスノーポール 40-3型 無反射 10本セット

    安全機器
    38,980税込42,878
    1セット(10本)
    15日以内出荷
    自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
    用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)
その他道路用品