絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(31)
- 安全機器(22)
- 渡部工業(13)
- つくし工房(12)
- アラオ(11)
- 日本ハートビル工業(11)
- ヤンテス(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- ナカ工業(10)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](10)
- ヨツギ(8)
- ユニット(8)
- ケージーパルテック(8)
- 吾妻商会(AZUMA)(8)
- オーミック電子(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- ミツギロン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット
安全機器¥47,980税込¥52,7781セット(10本)15日以内出荷自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)赤
線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き
ケージーパルテック¥3,798~税込¥4,178~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥3,798~税込¥4,178~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
線鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥3,798~税込¥4,178~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き
ケージーパルテック¥389~税込¥428~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥379~税込¥417~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
低圧防護クリップ
渡部工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷スポンジ部分で充電部を挟み込み、簡単に防護ができます。用途活線作業において、取り外した端子や露出した電線などの仮防護に。材質クリップ:ポリプロピレン、スポンジ:エチレンプロピレンゴム幅(mm)97色青試験電圧1000V1分間試験電圧(V/1分)1000V
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル
現場監督¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷車体取り付けに、電源接続に対応。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。電圧(V)DC12~24建設重機専用
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ
現場監督¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)248、内モニター118解像度1024×800 720PLCD仕様4.3インチ防水性IP67カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小)
現場監督¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)270サイズ(Φ×mm)70×50アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大)
現場監督¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)64サイズ(Φ×mm)85×160アラーム約70dB
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個)
現場監督¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷センサーユニットの増設、合計4chに用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加1個)
現場監督¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷センサーユニットの増設、合計3chに用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
ピタリングライン
積水樹脂¥1,098~税込¥1,208~1個60日以内出荷から61日以内出荷簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
ベーシックステンレスタイプ 線鋲
ナカ工業¥3,698~税込¥4,068~1本6日以内出荷から7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ベーシックステンレスタイプ 線鋲
ナカ工業¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥739税込¥8131個7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲
ナカ工業¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲
ナカ工業¥5,298税込¥5,8281本6日以内出荷から7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ソーラー式工事用AI信号機 SO2501-DAR
ティオック¥699,800税込¥769,7801台61日以内出荷車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)50径(Φmm)【灯部】250電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×2100充電時間ソーラー8日、AC電源14時間同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計
ソーラー式ダンゴ型信号機 SO2502-D
ティオック¥299,800税込¥329,7801台21日以内出荷リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)14.5種類信号機とバッテリーセット品電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920充電時間ソーラー5日、AC電源10時間同期方式GPS/内部時計
アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用)
エスコ¥2,430税込¥2,6731セット(2本)翌日出荷カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM
ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から26日以内出荷太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示材質反射体:ポリカーボネート樹脂幅(mm)146材質(本体)ポリカーボネート樹脂奥行(mm)88バッテリー太陽電池3.7V-61mA電池太陽:シリコンソーラー点滅灯:自動取付金具SGCC Z27LED赤色(本体)白蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ点滅数(回/分)250~350LED使用数(個)6発光体6個・LED赤色発光
サインガード
セフテック¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷軽量で耐寒性・耐久性に優れ、保管・運搬時のずれ防止機能付。 大きく見やすいサイン(シェブロン)が入った単管バリケードが登場! ブロー成型(PE製)により耐久性も向上。 反射シートはニッカライトUXC(NETISKT-150092-VE)蛍光黄緑(C444)を採用。 積載を配慮した構造とクランプ交換も簡単。材質ポリエチレン樹脂/反射材ニッカライトUXC厚さ(mm)50(凹凸/突起物は含まず)質量(kg)約2.2色青寸法(幅W×高さH)(mm)450×750![アルミ製スノーポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659548-211102-02.jpg)
アルミ製スノーポール2m
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥25,980税込¥28,5781箱(10本)9日以内出荷赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。用途積雪のある場所での境界目印に。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)色赤(一部反射)×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200
GPSソーラー信号機
インフォメックス松本1セット欠品中GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネタイプ大容量ソーラー・バッテリータイプ消費電力(W)2以下、商用電源充電時:最大50表示【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後機能メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換制御方法自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
充電式ポータブル標示機
インフォメックス松本1セット欠品中GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。用途設置場所を選ばない仕様GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ、2文字、橙単色、多言語その他昼夜の輝度切り替え、IPX4相当、同型機またはメーカーIGSシリーズメーカー信号機・IGM(IGSM)シリーズ表示機とケーブルレス連動可能質量(kg)本体:約12.5タイプ可搬型ポータブルタイプ使用温度範囲(℃)通常:-10~+40(結露なきこと)消費電力(W)通常表示持:1、最大:2.5電源使用電源:リチウムイオン電池(リン酸鉄)、【充電電源】専用ACアダプター:入力100~240V、充電電圧:20.5V、充電時間 100%:約6時間 ※空の状態から、50%:約3時間 ※空の状態から表示【文字表示部】350mm角2文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:約137種類から選択組み合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×55×440連続動作時間【無日射無充電】約4日間 満充電より、ECOモード:約5日間 満充電より
低圧透明ポリウレタンシート
ヨツギ¥72,980税込¥80,2781巻当日出荷低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。色透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
点字鋲 ステンレスセラミック ノーマル
ヤンテス¥3,698~税込¥4,068~1袋(5個)ほか10日以内出荷視覚障害者誘導点字鋲。セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています材質ステンレス仕上セラミック溶射/ノーマル設置場所屋内外用
絶縁あんしんスタートセット
渡部工業¥25,980税込¥28,5781セット翌々日出荷低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。用途EV/HEVの点検整備などに。トラスコ品番836-1573セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース材質ケース:PVC質量(kg)1.1
アルミスノーポール2m
ユニット¥92,980税込¥102,2781組(10本)6日以内出荷から10日以内出荷アルミで軽い!4色から選べます。 パイプの内側にリブ(補強)が6ヶ所付いており、従来のスノーポールと同等の強度を持っています。 反射シートを貼っているので、夜間も安心です。仕様2段反射(各300mm)材質アルミ製リブ付(剣先およびキャップは樹脂)質量(g)約1100寸法(Φ×mm)38×2000
プラバー 1m 白無地
ユニット¥6,998税込¥7,6981台12日以内出荷移動型表示に!畳んで収納可能!材質ABS樹脂、ポリエチレン、ポリカーボネート質量(kg)1.22色白無地設置寸法(mm)W1070×D450×H705
























![アルミ製スノーポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659548-211102-02.jpg)