絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(31)
- 安全機器(22)
- 渡部工業(13)
- つくし工房(12)
- アラオ(11)
- 日本ハートビル工業(11)
- ヤンテス(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- ナカ工業(10)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](10)
- ヨツギ(8)
- ユニット(8)
- ケージーパルテック(8)
- 吾妻商会(AZUMA)(8)
- オーミック電子(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- ミツギロン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

R点字鋲用 穴あけゲージ
日本ハートビル工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
J点字鋲用穴あけゲージ
日本ハートビル工業¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷から4日以内出荷材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
特定小電力トランシーバーオプション 充電スタンド
アルインコ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最多4個(無線機8台分)まで連結可能です。用途バッテリーパックの充電用。トラスコ品番854-8191適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ツイン急速充電器です。用途バッテリーパックの充電用。付属品2台用充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8181適合機種DJP20、DJPB20、PB27材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シングル充電器セット
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途バッテリーパックの充電用。付属品充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8192適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アースラベル
Nito¥2,198税込¥2,4181袋翌々日出荷用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
バウンダリー型コンデンサーマイク
TOA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷演壇や会議室の机上への設置に最適な、薄型で高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。面上での収音に最適な音響特性で、癖のない自然な音質を実現しています。トラスコ品番817-2835材質本体:アルミダイカスト 艶消、パンチングメタル:表面処理鋼板 艶消タイプマイク
卓上形増設用アンプ BZ-120
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。また、電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送ができます。用途BXシリーズ卓上形アンプの増設用、既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設に(既設のハイインピーダンス100系配線からの入力による)。付属品取扱説明書(保証書付)、束線用バンド×2トラスコ品番127-9136材質パネル:鋼板、カバー:ビニールラミネート鋼板鋼板
作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-2R
アルインコ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。DJM2Rを2台接続して(別途LAN用ストレートケーブルが必要)最多8人での同時通話が可能になります。用途大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。付属品ACアダプター、電源延長ケーブル5mトラスコ品番514-7654適合機種DJM10材質本体:ABS樹脂長さ(mm)アンテナ:145幅(mm)216色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)95電源(V)AC100出力(mW)1
作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-1R
アルインコ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。用途大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。付属品ACアダプター、シガライターソケットトラスコ品番514-7646適合機種DJM10材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)アンテナ:335/355幅(mm)240色シルバー高さ(mm)165奥行(mm)42.5電源(V)AC100、DC12/24出力(mW)1
メガライン照明
皆元商事¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷LEDの光でラインを明示用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。長さ(m)【照明】推奨5~15消費電力(W)27本体寸法(mm)154×118×235防塵防水性能IP65LED寿命(時間)40000照射角度(°)75
ソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー)
アスコ¥6,798,000税込¥7,477,8001台16日以内出荷ソーラーの発電力で1600サイズの大画面を実現しました。発電機の搭載も可能で電力供給が不安定な環境でも安心です。発電力の高い240Wソーラーパネルを2枚搭載しています。読みやすいフォント「AS FONT」を実装、視認性も抜群です。大画面にフルカラーで文字を表現できます。用途夜間工事、作業時の注意喚起、誘導に。仕様フルカラー、液晶パネル数:5×5寸法(mm)展開時:幅1745×高さ2940×奥行1850質量(kg)270時間無日照可動:約4日充電時間約3日画面サイズ1600×1600mmサイズ(mm)幅1745×高さ2440×奥行1850
標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール
ミツギロン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)高さ(mm)905奥行(mm)350間口(mm)350