絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他道路用品

267件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RTC点字鋲用 穴あけゲージ 日本ハートビル工業

    RTC点字鋲用 穴あけゲージ

    日本ハートビル工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)300×300×0.8JIS規格対応
  • RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE80 8mm~10mm厚) 日本ハートビル工業

    RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE80 8mm~10mm厚)

    日本ハートビル工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
    タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式
  • RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚) 日本ハートビル工業

    RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚)

    日本ハートビル工業
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
    タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式
  • 接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml) 日本ハートビル工業

    接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml)

    日本ハートビル工業
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    セット内容主剤150mL+硬化剤150mL、ミキシングノズル1本標準塗布量22[点鋲]約300個/1本、290[線鋲]約80本/1本
  • 接着剤 保安道路企画

    接着剤

    保安道路企画
    3,198税込3,518
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
  • マグネットマイク ICOM(アイコム)

    マグネットマイク

    ICOM(アイコム)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    マグネット基台付で取付が簡単です。
    用途IC-MS5010専用マイク。トラスコ品番854-8158品名マイクロホンRoHS指令(10物質対応)対応
  • UY300 UNION(ユニオン)

    UY300

    UNION(ユニオン)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ22
  • UY252 UNION(ユニオン)

    UY252

    UNION(ユニオン)
    3,898税込4,288
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)27×290材質/仕上ステンレス ヘアライン(ダイヤカット)
  • UY202 UNION(ユニオン)

    UY202

    UNION(ユニオン)
    3,398税込3,738
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)27×290材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • UY200 UNION(ユニオン)

    UY200

    UNION(ユニオン)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ22材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • 高圧絶縁養生シート 800×1010 フィスコインターナショナル

    高圧絶縁養生シート 800×1010

    フィスコインターナショナル
    36,980税込40,678
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V。使用可能電圧700V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1.4kg
  • 車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セット サンセルフ

    車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セット

    サンセルフ
    14,980税込16,478
    1箱
    翌々日出荷
    パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
  • 円柱バー用クランプΦ22-29 OM-CLAMP オーミック電子

    円柱バー用クランプΦ22-29 OM-CLAMP

    オーミック電子
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】に取付ける事ができる円柱バー用のオプションパーツです。
    用途高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】の円柱バー取付に。
  • スタスタンド ミツギロン

    スタスタンド

    ミツギロン
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。2ヶ所のフック穴で、設置場所や用途に応じてプラチェーンやロープで連携可能。
    使用方法ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。幅(mm)445高さ(mm)840
  • 敷板ワニ板 取付金具 ワニ印

    敷板ワニ板 取付金具

    ワニ印
    6,698税込7,368
    1箱(20本)
    当日出荷
    ワニ板と下地との固定アンカーにご使用いただけます。
    トラスコ品番438-7520厚さ(mm)13シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.06幅(m)0.2直径(mm)1
  • ポールクリップ ユニット

    ポールクリップ

    ユニット
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角度が変えられるので、さまざまな向きに調整できます。
    材質ポリカーボネイト、鉄質量(g)366寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×166×175
  • カットライン アラオ

    カットライン

    アラオ
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
    用途使用期間目安3週間の仮ラインに。使用期間(目安)3週
  • ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 点鋲

    ナカ工業
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 線鋲

    ナカ工業
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコ

    コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1セット(2本)
    翌日出荷
    カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
    仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM
  • ダイロック RⅡ セフテック

    ダイロック RⅡ

    セフテック
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    用途単管バリケード用の重石材質鋳物質量(kg)約9寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×300×42
  • アヒルガード セフテック

    アヒルガード

    セフテック
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    材質PE厚さ(mm)65(突起物は含まず)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
  • サインガード セフテック

    サインガード

    セフテック
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    軽量で耐寒性・耐久性に優れ、保管・運搬時のずれ防止機能付。 大きく見やすいサイン(シェブロン)が入った単管バリケードが登場! ブロー成型(PE製)により耐久性も向上。 反射シートはニッカライトUXC(NETISKT-150092-VE)蛍光黄緑(C444)を採用。 積載を配慮した構造とクランプ交換も簡単。
    材質ポリエチレン樹脂/反射材ニッカライトUXC厚さ(mm)50(凹凸/突起物は含まず)質量(kg)約2.2寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
  • 低圧透明ポリウレタンシート ヨツギ

    低圧透明ポリウレタンシート

    ヨツギ
    72,980税込80,278
    1巻
    当日出荷
    低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
  • 点字鋲 樹脂 ダイヤカット ヤンテス

    点字鋲 樹脂 ダイヤカット

    ヤンテス
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    視覚障害者誘導点字鋲
    材質樹脂仕上ダイヤカット
  • 点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光 ヤンテス

    点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光

    ヤンテス
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    視覚障害者誘導点字鋲。暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
    材質樹脂/ステンレス蓄光仕上ヘアライン設置場所屋内外用
  • カーゲート(遮断機)サイン 吾妻商会(AZUMA)

    カーゲート(遮断機)サイン

    吾妻商会(AZUMA)
    26,980税込29,678
    1枚ほか
    16日以内出荷
    有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
    用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン種別両面表示材質反射ターポリン寸法(mm)(表示部)200×900黄色取付高耐候性樹脂バンド×3本文字黒カルシート
  • 反射式注意喚起マーカー(旗) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式注意喚起マーカー(旗)

    吾妻商会(AZUMA)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    5日以内出荷
    支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
    用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220蛍光赤色
  • Mガード 緑 (単管バリケード) 仙台銘板

    Mガード 緑 (単管バリケード)

    仙台銘板
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    単管バリケード。
    トラスコ品番818-5550RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧シート300V 渡部工業

    低圧シート300V

    渡部工業
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    繊維入りの柔軟なシートで、絶縁性、耐候性、耐寒性とも優れています。
    用途低電圧での活線作業時に材質ビニールレザークロス2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース カーボーイ

    カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

    カーボーイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カラープラポールサインキャップ、アーチを使用の際、転倒しにくい高重量ベースです。
    トラスコ品番788-5563材質リサイクルゴム幅(mm)300ブラック高さ(mm)70
  • スペースカバー つくし工房

    スペースカバー

    つくし工房
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    足場板と足場板の隙間を塞ぐことで、隙間からの落下物での事故を防ぎます。 ジョイント式なので足場幅300~1200以上に使用できます。 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫です。 Φ42.7のパイプにがっちりフィットします。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)250×250黄色質量(g)400
  • R点字鋲用 穴あけゲージ 日本ハートビル工業

    R点字鋲用 穴あけゲージ

    日本ハートビル工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
  • J点字鋲用穴あけゲージ 日本ハートビル工業

    J点字鋲用穴あけゲージ

    日本ハートビル工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
  • 覆工板Pキャップ アラオ

    覆工板Pキャップ

    アラオ
    22,980税込25,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    樹脂製の為、車が通過してもカチャカチャ音がせず、サビの心配もありません。 天板にはスチールをインサート、点にかかる荷重にも対応。
    グレー高さ(mm)35外径(Φmm)80
  • ワンタッチガードバー標識 TRUSCO

    ワンタッチガードバー標識

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    材質ビニールターポリン取付方式裏面マジックテープ
  • 特定小電力トランシーバーオプション 充電スタンド アルインコ

    特定小電力トランシーバーオプション 充電スタンド

    アルインコ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    最多4個(無線機8台分)まで連結可能です。
    用途バッテリーパックの充電用。トラスコ品番854-8191適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット アルインコ

    特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ツイン急速充電器です。
    用途バッテリーパックの充電用。付属品2台用充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8181適合機種DJP20、DJPB20、PB27材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途バッテリーパックの充電用。付属品充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8192適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
その他道路用品