絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン)(31)
- 安全機器(22)
- 渡部工業(13)
- つくし工房(12)
- 日本ハートビル工業(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- ナカ工業(10)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](10)
- アラオ(10)
- ヨツギ(8)
- ユニット(8)
- ケージーパルテック(8)
- ヤンテス(8)
- 吾妻商会(AZUMA)(8)
- オーミック電子(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- ミツギロン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m
フィスコインターナショナル¥56,980税込¥62,6781式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ジスラインテープ
積水樹脂¥49,980~税込¥54,978~1箱(46m×5巻)ほか7日以内出荷短期的な道路用仮ラインテープ はさみ等でカット可能 プライマー不要用途急を要する道路上の仮ラインに。長さ(mm)46000
耐電用ゴムマット
渡部工業¥26,980~税込¥29,678~1枚当日出荷から9日以内出荷耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。材質天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1990![バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83378383-180206-02.jpg)
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー材質樹脂製![バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83377744-180206-02.jpg)
バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか3日以内出荷下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス+樹脂製色イエローJIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m
フィスコインターナショナル¥149,800税込¥164,7801式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン
渡部工業¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。材質ポリウレタン幅(mm)1000色透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか4日以内出荷アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797436-200701-02.jpg)
バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,998~税込¥4,398~1本ほか3日以内出荷下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
標示スタンド スタスタンド+スタンドシール
ミツギロン¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)高さ(mm)905奥行(mm)350間口(mm)350
ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様
YUYPRO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷どこでも使える無地仕様です。ファスナー無しの収納ポケット式です。用途単管の取付標識に。トラスコ品番539-3791材質塩ビ縦(mm)320横(mm)450取付け方法マジックテープ(ハトメ付き)表示内容安全第一
セブンボンド
倉本産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(1.4kg)ほか翌々日出荷エポキシ樹脂を主成分としたモルタル状の接着剤で、セブンポスト(脚付)・道路鋲(脚付)等の交通安全施設の設置に適した製品です。![バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83378207-180206-02.jpg)
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか3日以内出荷受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
重機接触防止装置 エスカルバー
つくし工房¥26,980~税込¥29,678~1個ほか翌々日出荷柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。仕様強力マグネット3個付材質(ポスト)EVA樹脂質量(kg)2.2色オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395
スタンドシール
ミツギロン¥549税込¥6041枚4日以内出荷貼り付けるだけですぐに使用できます。注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。ステッカーのみでも使用可能です。用途ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。カラーコーンやその他標識などに。材質PVC、PET厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)表示シール:100×200取付け方法粘着シール
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)
フィスコインターナショナル¥39,980税込¥43,9781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃
高所作業車接触防止センサ OM-GC/FV
オーミック電子¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷高所作業車接触防止センサ【OM-GC/FV】は、高所作業車向け障害物検知センサーです。超音波センサと大音量スピーカー、LED回転灯を組み合わせた警報機一体型です。連続10時間以上駆動可能な充電式バッテリーを内蔵しており、専用の取り付け治具(別売品)を使って、さまざまなタイプの作業車に取り付けることが可能です。バッテリー駆動かつ警報機一体型のセンサとなっているため電源を入れるだけでセンサー警報システムが完成します。用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。音圧警報:95db充電時間3時間検知範囲最大:0.3m検知距離(m)0.7~3防塵防水性能IP53相当充電方式microUSBサイズ(mm)高さ113×幅65×奥行62稼働時間(時間)10~12
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1本ほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか7日以内出荷から9日以内出荷NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
高圧シート
ヨツギ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。寸法(mm)800×1000質量(g)1020備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
セブンボンド
倉本産業¥2,998税込¥3,2981セット(1kg)翌々日出荷エポキシ樹脂を主成分とした2液の接着剤で、セブンポスト(貼付式)・道路鋲(貼付式)等の交通安全施設の設置に適し、弾力性の高い樹脂の採用により耐衝撃性に優れた製品です。用途少量の使用に適したチューブタイプ容器で取り置き可能な製品です。容量(kg)【主剤+硬化剤】0.5+0.5
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか3日以内出荷支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220色蛍光赤色![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83377762-180206-02.jpg)
バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥4,298~税込¥4,728~1本ほか3日以内出荷受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE80 8mm~10mm厚)
日本ハートビル工業(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷施工の省力化・施工費の低コスト化を実現タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式










![バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル シート貼付け式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83378383-180206-02.jpg)
![バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83377744-180206-02.jpg)




![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54797436-200701-02.jpg)







![バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83378207-180206-02.jpg)













![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83377762-180206-02.jpg)