絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 82(1)
  • 110(3)
  • 136(1)
  • 155(1)
  • 180(2)
  • 304(2)
  • 312(1)
電源(V)
  • 100(8)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
電流(A)
  • 6.1(1)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(4)
  • 8(2)
最大切削深さ(mm)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
2・2.5・3・3.5・4
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 12000(1)
  • 15000(2)
  • 16000(2)
  • 17000(1)
8500・12000・15000・16000・17000
ブランド
  • マキタ
  • EARTH MAN(3)
  • 中橋製作所(3)
  • パオック(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • TRITON(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大切削幅(mm)」から絞り込む
82(1)
110(3)
136(1)
155(1)
180(2)
304(2)
312(1)
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)285質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82カーボンブラシ呼び番号408
  • 304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • 82ミリカンナ マキタ

    82ミリカンナ

    マキタ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
  • 304ミリ 自動カンナ(研磨式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(研磨式)

    マキタ
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • オートリターン超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    オートリターン超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    3日以内出荷
    小型オートリターン超仕上カンナ
    用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
  • 超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量可搬型180mm超仕上カンナ
    用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易質量(kg)30電源(V)AC100最大切削幅(mm)180
  • カンナ マキタ

    カンナ

    マキタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
    付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154

『木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

カンナ