絞り込み
電源(V)
  • 100(5)
  • 100~120(1)
コード長さ(m)
  • 2(3)
電流(A)
  • 0.8(2)
  • 3(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 300~400未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 12000(1)
  • 14000(1)
ブランド
  • 東京オートマック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマック

    ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
    トラスコ品番114-0361質量(g)800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80コード長さ(m)2外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動のみ
  • 電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック

    電動木彫機 ハンドクラフト

    東京オートマック(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
  • 木ホリデー 東京オートマック

    木ホリデー

    東京オートマック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9186質量(g)580電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25外径×全長(mm)42×215振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ハイホリデー最軽量強力木彫機 東京オートマック

    ハイホリデー最軽量強力木彫機

    東京オートマック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9143質量(g)415(コード除く)電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55外径×全長(mm)42×218振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ウッドカーバ 東京オートマック

    ウッドカーバ

    東京オートマック
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1832寸法(mm)250×170×250質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000振動数(min-1)8000 (50~60Hz)彫刻方式振動・回転両用
  • ハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット 東京オートマック

    ハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット

    東京オートマック
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドメイト 回転専用機(無段変速) 東京オートマック

    ハンドメイト 回転専用機(無段変速)

    東京オートマック
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
    用途回転加工全般仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)トラスコ品番852-2906セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~14000制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式定格消費電力(W)300定格時間連続運転入力電源家庭用100V、50/60Hz
  • ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマック

    ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)

    東京オートマック
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
    トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

木彫機