絞り込み
コード長さ(m)
- 2(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(2)
- 12000(1)
- 14000(1)
電源(V)
- 100(5)
- 100~120(1)
電流(A)
- 0.8(2)
- 3(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(2)
- 300~400未満(3)
ブランド
- 東京オートマック
- マキタ(25)
- エスコ(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- EARTH MAN(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 中橋製作所(3)
- パオック(2)
- FESTOOL(2)
- E-Value(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- RELIEF(1)
- HARD HEAD(1)
- Power sonic(1)
- TRITON(1)

ハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)
東京オートマック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。トラスコ品番114-0361質量(g)800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80コード長さ(m)2外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動のみ
電動木彫機 ハンドクラフト
東京オートマック(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
木ホリデー
東京オートマック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番799-9186質量(g)580電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25外径×全長(mm)42×215振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
ハイホリデー最軽量強力木彫機
東京オートマック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番799-9143質量(g)415(コード除く)電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55外径×全長(mm)42×218振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
ウッドカーバ
東京オートマック¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷トラスコ品番852-1832寸法(mm)250×170×250質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000振動数(min-1)8000 (50~60Hz)彫刻方式振動・回転両用
ハンドメイト 回転専用機(無段変速)
東京オートマック¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。用途回転加工全般仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)トラスコ品番852-2906セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~14000制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式定格消費電力(W)300定格時間連続運転入力電源家庭用100V、50/60Hz
ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)
東京オートマック¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ