絞り込み
コーティング
手の平コート(1)
機能
静電気防止(1)
サイズ
- L(3)
- LL(2)
- M(3)
- S(4)
- SS(3)
入数
- 1(4)
色
グレー(2)
ブラック(1)
ホワイト(1)
材質
- ナイロン(2)
- 合成繊維(1)
- 綿(1)
ナイロン・合成繊維・綿
全長(cm)
- 21(1)
- 22(4)
- 23(4)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(1)
21・22・23・24・25・26
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- SHOWA(ショーワグローブ)(11)
- TRUSCO(8)
- ミドリ安全(8)
- エスコ(7)
- 勝星産業(7)
- ウインセス(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- アンセル(4)
- ブラストン(4)
- DESCO(4)
- グローブマニア(川西工業)(3)
- ホーザン(3)
- 丸和ケミカル(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- リーブル(2)
- ホーケン(2)
- Star Field(星野商店)(2)
- ブランドをもっと見る
「コーティング」から絞り込む

手の平コート(1)

ユニプール カーボン
UVEX(ウベックス)¥609~税込¥670~1双当日出荷静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
ユニプール カーボン FT
UVEX(ウベックス)¥559~税込¥615~1個当日出荷カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。用途精密組立。 エレクトロニクス。 タッチパネル操作。 電子部品実装。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング色グレー/ホワイト規格EN16350(2014)入数(双)1ゲージ数15抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
ルビフレックス ESD
UVEX(ウベックス)¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性色ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1機能EN16350に準拠した帯電防止性能表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
フィノミック ESD
UVEX(ウベックス)¥549~税込¥604~1双当日出荷カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング色グレー規格EN 388(CE 3121)入数(双)1コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング表面抵抗値(Ω)108以下
『制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニール手袋
- ナイロン手袋
- ポリエステル手袋 制電手袋