絞り込み
ブランド
  • ニューホープ
  • モノタロウ(18)
  • GYEON(ジーオン)(93)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(73)
  • ウイルソン(68)
  • SOFT99(66)
  • クリスタルプロセス(61)
  • リンレイ(47)
  • 武蔵ホルト(36)
  • イーグルスター(33)
  • AUTOGLYM(29)
  • シュアラスター(25)
  • 横浜油脂工業(Linda)(19)
  • 303Products(18)
  • 日本ライティング(17)
  • 古河薬品工業(16)
  • AUG(13)
  • カーメイト(13)
  • 撥水道場(12)
  • PITWORK(日産)(11)
対応ボディー色
  • ホワイト系(1)
  • 全色対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンワックス ニューホープ

    クリンワックス

    ニューホープ(36件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
    用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)特性撥水
  • オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープ

    オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)

    ニューホープ(34件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
    用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤pH値13~14液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)危険物の類別非危険物
  • ガラスコート60 ニューホープ

    ガラスコート60

    ニューホープ(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(300mL)
    当日出荷
    超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • ニューホープクリーナー ニューホープ

    ニューホープクリーナー

    ニューホープ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。 高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。 あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。 分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
    用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。 木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。危険物の類別非危険物
  • オイルクリーン ニューホープ

    オイルクリーン

    ニューホープ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(20L)
    4日以内出荷
    エンジン外部などの強力洗浄剤 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし 金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決 各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。 エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
    用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。容量(L)20危険物の類別非危険物
  • カルナバワン ニューホープ

    カルナバワン

    ニューホープ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(800mL)
    当日出荷
    ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド! 優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
    危険物の類別非危険物
  • ニューホープクリーナー ニューホープ

    ニューホープクリーナー

    ニューホープ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(20L)
    4日以内出荷
    家庭内にある金属類・木製類などあらゆる面に付着した汚れを除去することができる強力洗浄剤 水で希釈して使用可能なため経済的
    用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他、汚れの付いた会社用、自宅用の金属類木製類:タンス、柱、廊下、窓、戸扉、その他、木の汚れ。すりガラス、ダイヤガラス等ガラス類。レザー、プラスチック類。繊維の内装品の汚れ。容量(L)20危険物の類別非危険物
  • パワーズワン泡 ニューホープ

    パワーズワン泡

    ニューホープ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個(4L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガンコな汚れを泡で包み込むように落とす洗浄剤 高純度有機溶剤配合により洗浄力を一層強化 泡効果で汚れた部分に長く付着しガンコな汚れも包み込むように落とします。
    危険物の類別非危険物
  • ニュースター ニューホープ

    ニュースター

    ニューホープ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(800mL)
    当日出荷
    スーパーシャンプー効果 洗浄とコーティングが同時。 瞬時に水被膜を作り酸性雨、汚れをシャットアウト。 新素材配合で超水ハジキ。
    用途自動車ボディ用付属品スポンジ性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • マイティークリン ニューホープ

    マイティークリン

    ニューホープ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(20L)
    4日以内出荷
    業務用強力洗浄剤 各種機械・自動車等の部品・エンジン回り・タイヤの足回りなどの油汚れの除去 車両内装のシート・内張・ビニールレザーなどに付着したシミ・黒ずみ・タバコのニコチン汚れの除去 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力洗浄。速効性を重視して開発されたメーカー独自の業務用タイプの洗浄剤 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とします。
    内容量(L)20危険物の類別非危険物
  • ボディコートDX ニューホープ

    ボディコートDX

    ニューホープ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたままのボディに液剤を吹き付けて拭き上げるだけです。短時間で本格的な撥水コーティングが完成します。 濡れたボディに使用でき、液剤をボディに塗り込む必要がないので非常に簡単にコーティング施工が可能です。 液剤はボディに薄く、尚且つ比較的均一にのるため濃色車でもムラが発生しずらくなっています。
    危険物の類別非危険物
  • スーパーカット ニューホープ

    スーパーカット

    ニューホープ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(4L)
    5日以内出荷
    がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
    成分非イオン系有機溶剤内容量(L)4危険物の類別非危険物
  • スーパーカット ニューホープ

    スーパーカット

    ニューホープ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(20L)
    4日以内出荷
    がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
    成分非イオン系有機溶剤内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物
  • アルファ ニューホープ

    アルファ

    ニューホープ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します 塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。 汚れや手垢などをつきづらくします。 静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
    危険物の類別非危険物特性ツヤ出し、保護、洗浄
  • カルナバ1 ニューホープ

    カルナバ1

    ニューホープ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個(18L)
    4日以内出荷
    カルバナワンは高級ワックスの代名詞 植物性の良質天然カルナバろう1級をブレンドして、他のワックス類では得られない優れた、ツヤ、輝きが得られ、塗装面色の美しさを再現します。 ムラになりにくく、塗り延ばしも良い作業性で、塗装面に、透明度の高い被膜を形成し、ツヤと輝きを付与します。
    内容量(L)18危険物の類別非危険物特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
  • カルナバ1 ニューホープ

    カルナバ1

    ニューホープ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(4L)
    5日以内出荷
    植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
    内容量(L)4危険物の類別非危険物特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
  • ハードコート ニューホープ

    ハードコート

    ニューホープ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(2L)
    5日以内出荷
    スプレー式の超撥水コーティング剤。 簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。 仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。 付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。 ギラツキのない光沢が得られます。
    用途自動車ボディ用成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類内容量(L)2液性中性危険物の類別非危険物特性撥水
  • クリアポリッシュ ニューホープ

    クリアポリッシュ

    ニューホープ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本(2L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。 特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。 塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。 ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
    危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応
  • ボディコートDX ニューホープ

    ボディコートDX

    ニューホープ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個(4L)ほか
    4日以内出荷
    洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤 短時間で本格的な撥水コーティングを実現 液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計 全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • ボディクリン ニューホープ

    ボディクリン

    ニューホープ
    ¥6,298税込¥6,928
    1本(4L)
    5日以内出荷
    万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
    用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。内容量(L)4液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ソフトシャンプー 超濃縮 ニューホープ

    ソフトシャンプー 超濃縮

    ニューホープ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20L)
    4日以内出荷
    超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
    用途カーシャンプー使用方法水で薄めて使う希釈タイプ1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。4.使用後は手をよく洗って下さい。内容量(L)20容器バックインボックス液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
  • ソフトシャンプー 超濃縮 ニューホープ

    ソフトシャンプー 超濃縮

    ニューホープ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(2L)
    4日以内出荷
    超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
    用途カーシャンプー内容量(L)2液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
ボディー用