絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(20)
- GYEON(ジーオン)(94)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(73)
- SOFT99(68)
- ウイルソン(68)
- クリスタルプロセス(61)
- リンレイ(47)
- 武蔵ホルト(38)
- イーグルスター(35)
- AUTOGLYM(29)
- マザーズ(26)
- シュアラスター(25)
- ニューホープ(23)
- 古河薬品工業(22)
- 303Products(18)
- 日本ライティング(17)
- 横浜油脂工業(Linda)(16)
- エスコ(14)
- AUG(14)
- カーメイト(13)
- ブランドをもっと見る

カーシャンプー
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20L)当日出荷全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
αマルチクリーナー(強力洗浄剤)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1L)ほか当日出荷各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
αコンクリートフロアクリーナー 18L
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個(18L)当日出荷床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
バケツ入り カーシャンプー
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
αマルチクリーナーエコ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(3L)ほか当日出荷天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。用途機械、自動車部品などの油汚れに。 希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤液色緑色(透明)pH値11.3(アルカリ性)