393件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションバルブ 乗用車用 TIPTOP

    エクステンションバルブ 乗用車用

    TIPTOP(23件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
  • ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット) KYO-EI

    ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)

    KYO-EI(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
    セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)材質スチール全長(mm)22タイプ対辺(mm)19ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン

    鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000)

    エマノン(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個(5g×1000個)
    5日以内出荷
    【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。スタンド付きロール式プラスチックケース入りで立てたままスムーズに使用可能。作業効率が上がり、収納時もすっきりまとまります。・5g×1000個で総重量は5kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)5タイプ5g刻み
  • 極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品 KYO-EI

    極限ナット 補充用ナット M12XP1.5 単品

    KYO-EI(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    全長(mm)25ブラックサイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI

    LEGGDURA RACING VALVE CAP

    KYO-EI(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
    全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lug nut For Import Car KYO-EI

    Lug nut For Import Car

    KYO-EI(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロームメッキテーパー60°
  • TR-413用ロングスリーブ TIPTOP

    TR-413用ロングスリーブ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ハブボルトナット SUN

    ハブボルトナット

    SUN(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 袋ナット (AX-LUG NUTS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    袋ナット (AX-LUG NUTS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(16個)
    当日出荷
    材質スチール形状つば無シルバータイプ表面処理クロムメッキ
  • Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EI

    Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック

    KYO-EI(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
    付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)ブラックタイプ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット) KYO-EI

    ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    8日以内出荷
    フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
    セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個材質スチール全長(mm)22タイプねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)19/21(キー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルキャップ丸型 TECH

    メタルキャップ丸型

    TECH(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 単品貼り付けウエイト マルエム(自動車用品)

    単品貼り付けウエイト

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(0.675kg)ほか
    当日出荷
    仕様黒テープ使用材質厚さ(mm)3(テープ部は除く)
  • アウトサイドバルブ KYO-EI

    アウトサイドバルブ

    KYO-EI(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    メッキタイプアウトサイドバルブ
  • 虫回し付キャップ TIPTOP

    虫回し付キャップ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ラバーをとると、ムシ回しになっているバルブキャップ
    質量(g)2
  • バルブキャップシルバー TIPTOP

    バルブキャップシルバー

    TIPTOP(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
    仕様赤パッキン材質真鍮シルバー質量(g)3
  • エアーバルブキャップ メッキタイプ 大橋産業(BAL)

    エアーバルブキャップ メッキタイプ

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    759税込835
    1パック(4個)
    当日出荷
    用途ホイールのドレスアップに材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質(パッキン)EPDM入数(個)4
  • 貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    貫通ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(16個)
    当日出荷
    材質スチールタイプ貫通
  • 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー)

    マルエム(自動車用品)
    5,998税込6,598
    1箱(5g×500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式の鉄製バランスウエイトです。 塗色のシルバーは、ホイールの質感を落とさず、ドレスアップユースにも考慮した色になっております。 また、塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にブラック・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
    用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • TR‐413用ショートスリーブ マルエム(自動車用品)

    TR‐413用ショートスリーブ

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
    用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ レッド VC-21 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ レッド VC-21 (4個入)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックレッド
  • Lug Nut Compact 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut Compact 1pcs 袋

    KYO-EI(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
    全長(mm)27タイプねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
  • ポリキャップ TIPTOP

    ポリキャップ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。
    仕様パッキン無
  • 鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs) 東豊工業

    鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs)

    東豊工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(2.5kg)
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
    材質幅(mm)11厚さ(mm)3.8寸法(mm)11×20シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用)

    東豊工業
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。
    材質ウエイト隙間寸法(mm)5.1
  • 外車ボルト TIPTOP

    外車ボルト

    TIPTOP(20件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール形状60°テーパー座タイプラグボルト表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
  • TIPTOPショートナット TIPTOP

    TIPTOPショートナット

    TIPTOP(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(16個)
    当日出荷
    TIPTOPブランドのショート袋ナットです。
    材質スチール全長(mm)23.5タイプねじ径(mm)12表面処理クロムメッキテーパー60°
  • 鉄製貼付ウエイト(鉛レス) TIPTOP

    鉄製貼付ウエイト(鉛レス)

    TIPTOP(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(3kg)
    当日出荷
    1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。
    セット内容5g×20個×30枚材質厚さ(mm)4タイプ5g刻み
  • 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H 藤田秀ナット製作所

    軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ19H

    藤田秀ナット製作所(37件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4個)
    当日出荷
    国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
    材質アルミ合金全長(mm)31サイズ対辺19mm×全長31mmタイプ対辺(mm)19ねじ径(mm)12
  • 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン

    鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)

    エマノン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(60g×30シート)
    5日以内出荷
    【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
  • 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品)

    鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック)

    マルエム(自動車用品)
    7,798税込8,578
    1箱(5g×500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
    用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)

    ホイールナット 貫通

    Meltec(大自工業)
    959税込1,055
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
  • バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入)

    TIPTOP
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブルー
  • バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入)

    TIPTOP(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブラック
  • MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 補充用パーツ 樹脂製 単品

    KYO-EI(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 Inner Cap M12 樹脂製

    KYO-EI(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
    サイズM12タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
  • エクステンションバルブ TECH

    エクステンションバルブ

    TECH(6件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロックナット TIPTOP

    ロックナット

    TIPTOP(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
    セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
タイヤ・ホイール付属部品