絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: バッテリー関連

754件中 721754
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ

    補機バッテリー EHJシリーズ

    GSユアサ(12件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
    用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
  • 国産車ハイブリッド車補機用バッテリー アトラス(ATLAS)

    国産車ハイブリッド車補機用バッテリー

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    制御弁式 (VRLA)テクノロジーを採用(ガス再結合技術)。AGMテクノロジーの採用。長寿命を実現。防爆フィルターの採用。コンピュータ設計による強固な構造。ハイブリット車専用排気構造の採用。補償期間:24ヶ月または3万km 製品保証 (何れかの早期到達保証)
    適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)125定格電圧(V)12本体質量(kg)(液入り)約13.2総高さ(mm)224バッテリー容量(Ah)36(5時間率)適合車種プリウス、プリウスα、プリウスPHV、レクサスCT200h箱高(mm)200性能ランク46短側面サイズB長側面長さ(cm)24端子位置R
  • バッテリー Gシリーズ B19以外 PITWORK(日産)

    バッテリー Gシリーズ B19以外

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
  • バッテリーフルード PITWORK(日産)

    バッテリーフルード

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(180mL×50本)
    欠品中
    高純度に精製されたイオン交換水の補充液です。イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水です。 電池工業会規格(S0404)適合品。
  • 産業用液式バッテリー専用  サイクルサービス用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。 充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。 オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。 均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。
    入力電圧(V)100入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式機能自動充電停止機能充電方式準定電圧方式
  • インテリジェントバッテリーメンテ充電器 HASCO

    インテリジェントバッテリーメンテ充電器

    HASCO
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    7ステップ自動制御充電。
    付属品ターミナルコネクターΦ8.5適合軽~小型トラックメンテナンス用充電電圧(V)(12V)14.4、(24V)28.8充電電流(A)(12V)5、(24V)2.5周囲温度(℃)0~40(室内使用に限る)適合バッテリー鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)
  • バッテリー専門 PROSTAFF(プロスタッフ)

    バッテリー専門

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本(250mL)
    当日出荷
    高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
    付属品注入用チューブ×1質量(g)303寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×35×56
  • 米国車用バッテリー USパワーマックス BOSCH(ボッシュ)

    米国車用バッテリー USパワーマックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間2年または3万km
  • 欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
  • ランドクルーザー200バッテリーガード PROTECTA

    ランドクルーザー200バッテリーガード

    PROTECTA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    盗難被害の多いランドクルーザー200専用バッテリーガード(ステンレス製)です。ボンネットのスキマからのこじ開けによる魔の手からバッテリー端子をしっかりガードします。
  • バックアップケーブル セイシング

    バックアップケーブル

    セイシング
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    適合PB-1200GX
  • アイドリングストップバッテリー専用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    アイドリングストップバッテリー専用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。
    出力DC12V 10A入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz機能自動充電停止機能電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用充電器(端子台) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器(端子台)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)
  • 自動車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5表示LED、メーター入力電圧(V)100機能自動充電停止機能適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ 日立オートパーツ&サービス

    バッテリークリップ

    日立オートパーツ&サービス
    3,698税込4,068
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大許容電流:30A。ニッケルメッキ
    セット内容黒5個、赤5個表面処理ニッケルメッキ最大電流(A)30
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
    トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)100保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)
  • バッテリーキャリアー Lisle(ライル)

    バッテリーキャリアー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    手が入り難い所のバッテリーの取外しや持ち運びに便利。
    適合幅(mm)最大260RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーキャッチャー(新品・再利用バッテリーヨウ) KTC

    バッテリーキャッチャー(新品・再利用バッテリーヨウ)

    KTC
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。
    用途軽自動車から普通乗用車、ワンボックスカーのバッテリー。適合バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。トラスコ品番112-5853質量(kg)0.95寸法L(mm)193寸法H(mm)215寸法W(mm)33
  • iK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6L iK sprayers

    iK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6L

    iK sprayers
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    溶剤の拡散力均一性に優れたミニトリガースプレー。トリガースプレーIK MULTI TR MINIは安全面と操作性において最高のパフォーマンスを備えたスプレーです。耐久性と汎用性があり危険性の高い化学物質を扱う様々な分野(建設洗浄ウイルス除去害虫と疫病の制御自動車産業空調(HVAC)など)で。専門的に使用するために設計されています。消毒剤中性生成物アルコール類アルカリ性の製品およびケトンなど。多種多様な化学物質を噴霧するために適したツールです。安定性の高い土台丈夫な半透明のタンクとレベル表示360度どの角度でもスプレーでき。スプレーパターンの切替が可能なノズル人間工学に基づいた手が疲れにくいグリップ設計された軽くて便利なトリガースプレーです。
  • CERAMIC bearing OIL セラミックベアリングオイル 15mL BOOST

    CERAMIC bearing OIL セラミックベアリングオイル 15mL

    BOOST
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    BOOST CERAMIC bearing OIL は純国産化学合成油を使用しており超低粘度低摩擦なオイルが実現。ベアリングにすぐ浸透し吸着することにより飛散を抑え揮発を低減します。寒くても固まらず暑くても流れ出てこない為気温に左右されないベアリングオイル。種類を選ばず様々なベアリングにも問題なくご使用いただけます。今までにないスムーズな使い心地をご体感ください。特徴。球体ベアリング(セラミック・ノーマル)に付着するように設計されたベアリング専用オイル。通常のベアリングにはグリスが使用されていますグリスに負けない耐久性を維持しベアリング本来の性能を発揮することが出来ます。使い方。ディグリーザー等を使用しベアリングに付着した汚れ油分を洗浄し乾燥させます。ベアリングのボール部分に適量を注油します。余分なオイルはタオル等で拭き取ってください。*本体に圧入されているベアリングの場合は専門店でのメンテナンスをおすすめしています。
  • バッテリ充電器 IDEC(和泉電気)

    バッテリ充電器

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    バッテリ充電器3.6m
    出力DC24V 1.8A入力AC100~240V
  • 外部バッテリ9Ah IDEC(和泉電気)

    外部バッテリ9Ah

    IDEC(和泉電気)
    1個
    欠品中
    質量(kg)4.9バッテリーニッケル水素電池充電時間4.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)9(210Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)
  • 内部バッテリ3Ah IDEC(和泉電気)

    内部バッテリ3Ah

    IDEC(和泉電気)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。
    質量(kg)1.2バッテリーニッケル水素電池充電時間1.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命650サイクル(100%DOD)(約2~3年)バッテリー容量(Ah)3(70Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:2.8(0.7時間)
  • 内部バッテリ用充電ケーブル IDEC(和泉電気)

    内部バッテリ用充電ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    内部バッテリ用充電ケーブル
    ケーブル長(m)2
  • 増設バッテリ NEC三菱

    増設バッテリ

    NEC三菱
    36,980税込40,678
    1式
    13日以内出荷
  • 電気自動車用AC普通充電器 ABB

    電気自動車用AC普通充電器

    ABB
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。
    用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
  • ターミナルブラシ BAHCO(バーコ)

    ターミナルブラシ

    BAHCO(バーコ)
    829税込912
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9076
  • ラングツールズ バッテリーキャリア A&E

    ラングツールズ バッテリーキャリア

    A&E
    6,698税込7,368
    1丁
    3日以内出荷
    重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。車輌用バッテリーの持ち運びに。
    材質本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム全長(mm)215質量(g)740全幅(mm)229適合幅(mm)110~178アズワン品番65-1975-68開口部(mm)110~178メーカー商品コード247-7448
  • バッテリーテスターシール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    バッテリーテスターシール紙

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    用途P12500BT用シール紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール紙 古河電池

    ロール紙

    古河電池
    5,598税込6,158
    1ケース
    10日以内出荷
  • 業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」 古河電池

    業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」

    古河電池
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上
    付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)257幅(mm)170定格電圧(V)12本体質量(kg)17.4バッテリー容量(Ah)55(5時間率)長側面長さ(cm)26
  • 乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」 古河電池

    乗用車用バッテリー 新車搭載型式対応「FBシリーズ」

    古河電池
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    付属品防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)185幅(mm)125定格電圧(V)12長側面長さ(cm)19
  • SGM-Y用フロート デンゲン

    SGM-Y用フロート

    デンゲン
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • バッテリーテスターロール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    バッテリーテスターロール紙

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連