カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- エスコ(44)
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- GFORCE(27)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- JTC(20)
- KAUSMEDIA(20)
- GSユアサ(18)
- 古河電池(18)
- マリンテック(17)
- 清和工業(15)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- セルスター(13)
- COTEK(コーテック)(10)
- CLEZEED(クレジード)(10)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- デンゲン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
17ページ目: バッテリー関連
商品豆知識

UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:42Ahアズワン品番65-8727-49
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から6日以内出荷。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
ユアサバッテリーSER38-12
ゼノア¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷幅(mm)165電圧(V)12端子形状L形総高さ(mm)176バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷仕様●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品
ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ
古河電池¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」。ISS車:24ヶ月又は4万km。通常車:36ヶ月又は6万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:64Ahアズワン品番65-8727-40
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/128 (mm)、幅/237(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ahアズワン品番65-8727-48
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172 (mm)、幅/231(mm))●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:61Ahアズワン品番65-8727-51
レーザー対応セーフティレーダー 一体型
セルスター¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷誤警報が少ない。速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。選べる待ち受け画面新デザイン。選べる警告パターン。最速・広角レーザー受信を実現!。光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減仕様●サイズ:104(W)×21(D)×54(H)mm●重量:105g●電源電圧:12V/24V●液晶サイズ:3.2インチ●バンド数:18バンド●GPSデータ更新:無料アズワン品番65-3965-84
AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
254x95x260mm 小物入れ 車内用
エスコ¥4,140税込¥4,5541個翌日出荷車内用。前にメッシュポケット付。調節可能なストラップ付仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×95×260●材質:ポリエステル(600デニール)●ポケット数:2個
100A ブースターケーブルセット
エスコ¥11,900税込¥13,0901セット4日以内出荷突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
インディゴバッテリー(米国車)
INDIGO¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】。AGMバッテリーとは…。電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置R
ポータブルパワーソース 24V車用
HITACHI¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)64000
24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用
HITACHI¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。定格電圧(V)24
バッテリーターミナルブラシ
エスコ¥2,730税込¥3,0031個4日以内出荷コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
普通欧州車用バッテリー
FIAMM(フィアム)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12![アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825124-230828-02.jpg)
アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY
NBC[バッテリー]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷NBCカルシウムプレミアムバッテリー。ISS(アイドリングストップ)標準車用。補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。Advanced EFB Technology。ハイパワーで始動性能アップ。長寿命化実現総高さ(mm)220![充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44824835-230828-02.jpg)
充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY
NBC[バッテリー]¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷NBCカルシウムプレミアムバッテリー 充電制御車対応した国産車用バッテリー ハイパワーで始動性能アップ 長寿命化実現 メンテナンスフリー補液不要!NBCプレミアムバッテリーはこんな方にお薦め とにかくバッテリーの補液等のメンテナンスが面倒だと思っている方 エンジン始動性能を上げて燃費を良くしたいと思った事がある方 省エネやエコに興味がある方、とにかく新しいこと、まだ取り組んでいる人が少ないことをやってみたい方 車にまだ高性能なバッテリーがついていないという方総高さ(mm)220
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス









































![アイドリングストップ車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825124-230828-02.jpg)
![充電制御車対応 NBC CALCIUM PREMIUM BATTERY NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44824835-230828-02.jpg)











![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)