アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質PVC
仕様ギボシ端子スリーブ
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
こんなお得な商品も!
ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
こんなお得な商品も!
平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
平型ヒューズ ミニ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)16.5×11
こんなお得な商品も!
スプライス
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途配線の接続に
材質黄銅
こんなお得な商品も!
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書(0.4MB)
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
こんなお得な商品も!
両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
外装パーツ用。
効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどに
色ホワイト
テープ厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に
取付穴径(Φmm)12.2
コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)
種類トグルスイッチ
使用温度範囲-25℃~70℃
定格電圧(V)DC12/DC24
定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)
取付板厚(mm)3.5mmまで
防水性IP67
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)Class A
主な用途結束用
耐摩耗性Class A
1巻(19.6m)
¥649
税込¥714
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格DC24V時 約140mA
ボルト(mm)Φ8×12
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
用途配線コードの接続に
材質黄銅
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!
平型ヒューズ 低背 電源取出し用
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
色黒
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。