9ページ目: はんだ用品

2,882件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス式はんだこてプロピエゾ goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてプロピエゾ

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
    付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    トラスコ品番364-2275全長(mm)167質量(g)90電源(V)AC100消費電力(W)15(標準)/90(強)最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
  • PRESTO(ガンタイプ) HAKKO(白光)

    PRESTO(ガンタイプ)

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
    用途リレーやコネクタのはんだ付け。仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200全長(mm)160(コード、キャップ除)質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • ハンダ吸取器/アトラクター ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器/アトラクター

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
  • IC抜き モノタロウ

    IC抜き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
    全長(mm)125質量(g)35保持可能IC(ピン)8~42販売区分業務用
  • エゼクターユニット(90オートⅡ用) 中島銅工

    エゼクターユニット(90オートⅡ用)

    中島銅工(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    L型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    種別L型
  • はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリア

    はんだ用フラックス(銅・銅合金用)

    日本スペリア(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
    用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
  • ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)

    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
    質量(g)10
  • 900L用こて先 HAKKO(白光)

    900L用こて先

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • 棒はんだ 60% goot(太洋電機産業)

    棒はんだ 60%

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
  • 模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    模型工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T53シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
    セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)消費電力(W)190(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481 TGK(東京硝子器械)

    急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,128税込¥4,541
    1本
    当日出荷
    -55℃まで急速冷却できます。 通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。 オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。
    仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性容量(mL)380危険物の類別非危険物
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、 ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。
    全長(mm)140質量(g)28ポンプ容量(mL)78アズワン品番64-5106-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテ台 ホーザン

    コテ台

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    フタは密閉性を高めるガスケットを内蔵。 フタを閉じれば水漏れを起こさず、収納工具のサビを防止。 コテ受け部は本体底にたたみ込み式。
    高さ(mm)【コテスタンド】50材質(本体)メラミン樹脂質量(g)60寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×25(収納時)耐熱温度(℃)130
  • こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FM-2032
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
    色ブラック
  • 伝導 プレート HAKKO(白光)

    伝導 プレート

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    はんだこてテスター用オプションです。
    用途192、FG-101用交換部品。適合HAKKO FG-101、192質量(g)4
  • コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ

    喜多製作所(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脂入半田 ELPA

    脂入半田

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥294税込¥323
    1個
    当日出荷
    全長:約60cm Φ1.6mm
  • ソルダーポット goot(太洋電機産業)

    ソルダーポット

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
    用途リード線の予備はんだ。消費電力(W)130定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式時間比例制御方式温度(℃)(ツボ)270~530ヒーターニクロムヒーター溶解はんだ量(g)約300溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
  • スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    スペーサーPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    替スペーサー
    トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)

    TP-100用替カートリッジセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    TP用カ-トリッジ・フィルタ-セット
    適合自動はんだ吸取器 TP-100
  • ホットナイフ替刃 HAKKO(白光)

    ホットナイフ替刃

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番367-8504質量(g)40先端形状耐蝕鉄メッキコテ先使用できるこて部515こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
  • ハンダこてSB型タイプ替コテ先 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダこてSB型タイプ替コテ先

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
    種別SB型
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル
  • 基板コネクター抜き はくでん

    基板コネクター抜き

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
    材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
  • 鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、。多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
    成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
  • 鉛フリーリール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーリール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    業界標準の組成となっています。
    用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • SS-03用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-03用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。
    用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
  • ヒートペン用交換ヒーターチップ goot(太洋電機産業)

    ヒートペン用交換ヒーターチップ

    goot(太洋電機産業)
    ¥389税込¥428
    1袋(3個)
    当日出荷
    交換用のヒーターチップ3個入りです。
    用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ ENGINEER(エンジニア)

    スポンジ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
    仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットエアー HAKKO(白光)

    ホットエアー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
    トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-100

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品