12ページ目: はんだ用品

2,882件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    当日出荷
    小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
    トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
  • クリップ付スタンドルーペ TRUSCO

    クリップ付スタンドルーペ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷
  • IC抜き ENGINEER(エンジニア)

    IC抜き

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
    トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60保持可能IC(ピン)8~42
  • ハンドブロアー 黒 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ハンドブロアー 黒

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥698税込¥768
    1個
    当日出荷
    CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。
    用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50色黒質量(g)40
  • マイクロホットエアー HAKKO(白光)

    マイクロホットエアー

    HAKKO(白光)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    ・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応
    用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
  • パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)

    パワーコントローラー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
    用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン
    ¥898税込¥988
    1個
    当日出荷
    ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
    その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストフラックスペン goot(太洋電機産業)

    ポストフラックスペン

    goot(太洋電機産業)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
    用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。トラスコ品番641-7235セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥889~税込¥978~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター HAKKO(白光)

    プレフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
    対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ガストーチ用ボンベ SK11

    ガストーチ用ボンベ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(200g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。材質(本体)鉄(ブリキ)ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)材質(キャップ)プラスチック吸収体天然由来(紙)
  • ボンペン 穂先 ブラシタ(極細) 日本ボンコート

    ボンペン 穂先 ブラシタ(極細)

    日本ボンコート
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0658種別半田付け全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ダイヤフラム HAKKO(白光)

    ダイヤフラム

    HAKKO(白光)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 板金用はんだこて goot(太洋電機産業)

    板金用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)

    交換セラミックヒーター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    交換用ヒータ-
  • 角型ノズル HAKKO(白光)

    角型ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途横から吸引したいときに。適合FA-430、FA-431トラスコ品番849-7967
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7138全長(mm)324質量(kg)0.62電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)545標準こて先F型(358-T)こて先形状F型
  • こて先 アート アイロン HAKKO(白光)

    こて先 アート アイロン

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アートフラワーはんだこて用交換です。
    仕様690用交換こて先トラスコ品番849-7241質量(g)20
  • ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
  • ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
  • ハッコーFX-8301 27V-150W HAKKO(白光)

    ハッコーFX-8301 27V-150W

    HAKKO(白光)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FX-838
  • チッソ用ホース アサダ

    チッソ用ホース

    アサダ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部のサイズ1/4
  • メインフィルター HAKKO(白光)

    メインフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
    幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
  • SS-02用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-02用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    当日出荷
  • コテライザー こて先(150オート、150共用) 中島銅工

    コテライザー こて先(150オート、150共用)

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途コテライザー150・150オート用半田ゴテチップ適合コテライザー150質量(g)30
  • ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)

    ブローオフ用カートリッジ

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
  • 耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
    用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    引き抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-301 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    重量のあるベースで安定感抜群。クリーニングスポンジを外して、 クリーニングワイヤー(※オプション)を装着可能。こてホルダーを外すとコンパクトサイズに
    セット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
  • フィルブラック サンハヤト

    フィルブラック

    サンハヤト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:2液性常温硬化タイプ●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:主剤:200g、硬化剤:100g●タイプ:2液性常温硬化タイプアズワン品番68-2217-06
  • 金属収納ケース コテライザー

    金属収納ケース

    コテライザー(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)

    高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W

    HAKKO(白光)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
    セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル DREMEL(ドレメル)

    ノズル

    DREMEL(ドレメル)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番209-2707質量(g)2
  • はんだ用フラックス TRUSCO

    はんだ用フラックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
    用途電子部品はんだ付けに。トラスコ品番207-5834材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤容量(mL)30質量(g)26臭気アルコール臭危険等級Ⅱアズワン品番64-8719-01色調単褐色危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量19mL危険物の性状水溶性
  • 低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    低コスト鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
  • ロックリン 化研テック

    ロックリン

    化研テック
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(500g×6本)
    3日以内出荷
    リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決!。ロックリンYD-99なら。IPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適。IPAよりも高洗浄力でカサカサになってしまったフラックスも強力に洗浄します。非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。※ロックリンYD-888の後継品です。
    用途リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。色微黄色pH11主成分グリコール・水引火点(℃)無し臭気僅かなグリコール臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブフィルター HAKKO(白光)

    サブフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品