カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(296)
- RS PRO(199)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(71)
- アキレス(64)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(55)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: 静電気対策用品

帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥65,980税込¥72,5781枚欠品中特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781本当日出荷可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)14色透明オレンジ長さ(m)30表面抵抗値(Ω)1010~1011
250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)250×400
クリヤーセームESD ミニ
ホープコーポレーション¥299税込¥3291枚13日以内出荷静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くならず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×80色グレー抵抗値(Ω)1.0×106
アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥9,455税込¥10,4011箱(5個)当日出荷コードレスタイプのリストストラップです。 バンドはシリコンラバーバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。仕様シリコンラバーバンド寸法(mm)26×35×13質量(g)約16コードなしアズワン品番1-4268-51材質(バンド)シリコンラバー
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301
シャープ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
メタルリストストラップ アジャスタ付
ブラストン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付トラスコ品番471-8976材質バンド部:ステンレス質量(g)55長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25コード全長(m)0.68コードあり
アルミテープ
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381巻(20m)当日出荷静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。トラスコ品番468-7574幅(mm)30厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)20
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR
SCS¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)0.25色ブラック質量(g)220長さ(m)0.61表面抵抗値(Ω)500幅(m)0.61
静電気測定器
ベッセル¥88,980税込¥97,8781個当日出荷イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
静電気除去ファン(低風量タイプ)
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)仕様使用距離/150~900mm寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06イオン発生方式高周波交流コロナ放電式使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
アキレス イエローセイデンF 0.3x137
アキレス¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷アキレスイエローセイデンFは導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有し、紫外線域の透過を抑制した塩化ビニルフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境を作ります。用途紫外線対策・静電気対策を求める屋内/工場内間仕切用パーティションカーテントラスコ品番455-7247材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色イエロー長さ(m)30表面抵抗率(Ω)印刷面106Ω(JIS C 2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28
リストストラップテスター
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)
CCT(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(50枚×6枚)当日出荷トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×900色青厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシ ハードJ-1
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4121全長(mm)225材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプ先曲りJ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロン SC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)75
テーブルマット用グランドコード
カスタム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷テーブルマット用のグランドコードです。 AS-701はリストストラップとの接続が可能(同時に2本まで)。用途静電気対策質量(g)36寸法(線径Φmm×全長m)約2.3×3スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
非帯電袋100×150 50μm
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100枚)当日出荷半導体製品を静電気による障害から守ります。TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
導電性チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
導電性フロアシステム コーナーユニットL
ホーザン¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷材質PVC厚さ(mm)10質量(g)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×375表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
アキレス¥75,980税込¥83,5781箱(36枚)6日以内出荷組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。種別フロアーマット材質導電性PVC長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から5日以内出荷種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
導電袋 静電気対策 アズピュア 1枚 AP-CBシリーズ
アズピュア(アズワン)¥33税込¥361枚当日出荷導電性があるため、静電気対策が必要な基板などの保管や輸送に使用可能です。材質カーボン入りPE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色黒表面抵抗値(Ω)<1.0×10^6Ω
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などに使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
帯電防止用リストストラップ
はくでん¥369税込¥4061個6日以内出荷作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。材質PVC色ブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
リストストラップ用テスター
はくでん¥5,698税込¥6,2681個当日出荷防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
PVC製フィルム (防炎/帯電防止)
エスコ¥6,050~税込¥6,655~1巻翌々日出荷帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色青味系透明色
静電気除去マット
スタック・アンド・オプティーク¥4,398税込¥4,8381個当日出荷PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー
audio-technica¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23