絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 静電気対策用品

2,408件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
    厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ブラシ ケニス

    静電気除去ブラシ

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。
    毛丈(mm)40材質(柄部)アルミブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
  • リストストラップ TRUSCO

    リストストラップ

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。
    用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
    質量(g)37径(Φmm)ホック:7コード長さ(m)実効:1.5コード全長(m)3コードありアズワン品番64-5104-94RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)4ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,698税込7,368
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    各種除電製品の電源アダプタ。
  • フィルタ ベッセル

    フィルタ

    ベッセル
    459税込505
    1個
    当日出荷
    交換用フィルタ。
  • KWR 静電気防止袋 KWR

    KWR 静電気防止袋

    KWR(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 除電紐 大塚刷毛製造

    除電紐

    大塚刷毛製造
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた除電効果を発揮する除電除去繊維組。のれん状に接地し、通過する際にたまっている静電気を除去します。
    黄・黒(トラ柄)太さ(mm)4
  • アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ スタック

    アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

    スタック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
    用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
  • 900mm アース棒(W型) エスコ

    900mm アース棒(W型)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-73
  • イオンエアーガン オルカ ベッセル

    イオンエアーガン オルカ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
    付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITCトラスコ品番785-0841材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン質量(g)約260使用範囲(mm)50~300入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)100(typ)保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧異常出力停止(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)約AC4.5イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
  • 除電ブレード 矢崎化工

    除電ブレード

    矢崎化工
    69,980税込76,978
    1巻(100m)
    欠品中
  • 静電気除去ブロアー シシド静電気

    静電気除去ブロアー

    シシド静電気(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。トラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)放電方式DC方式入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
  • 静電気防止リストバンド サンワサプライ

    静電気防止リストバンド

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。 アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。 布製の青色リストバンドは調節自在です。
    コードありアズワン品番64-0850-57
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • ICパック アズワン

    ICパック

    アズワン
    3,040税込3,344
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 除電ブラシ ハードA-1 TRUSCO

    除電ブラシ ハードA-1

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
    用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4113全長(mm)215材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)60
  • 除電ブラシ ソフトm TRUSCO

    除電ブラシ ソフトm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
    用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4091全長(mm)295材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)80タイプスタンダード線径(Φmm)0.06毛丈(mm)30材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)145
  • マット間接続用アース線 DESCO

    マット間接続用アース線

    DESCO
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    用途隣接するマット間の接続仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01アース線の長さ(mm)110
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    欠品中
    サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
    コードあり
  • アース板 ホーザン

    アース板

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) ENGINEER(エンジニア)

    グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。
    トラスコ品番823-0732寸法(mm)150×20コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ用ACアダプタ SMC

    イオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
  • 制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズ アズピュア(アズワン)

    制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,349税込2,584
    1個
    3日以内出荷
    プリント基板等の製造過程で付着する塵・ホコリ等の異物除去や、静電気除去に使用できます。
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
  • スパークノンX Retro artシリコンバンド オルアージュ

    スパークノンX Retro artシリコンバンド

    オルアージュ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(1個)
    当日出荷
    静電気を伴う作業をする時やドアを開ける時など、腕に着けるだけでビリッ!という不快感を軽減します。耐熱耐冷性に優れ、洗剤で丸洗いができ、アルコール類で拭いても全く問題なく、お手入れが簡単です。
    材質特殊加工シリコーンラバー、酸化ミクロンチタンサイズ(cm)M(内周約16.3、目安の手首幅5前後)サイズ(mm)57×57×8
  • 静電除去ブラシ SKシリーズ AntiSK

    静電除去ブラシ SKシリーズ

    AntiSK
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    製品表面の異物やほこりの除去に適しています。
    材質ハンドル/PP、ブラシ/ナイロン
  • ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
    仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
  • アルミスロープ 6mmタイプ エクシール

    アルミスロープ 6mmタイプ

    エクシール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)6シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修部品 エミッタアセンブリ SMC

    補修部品 エミッタアセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • 除電紐のれん組立セット 大塚刷毛製造

    除電紐のれん組立セット

    大塚刷毛製造
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です! 帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!! 1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
    用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去黄・黒(トラ柄)太さ(Φmm)紐:約4
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット

    DESCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • アース線 1M HAKKO(白光)

    アース線 1M

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
  • コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置

    カスガ(KASUGA)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
    質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ミニファン(スタンド付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(スタンド付)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
    用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142最大風量(m3/min)0.78イオンバランス±10V以内除電時間(秒)3.0以下除電方式交流高電圧コロナ放電式入力電源(V)DC24
  • 接続コードセット ホーザン

    接続コードセット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品ワニグチクリップ2個
  • アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ スタック

    アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

    スタック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
    用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
  • AD-1683用交換用放電電極針 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1683用交換用放電電極針

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    当日出荷

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品