カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(296)
- RS PRO(198)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(71)
- アキレス(64)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
14ページ目: 静電気対策用品

アズピュア イオナイザー
アズピュア(アズワン)¥61,800税込¥67,9801個欠品中すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下放電方式DC方式オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
電源ケーブル(パルスバー用)
ベッセル¥6,298税込¥6,9281本当日出荷静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
SCS¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
タッチマット
産研科学(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付き色グリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
DICクリーンマットグリーン
ディック¥14,980税込¥16,4781シート(40枚)当日出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
アキレス¥149,800税込¥164,7801巻6日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
セイデンクリスタルBK
アキレス¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色ブラック長さ(m)30表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型
スタック・アンド・オプティーク¥3,898税込¥4,2881個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)
スタック・アンド・オプティーク¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
イオンパーツクリーナー
ベッセル¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
セイデンエックス
サンハヤト¥999税込¥1,0991本(260g)当日出荷ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用トラスコ品番816-3403色無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
除電ブラシ(ノンスパーク)
アキレス¥89,980~税込¥98,978~1箱(10本)3日以内出荷自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。電極通常電極電極長H(mm)20
耐電用ゴムマット 1m
渡部工業¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷耐電用マットの1mカット品です。用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色黒長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップチェッカー
ホーザン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付です。付属品ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付トラスコ品番699-6058幅(mm)70(突起部含まず)高さ(mm)28(突起部含まず)奥行(mm)115(突起部含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ電源コード(m)0.45電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%外径(mm)70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
表面抵抗計
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
エアーキャップ袋 導電タイプ 240mm×240mm アズピュア 1枚
アズピュア(アズワン)¥66税込¥731枚翌々日出荷外側フィルムは導電性PE(ポリエチレン)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。材質導電性PE(ポリエチレン)・帯電防止クッション材内寸法(mm)220×240外寸(mm)240×295(35) ※( )はフラップ部分のサイズです。許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)外側/<1.0×10^6Ω、内側/<1.0×10^10Ωアズワン品番4-7468-01
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などに使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-730/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー
audio-technica¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。用途HC-730/110用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)300×30粘着力中粘着 (110タック)ゴム硬度30°色(ローラー)ダークブラウン
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒交換用替えチップ
audio-technica¥13,980税込¥15,3781セット(5個)3日以内出荷強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。用途HC-03B用寸法(mm)【ゴム】7×Φ5色【ゴム】ブルー材質(ゴム)ブチル系合成ゴムゴム硬度23°
静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンド
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷静電気による損傷を防止:使用者の静電気を安全に放電するESDリストストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。ワニ口クリップまたはバナナプラグによる確実な接地。快適なフィット感:調整可能な静電気防止用面ファスナーストラップを採用したアースリストバンド。最大17.8cmの手首サイズに対応し、1サイズで複数ユーザーに対応。チームや作業場でひとつのサイズを標準化が容易。360度回転により作業中も自由な動きに対応。優れた使いやすさ:脱着式コードにより、作業台間の移動やエリア間の移動を容易にする設計。伸ばすと最大1.5mのコイルケーブルにより、広い作業範囲で自由な動作が可能な帯電防止リストバンド。作業環境対応の耐久性: ESD対応エリアでの繰り返し使用に適した設計の静電気対策リストバンド。組立ラインや修理ベンチ、電子機器サービス現場など、日常使用に耐える構造。安定した接地性能と長寿命を両立した設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。付属品関連資料材質鉄、ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)650幅(mm)55色ブラック / 【アクセント】イエロー高さ(mm)25質量(g)25コネクタ1x バナナプラグ (4mm)、1x ワニ口クリップ、1x スナップコネクタ (10mm)抵抗値1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要。調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現。静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能。作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。付属品製品関連資料長さ(mm)575幅(mm)110色ブラック高さ(mm)80質量(g)32抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
ELESTON α
原田産業¥25,980税込¥28,5781袋(50枚)6日以内出荷驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。用途ワイパーはクリーンルーム対応品構造編み構造サイズ(inch)9×9処理方法【エッジ】レーザーカット
静電クリーニングブラシ 2way
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷静電放電ブラシ。特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ。上下のカーキ色の導電性が蓄積され。静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように。設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを。簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]。角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で。反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるように。カバーを使用して下さい。材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
半導電ゲルシートNS
エクシール¥34,980税込¥38,4781枚6日以内出荷ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに材質ポリウレタン厚さ(mm)3色黒硬度アスカーC30表面抵抗値(Ω)108サイズ(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応