絞り込み
ブランド
- ホーザン(41)
- DESCO(36)
- AMPHENOL(33)
- カスガ(KASUGA)(26)
- Weller(13)
- SMC(11)
- APEM(10)
- SCS(10)
- シシド静電気(9)
- HAKKO(白光)(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- TDK(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 三菱電機(4)
- マザーツール(3)
- Lutron(3)
- コガネイ(2)
- シムコ(SIMCO)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
商品豆知識
「測定範囲(kV)」から絞り込む

デジタル静電気探知機
サンハヤト(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
同軸ケーブル, BNC SMA
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷色外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
イオライザースプレー
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
アース線キット
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
アースラインチェッカー
ホーザン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。全長(mm)155(コード含まず)質量(g)110(コード含む)コード長さ(m)1.9使用温度(℃)0~40電流(mA)開放:1以下(無負荷時)定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV寸法(mm)121×70×22質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
リストストラップチェッカー
ホーザン¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
静電気測定器
シムコ(SIMCO)¥92,980税込¥102,2781台当日出荷静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。測定距離(mm)25±0.5測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333幅(mm)73質量(g)140(電池含む)奥行(mm)25電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
保護抵抗
ホーザン¥1,998税込¥2,1981パック(3個)当日出荷アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面抵抗計
ホーザン¥95,980税込¥105,5781セット当日出荷静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置
カスガ(KASUGA)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器
ベッセル¥88,980税込¥97,8781個当日出荷イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
デジタル静電電位測定器
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
表面電位センサ (IZD10-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から5日以内出荷種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器 FMX-004新品校正付
SIMCO-ION¥139,800税込¥153,7801セット16日以内出荷静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。付属品専用アース棒、専用ソフトケース測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ測定距離(mm)25±0.5使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LED無アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6
PHOENIX¥3,898税込¥4,2881袋(5個)翌々日出荷PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。材質銅色赤シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション ACアダプタ
カスガ(KASUGA)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷容量KD-750Bを1台駆動可能質量(g)約270出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
導電性テープ
ホーザン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。厚さ(mm)0.07材質PET色グレー(半透明)長さ(m)50
履物チェッカー
ホーザン¥52,980税込¥58,2781個当日出荷コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-5105-02
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。質量(g)約180消費電力(VA)約1.1使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)除電面積前面中心部より半径250mm放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯入力電源(V)DC12.6~36
携帯用静電モニタ
カスガ(KASUGA)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。 帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。 帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。測定範囲±0.01~±1.10kV仕様帯電電位:±1.00kV質量(g)約200(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(3V)検出方式振動型表面電位センサ本体寸法(mm)127×71×22測定精度±10%+1digitsアナログ出力0~±110mV電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)表示範囲±0.00~±9.99kV使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
静電電位測定器 スタチロン
シシド静電気¥79,980税込¥87,9781台欠品中センサー部は前後180度回転し、狭い場所での計測にも利用しやすくなっています。新機種である DZ5 では御要望の多かったメモリ機能等を搭載し現場での便利さを向上しました。日々の静電気管理に是非ご利用ください。メモリ機能で測定データの保持・記録に対応しました。測定値を一時的に保持したり測定中の最大電圧を記録することができます。また測定結果をメモリに保存して呼び出すことができ複数ポイントの測定比較が可能です。電源は単3電池でより使いやすくなりました。
表面抵抗計
ホーザン¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
データロガー
ホーザン¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷表面抵抗計で測定した個体を識別し、測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。用途お手持ちの F-109 表面抵抗計で測定したデータを保存、測定結果の合否判定ができるデータロガーです。わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。に照らし、自動的に合否を判定。初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。付属品接続ケーブル質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40(W)×26(H)×130(D)(突起物含まず)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上記録ファイル形式CSV記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6S
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数6定格電圧(V)1kac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA
Weller¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷7SAは精密ピンセットで、湾曲し、レリーブされ、尖頭先端付きです。この独自のベント形状は、狭い場所での作業に最適です。このピンセットは、生物学、医学、実験技術、マイクロエレクトロニクスの用途に適しています。7SAピンセットは、特殊なステンレススチール製です。このグレードのスチールは、非磁性、防錆性、耐酸性の合金です。また、最大300℃の耐熱性も備えているため、Durableで、長持ちします。特殊ステンレススチール製-防錆・耐酸性・耐熱性で、長寿命で防眩仕上げです。非磁性ピンセット-電子用途やラボ技術向けに特化して設計されています。先端が湾曲しているため、狭い場所で部品を把持できるように設計されています。仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)15ポイントタイプとがった;安心したモデルモデルナンバー:7SA
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, EOOSA
Weller¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷エルゴノミクスピンセット.疲労を軽減する快適な握り心地のクッション入り「Pyroplast」ハンドルグリップは熱も吸収しするため、より安全に使用可能300℃の耐熱性ESD安全非磁性、耐酸性合金仕様●ESD対応:あり●耐磁性:あり●抗酸耐性:あり材質ステンレス鋼方向直線
同軸ケーブル, BNC BNC
AMPHENOL¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷タイプ同軸:SMAコネクタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法ねじ込み実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ゼロボルトモニター
DESCO¥72,980税込¥80,2781セット8日以内出荷作業者2名と作業台2台の接地経路をそれぞれ別々に常時監視します。用途常時監視に。トラスコ品番256-3660幅(mm)142高さ(mm)66奥行(mm)119