絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • SMC(394)
  • DESCO(279)
  • RS PRO(195)
  • ホーザン(120)
  • エスコ(101)
  • audio-technica(100)
  • ベッセル(85)
  • SCS(83)
  • アキレス(63)
  • カスガ(KASUGA)(59)
  • アズピュア(アズワン)(56)
  • コガネイ(50)
  • シシド静電気(44)
  • TRUSCO(42)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • AMPHENOL(34)
  • HAKKO(白光)(31)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非帯電袋 アズワン

    非帯電袋

    アズワン(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • 静電マット アズワン

    静電マット

    アズワン(1件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
  • 静電気除去ロープ Φ6mm アズワン

    静電気除去ロープ Φ6mm

    アズワン
    3,790税込4,169
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
    材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
  • ICパック(チャック付) アズワン

    ICパック(チャック付)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,400税込8,140
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • 静電気除去ブロアー アズワン

    静電気除去ブロアー

    アズワン(2件のレビュー)
    38,200税込42,020
    1個
    当日出荷
    除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)放電方式直流(DC)方式
  • 静電防止スプレー アズワン

    静電防止スプレー

    アズワン
    1,130税込1,243
    1本(300mL)
    当日出荷
    帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
    内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級アズワン品番7-148-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
  • 非帯電袋 非添加型 アズワン

    非帯電袋 非添加型

    アズワン
    1,109税込1,220
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
  • 気化防錆袋 アズワン

    気化防錆袋

    アズワン
    7,890税込8,679
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1防錆可能年月約5年
  • ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン

    ESDシールドバッグ(4層タイプ)

    アズワン
    3,200税込3,520
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
    材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
  • 非帯電フィルム アズワン

    非帯電フィルム

    アズワン(2件のレビュー)
    42,966税込47,263
    1個
    当日出荷
    電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
    幅(mm)1000ブル-
  • 除電ロープ/ノレン アズワン

    除電ロープ/ノレン

    アズワン
    20,100税込22,110
    1個ほか
    当日出荷
    導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
  • 静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
  • 非帯電PVCシート アズワン

    非帯電PVCシート

    アズワン
    15,140税込16,654
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
  • クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン

    クリーンマット 帯電防止 厚み40μm

    アズワン
    2,490税込2,739
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
    用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
  • 静電気防止ポリバッグ アズワン

    静電気防止ポリバッグ

    アズワン
    970税込1,067
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
  • 帯電防止粘着マット アズワン

    帯電防止粘着マット

    アズワン
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ICパック アズワン

    ICパック

    アズワン
    3,040税込3,344
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 静電ブラシ アズワン

    静電ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
  • 導電スコップ アズワン

    導電スコップ

    アズワン(1件のレビュー)
    891税込980
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)98×295×68容量(mL)670本体寸法(mm)98×295×68アズワン品番1-7855-01
  • 帯電防止エアークッション アズワン

    帯電防止エアークッション

    アズワン
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
  • 導電性クリーンフォーム アズワン

    導電性クリーンフォーム

    アズワン
    13,100税込14,410
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
  • 導電疲労軽減マット アズワン

    導電疲労軽減マット

    アズワン
    8,514税込9,365
    1個
    当日出荷
    優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
    材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9
  • 導電袋 アズワン

    導電袋

    アズワン
    1,881税込2,069
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気除去リストバンド アズワン

    静電気除去リストバンド

    アズワン(1件のレビュー)
    3,770税込4,147
    1個
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7コードなし
  • セイデンF アズワン

    セイデンF

    アズワン
    69,000税込75,900
    1枚
    当日出荷
    フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
    材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)アズワン品番7-131-01
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • 導電メッシュマット アズワン

    導電メッシュマット

    アズワン(2件のレビュー)
    762税込838
    1枚
    当日出荷
    静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
    材質導電性PP(ポリプロピレン)寸法(mm)329×262×9本体寸法(mm)329×262×9アズワン品番1-7856-01
  • フロアマット用グランドコード アズワン

    フロアマット用グランドコード

    アズワン(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    マットの接地用コードです。
    コード径(Φmm)2.3
  • フットストラップ アズワン

    フットストラップ

    アズワン
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コードなし抵抗値(MΩ)1
  • アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く) アズワン

    アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く)

    アズワン
    39税込43
    1枚
    欠品中
    電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。
    仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚アズワン品番67-0404-65
  • 帯電防止PVCシート アズワン

    帯電防止PVCシート

    アズワン(1件のレビュー)
    44,055税込48,461
    1巻
    当日出荷
    練り込み型です。
    材質PVC厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下アズワン品番4-2838-11
  • スクリュースナップキット アズワン

    スクリュースナップキット

    アズワン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    接地用スナップキットです。
    トラスコ品番828-6289アズワン品番1-5269-01
  • 静電気防止ポリバッグ PBシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ PBシリーズ

    アズワン
    3,861税込4,247
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1内寸法(mm)300×450表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12アズワン品番1-7054-14
  • 静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン

    静電気シールディングバッグ SBシリーズ

    アズワン
    1,782税込1,960
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
    厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
  • エコノミー粘着マット 中粘着タイプ アズワン

    エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

    アズワン
    12,500税込13,750
    1箱
    翌々日出荷
    靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
  • エコノミー導電マット アズワン

    エコノミー導電マット

    アズワン
    38,700税込42,570
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気防止バッグ アズワン

    静電気防止バッグ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1ケース(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
    材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
  • リストストラップテスター アズワン

    リストストラップテスター

    アズワン
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
    トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
  • コモンポイントグランドコード アズワン

    コモンポイントグランドコード

    アズワン
    1,386税込1,525
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    2つのリストストラップを接地できます。
    コード径(Φmm)3.0

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品