絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • HAKKO(白光)(810)
  • goot(太洋電機産業)(156)
  • エスコ(125)
  • ホーザン(80)
  • 中島銅工(53)
  • SURE(石崎電機製作所)(31)
  • メトカル(31)
  • ENGINEER(エンジニア)(29)
  • コガネイ(25)
  • コテライザー(19)
  • Weller(14)
  • RELIEF(10)
  • CUSTOR(クストー)(10)
  • イチネンTASCO(7)
  • ラプラス(4)
  • アサダ(3)
  • オーケー・インターナショナル(3)
  • SCS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 即熱はんだこて TRUSCO

    即熱はんだこて

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
    用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
  • 交換こて先 TRUSCO

    交換こて先

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    当日出荷
    銅こて先の10~20倍長持ちします。
  • 温調はんだこて TRUSCO

    温調はんだこて

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
    用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450
  • 耐熱キャップ TRUSCO

    耐熱キャップ

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    即熱はんだこて(TQ-T90B)、温調はんだこて(PX-T201B)用の耐熱キャップです。
    トラスコ品番207-3564全長(mm)110質量(g)14
はんだごて