338件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸取線 goot(太洋電機産業)

    吸取線

    goot(太洋電機産業)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
  • セラミックペーパーフィルター こて用 HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター こて用

    HAKKO(白光)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-400
  • サブフィルター 角型ノズル用 HAKKO(白光)

    サブフィルター 角型ノズル用

    HAKKO(白光)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(20枚)
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ドリル刃 goot(太洋電機産業)

    ドリル刃

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングドリル ドリル刃です。
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GS-108用交換ノズル GS-158用静電対策ノズル GS-100/104用の交換ノズル GS-150/154用静電対策ノズル HB-80用交換ノズル (標準品) HB-80用交換ノズル HB-80用交換ノズル
  • ハンダ吸取線 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
    用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-410

    HAKKO(白光)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • クッションドリルセット 鉄工用 ベッセル

    クッションドリルセット 鉄工用

    ベッセル
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(14本)
    当日出荷
    高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本刃先ドリル
  • マイクロホットエアー HAKKO(白光)

    マイクロホットエアー

    HAKKO(白光)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    ・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応
    用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
  • プレフィルター HAKKO(白光)

    プレフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
    対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • SS-02用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-02用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブフィルター HAKKO(白光)

    サブフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • メインフィルター L HAKKO(白光)

    メインフィルター L

    HAKKO(白光)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ノズル 標準型 HAKKO(白光)

    ノズル 標準型

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    質量(g)15
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    適合20・20G用
  • 替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)

    替ノズルΦ1.5スリム

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    TP用交換用ノズル
    トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒーターの目詰まりに。
    適合474・475・701・808種別ヒーター用
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    適合18・18G用
  • ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ソルダークリーナー用チップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
  • はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用) サンハヤト

    はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)

    サンハヤト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
    寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
  • はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-400

    HAKKO(白光)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ポンプフィルター
  • はんだ吸取器 はくでん

    はんだ吸取器

    はくでん
    ¥779税込¥857
    1個
    欠品中
    はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
    材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
    タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
  • ヒーター 24V-140W HAKKO(白光)

    ヒーター 24V-140W

    HAKKO(白光)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FR-4101
  • ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    ハロゲンフリーはんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
    用途プリント基板のはんだ除去。仕様保管に便利なチャック入り長さ(m)1.5
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターOリングセット
  • 交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)

    交換吸引ポンプ

    goot(太洋電機産業)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZ-7000Z用チップ デンオン機器

    SZ-7000Z用チップ

    デンオン機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
  • フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)

    フィルターケース 丸型ノズル用

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)

    ハッコーウィック ノークリーン

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(25個)
    当日出荷
    熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
    用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
  • ハンダ吸取線 3.9mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線 3.9mm

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番400-2270幅(mm)3.9質量(g)14長さ(m)1.5
  • ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    ステーション型自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
    用途精密プリント基板への作業仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター設定温度(℃)250~450真空発生方式ダイヤフラム方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
  • ペーパーフィルター ホーザン

    ペーパーフィルター

    ホーザン
    ¥519税込¥571
    1パック(10枚)
    当日出荷
    交換フィルターカートリッジ HS-821詰替え用ペーパーフィルター
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ

    ホーザン
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー一本で簡単に交換ができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替えフェルト goot(太洋電機産業)

    替えフェルト

    goot(太洋電機産業)
    ¥199税込¥219
    1箱(3個)
    当日出荷
    TP用替フェルト 大小各3個入
    トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
吸取器・リワーク