絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(4)
- ENGINEER(エンジニア)(20)
- goot(太洋電機産業)(33)
- HAKKO(白光)(129)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- tantore(1)
- はくでん(1)
- エスコ(30)
- オーケー・インターナショナル(5)
- サンハヤト(4)
- デンオン機器(8)
- ベッセル(1)
- ホーザン(30)
- メトカル(60)
- 喜多製作所(2)
エコロジープロダクト

ノズル BGA 15mmX15mm
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7452
ノズル BGA 13mmX13mm
HAKKO(白光)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7451
ノズル BGA 12mmX12mm
HAKKO(白光)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7450
NS-50用ヘラ
SURE(石崎電機製作所)¥399税込¥4391個翌々日出荷NS-50の交換用ローラーです。用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください適合【シーラー】NS-50トラスコ品番805-2534材質黄銅厚さ(mm)4寸法(mm)【使用面】3質量(g)9.5寸法(Φmm)21
はんだ吸取器SS-750LS用ノズル
ホーザン¥599税込¥6591個3日以内出荷トラスコ品番810-7671材質導電性プラスチック全長(mm)22.2質量(g)5内径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)6.3
メンテナンスキット
ホーザン¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷適合機種HS-801セット内容【パイプ掃除棒】HS-801-36、【ノズル掃除棒】HS-801-39、【ヒーターユニット】HS-810、【ノズル(1mmΦ)】HS-812、【フィルターカートリッジ(×10)】HS-821、【ポンプフィルター(×5)】HS-822、【フィルターOリングセット(×2)】HS-826、【ニップルOリング(×2)】HS-827、ノズルボックス、ノズルスパナ、調整ドライバー、作業手袋、【パーツケース】B-50-EF入組点数13
ハンダ吸取器
SURE(石崎電機製作所)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)設定温度(℃)380~420 (連続可変)到達真空度(mHg)650コデ先(穴径)(Φmm)1最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
SOPアタッチメント
ホーザン¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。セット内容ビット:6個、スプリング:1個
交換用ノズル(SS-01用)
ENGINEER(エンジニア)¥519税込¥5711個当日出荷SS-01用交換部品仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6ノズル口径(Φmm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル PLCC 34mmX34mm(100ピン)
HAKKO(白光)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852