絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DESCO(4)
- ENGINEER(エンジニア)(20)
- goot(太洋電機産業)(33)
- HAKKO(白光)(129)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- tantore(1)
- はくでん(1)
- エスコ(30)
- オーケー・インターナショナル(5)
- サンハヤト(4)
- デンオン機器(8)
- ベッセル(1)
- ホーザン(30)
- メトカル(60)
- 喜多製作所(2)
エコロジープロダクト

Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
メトカル¥79,980税込¥87,9781個21日以内出荷付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥60,980税込¥67,0781個3日以内出荷付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ポンプ内蔵ハンダ吸取り機
メトカル¥82,980税込¥91,2781本3日以内出荷ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)質量(kg)4出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100-240消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5設定温度(℃)421、462基準規格cTUVus、CE、PSEアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ
メトカル¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
メトカル¥59,980税込¥65,9781個60日以内出荷ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=462アース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台60日以内出荷ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2質量(kg)3タイプチップタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142設定温度(℃)386、421、462基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下
ハンダ除去機
ENGINEER(エンジニア)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロスヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)設定温度(℃)350~500度(連続可変)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
熱風式リワークステーション
goot(太洋電機産業)¥189,800税込¥208,7801個20日以内出荷ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550
スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機
オーケー・インターナショナル¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷仕様(漏れ電圧)2mV以下セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)寸法(mm)170×200×152.5質量(kg)4.0周波数(Hz)50/60規格cTUVus、CE、PSE消費電力(W)110出力マルチ10-60W入力電圧(V)AC100-240アース間抵抗2Ω以下
サービスステーション
goot(太洋電機産業)¥82,980税込¥91,2781台20日以内出荷自動はんだ吸取器と温調はんだこて一体型電圧(V)100消費電力(W)200定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480到達真空度(MPa)-0.08
はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。用途はんだ除去。付属品本体、コテ部、コテ台トラスコ品番469-7081質量(kg)2.4電源(V)AC100消費電力(W)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)360~480
ノズル SOP 7.5mmX18mm
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6738
ノズル QFP 28mmX28mm
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6733
ノズル QFP 17.5mmX17.5mm
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6731
ノズル QFP 14mmX20mm
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6732
ノズル PLCC 30mmX30mm(84ピン)
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6742





















![1.0mm 交換用ノズル[EA323HD用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50617132-170413-02.jpg)