絞り込み
寸法(mm)
- 100×1000(1)
- 135×180(2)
- 220×330(1)
- 300×300(1)
- 330×450(1)
- 500×500(1)
- 600×900(1)
- 910×10000(1)
- 1000×1000(1)
- 1000×1800(1)
- 1000×10000(1)
- 10000×450(1)
- 10000×600(1)
- 10000×750(1)
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- アズワン(24)
- DESCO(22)
- アズピュア(アズワン)(22)
- アキレス(17)
- エスコ(14)
- ミヅシマ工業(11)
- エクシール(10)
- SCS(9)
- テラモト(7)
- ガードナー(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ルドロー コンポジッツ コーポレーション(6)
- アキツ(5)
- 森松(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ベッセル(4)
- CCT(4)
- サカセ化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
色
グリーン(8)
グレー(1)
厚さ(mm)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(14)
- 4~5未満(1)
- 10~20未満(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「寸法(mm)」から絞り込む
135×180(2)
500×500(1)
600×900(1)
910×10000(1)
1000×1000(1)
1000×1800(1)
1000×10000(1)
10000×450(1)
10000×600(1)
10000×750(1)

ESD卓上マット
ホーザン¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
アースターミナル
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。付属品取付用ビス2本、アース線(2m)トラスコ品番818-2596質量(g)53適合規格静電気対策の規格(RCJS)
導電性カラーマット
ホーザン¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から翌日出荷作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ジャンパホック
ホーザン¥359税込¥3951セット(5個)当日出荷F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。適合導電性カラーマット各種径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
導電性クッションマット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
導電性カラーマット
ホーザン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。厚さ(mm)2色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
導電性クッションマット
ホーザン¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
導電性フロアシステム フロアユニット
ホーザン¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。材質PVC厚さ(mm)10質量(g)310外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
絶縁シート
ホーザン¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。質量(g)400外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
導電性フロアマット
ホーザン¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品厚さ(mm)4質量(kg)27長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(m)1×5幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット F725シリーズ
ホーザン¥44,980税込¥49,4781本当日出荷コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)トラスコ品番337-4374材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)33色グリーン長さ(m)10規格ESD管理値:1×104寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗値(Ω)1×10^4RoHS指令(10物質対応)対応つやなし
導電性カラーマット(1×1.8m)
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)5.4寸法(cm)幅100×長さ180RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×10m)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1m)
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット
ホーザン¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。厚さ(mm)2質量(kg)35色グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
導電性カラーマット
ホーザン¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品トラスコ品番400-2563厚さ(mm)2質量(kg)3.4寸法(幅W×長さL)(m)1×1
導電性カラーマット
ホーザン¥89,980税込¥98,9781枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番400-2571材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)34.4色グリーン長さ(m)10接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω
導電性カラーマット
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷表面のすべり性が良く端が反り上がりにくいNBR製マット。マットの表面をスライドさせる動作がスムーズに行えるため、卓上での移動・回転動作、棚からの出し入れ、拭き取り作業などが快適に行えます。特殊設計によりマット端の反り上がりを抑制することで、安定した敷設状態を維持。一般的なNBR製マットよりも紫外線による劣化が起こりにくいため、長期間に渡りご使用いただけます。※メーカー試験による。また、抗菌作用※があるため、作業表面を衛生的に保ちます。※ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証(JIS Z 2801)その他【ESD管理値(Ω)】1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)2.8寸法(m)1×1RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット
ホーザン¥19,980税込¥21,9781巻3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番469-9921材質PVC幅(mm)1800厚さ(mm)2質量(kg)6.2色グリーン長さ(m)1抵抗(接地間)Rg≦1×109Ω