561件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット RS PRO

    RS Pro ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
  • RS Pro ESDアースコード, 0.18m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 0.18m

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 0.18mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接続コード. 高品質のストレートリンクワイヤ EPAの要素を一緒に接続するように設計
  • RS Pro ESDアースコード, 3.6m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 3.6m

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 3.6mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 2MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
  • RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m RS PRO

    RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro調節可能リストストラップ / コード. 最高品質のファブリック製バンドとコードのセット サイズ調整可能なリストストラップ
  • RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1.8m

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
  • RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1.8m

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
  • RS Pro ESD指サック ラテックス RS PRO

    RS Pro ESD指サック ラテックス

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様サイズ = XL材質 = ラテックスラテックスフリー = Nグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = N静電気防止指サック. これらの指サックは、ピンクの静電気防止パウダーフリーナチュラルラテックスから製造されています。 製品が指から保護された状態で手を自由に使用するには最適。
  • RS Pro ESD指サック ラテックス RS PRO

    RS Pro ESD指サック ラテックス

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様サイズ = L材質 = ラテックスラテックスフリー = Nグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = N静電気防止指サック. これらの指サックは、ピンクの静電気防止パウダーフリーナチュラルラテックスから製造されています。 製品が指から保護された状態で手を自由に使用するには最適。
  • RS Pro 帯電防止リストストラップ RS PRO

    RS Pro 帯電防止リストストラップ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コード付き = Nスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 調整可能ファブリック、抗アレルギー性. 金属板を完全に覆い、抗アレルギー特性を保証 特許取得済みのかぎ針編み設計で、皮膚との優れた接触性
  • RS Pro ESDわに口クリップ ワニ口クリップ RS PRO

    RS Pro ESDわに口クリップ ワニ口クリップ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ワニ口クリップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = ありESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 大型わに口クリップ. 完全絶縁 現場や工場での使用に最適 10 mmオススタッドと4 mmバナナの接続
  • RS Pro ESD指サック ラテックス RS PRO

    RS Pro ESD指サック ラテックス

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(720個)
    7日以内出荷
    仕様サイズ = M材質 = ラテックスラテックスフリー = Nグローブの数 = 720使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = N静電気防止指サック. これらの指サックは、ピンクの静電気防止パウダーフリーナチュラルラテックスから製造されています。 製品が指から保護された状態で手を自由に使用するには最適。
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = ポリプロピレン高さ = 38 mm長さ = 140mm幅 = 106mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. IC収納用大型ボックス. ICを2段で収納可能な導電性IC収納ボックス ベースに6 mmの高密度フォーム、ふたに6 mmの低密度フォーム付き 2段目のIC収納用に超高密度フォーム付属 大型ボックスには最大130個の16ピンICを収納可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 305 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 254 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 銀閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 203 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = Y寸法は内寸. 帯電防止バッグ. 静電気によるあらゆる有害な影響から、静電気放電に敏感なコンポーネントとアセンブリを保護する帯電防止バッグです。 ファラデーケージデザインにより、静電気放電から確実に保護することができます。. ヒートシールタイプとジップロックタイプを用意 ジップロックタイプは、すばやく簡単に閉じることができ、静電気放電から確実に保護 3層の埋込金属構造。外側の静電気散逸素材、内側の帯電防止素材、及び中間の金属層により、静電気放電から確実に保護 図はジップロックタイプ
  • RS Pro 綿手袋 汎用 白 RS PRO

    RS Pro 綿手袋 汎用 白

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(12個)
    当日出荷
    仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 9 - Mグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
  • RS Pro 綿手袋 汎用 白 RS PRO

    RS Pro 綿手袋 汎用 白

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様手袋の主要用途 = 汎用手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = 綿手袋の主な色 = 白グローブの数 = 24CE Cat 1. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. RS Proマイクロドット再利用可能手袋は、柔軟性に優れた汎用の手袋で、100 %テリーコットン製です。手のひらと指の部分はPVCマイクロドット被覆で、優れたグリップ力を発揮します。手袋の裏側は、細部がステッチ加工されており、着け心地がよくしっかりフィットします。. 特長と利点:. RS Proマイクロドット再利用可能手袋. 汎用. 100 %テリーコットン. 手のひらと指はPVCマイクロドット被覆. 優れたグリップ性. 優れた柔軟性. 細部をステッチ加工. 安全で快適にフィット. 規格: CE Cat 1. 18ゲージライナー
  • RS Pro ESDアースコード, 1m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1m

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接地コード. 高品質のストレートワイヤ製品 EPAの要素をアースに接続するように設計
  • RS Pro ESDアダプタ アダプタ RS PRO

    RS Pro ESDアダプタ アダプタ

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = アダプタコネクタタイプ = 4 mmバナナソケットに10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. スタッド固定アダプタ. リストバンドコードを取り付けるために、10 mmスタッドを4 mmバナナソケットに変換 工場や現場のベンチでの使用又はアースボンディングプラグとの使用に最適
  • RS Pro ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド RS PRO

    RS Pro ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 接地ワイヤスタッドコネクタタイプ = 10 mmバナナソケット、10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
  • ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テキストメッセージ = Attention記号の説明 = 警告自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000高さ = 25 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 透明閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100各高さ = 150 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラック仕切り板 RS PRO

    RS Pro ラック仕切り板

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ディバイダRS Pro SMDスチールラック仕切り. SMDスチールラック用ステンレススチール製フープ型仕切りです。 このスチールラックは、最大幅15 mmのリールを19本まで収納できます。. 特長と利点: SMDスチールラック用仕切り ステンレススチール製 フープ型 幅15 mmまでのリールの仕切りに使用
  • RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRO

    RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
  • RS Pro 静電気散逸スリーブ 長さ:297 mm RS PRO

    RS Pro 静電気散逸スリーブ 長さ:297 mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ドキュメントスリーブ数量含む = 100幅 = 220mm高さ = 297 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = ありクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = あり静電気散逸ドキュメントスリーブ. 静電気散逸シートプロテクタは、静電気を発生させず、シートプロテクタに入れられたドキュメントを保護します。 これらの製品は、静電気放電に弱い機器のあるESD管理領域向けに設計されています。 静電気散逸シートプロテクタは、耐久性の高い静電気散逸ポリプロピレンプラスチック製です。 コピー機のインクが裏移りすることはありません。 各シートプロテクタには、ESD保護記号が印刷されており、静電気散逸特性が一目で分かります。. 静電気散逸リングバインダと使用
  • RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRO

    RS Pro ESDアースコード, 1.8m

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 2MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 17 mm長さ = 111mm幅 = 86mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1セット(5個)
    欠品中
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 19 mm長さ = 77mm幅 = 55mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 13.5 mm長さ = 40mm幅 = 40mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESD容器 RS PRO

    RS Pro ESD容器

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 130 mm長さ = 150mm幅 = 240mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y併用 = キャビネット、シェルフ、TopstoreルーバーパネルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。. 特長と利点: ; EPA内の小型部品の収納に最適 ; スタッキング可能、柔軟性の向上 ; 省スペース ; ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 ; インデックスカード付属 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
  • RS Pro 帯電防止バッグ RS PRO

    RS Pro 帯電防止バッグ

    RS PRO
    369税込406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 10高さ = 127 mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20及びEN61340-5-1 ESDに準拠. 黒色の導電性バッグ. ICのチューブの包装用に最適 カーボンが含まれた中空成形のLDPE製黒色バッグ この黒色のバッグは光を通さず、バッグとその内容物の帯電を効果的に防止します。 EPA内のコンポーネントの保存に最適 電磁波や静電気によるダメージから内容物を保護 この製品は加熱密閉可能で、中程度の静電気保護を実現 膜の厚さ: 75ミクロン
  • RS Pro 帯電防止リストストラップ RS PRO

    RS Pro 帯電防止リストストラップ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コード付き = Nスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能バンドカラー = 青タイプ使用 = 再利用可能バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 調整可能、ファブリック製. 特許取得済みのかぎ針編み設計で、皮膚との優れた接触性
  • RS Pro ESDラックボンディングポイント ラックボンディングポイント RS PRO

    RS Pro ESDラックボンディングポイント ラックボンディングポイント

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ラックボンディングポイントコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ラックボンディングポイント. ラックやキャビネットに簡単取り付け 25 mm x 35 mmのコンパクト設計 アース接続用の絶縁ねじ付き 1 x 10 mmオススタッド接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRO

    RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アースボンディングボックスコネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 521mm幅 = 394mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 229mm幅 = 191mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 38 mm長さ = 175mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ニー/座席マット RS PRO

    RS Pro ニー/座席マット

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒材質 = ポリウレタンタイプ = ニーリング / シッティング寸法 = 24 x 44 x 3cmKneeling & Seating Mat. Made from a CFC free polyurethane formula which means the product is highly flexible Strong exterior means the item has high tear resistance Millions of tiny air bubbles enclosed within the polyurethane guarentee that the pressure of your own body weight is distributed in an optimal manner to ensure comfort and reduce the overall strain on the joints The ergonomic fashioning of the knee rest area is designed to allow a release of pressure from the patella and allow for a more even distribution of body weight

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品