特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
558件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防湿シールドバッグ SCS

    防湿シールドバッグ

    SCS
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    99日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
    用途防湿性を要求される電子部品の保護。トラスコ品番132-6676材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914縦(mm)203横(mm)127表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
  • シールディングバッグ DESCO

    シールディングバッグ

    DESCO
    14,980税込16,478
    1パック(100枚)
    99日以内出荷
    メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番112-0652厚さ(mm)0.076縦(mm)762横(mm)254表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
  • 静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS

    静電気シールドバッグ ジップタイプ

    SCS
    31,980税込35,178
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番366-4295材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層厚さ(mm)0.071縦(mm)457横(mm)381
  • 導電性バッグ ENGINEER(エンジニア)

    導電性バッグ

    ENGINEER(エンジニア)
    269税込296
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
    用途プリント基板や電子部品の運搬・保管。トラスコ品番400-2300材質特殊ポリエチレン(カーボン入)長さ(mm)150幅(mm)100厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ アズワン

    サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ

    アズワン
    70,100税込77,110
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
    寸法(幅W×長さL)(m)1×1
  • DESCO ESDバッグ DESCO

    DESCO ESDバッグ

    DESCO
    1,398税込1,538
    1個
    14日以内出荷
    メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
  • ドアスイッチ RS PRO タンパースイッチ RS PRO

    ドアスイッチ RS PRO タンパースイッチ

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    活性化タイプ = タンパースイッチ。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 15V dc。オペレーティングギャップ = 35mm。奥行き(深さ) = 40 mm、60 mm。高さ = 15 mm、32 mm。幅 = 75 mm, 150 mm。。RS PRO 19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    活性化タイプ = タンパースイッチ。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 30V dc。オペレーティングギャップ = 14mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 22 mm。高さ = 32 mm。幅 = 35mm。。RS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 72mm。。RS PRO V19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    取付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 72mm。。RS PRO 19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 140V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 14 mm。高さ = 14 mm。幅 = 60mm。。RS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS PRO 19
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。 このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。 この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。高さ = 30.2 mm。幅 = 20 (Dia.)mm。。RS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro静電防止袋 - バブルラップスタイル. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、エアクッション設計により摩耗も防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 . 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 . 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 . シールド済みの製品の外包装に最適. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
    仕様パッケージの種類 = 帯電防止バブルバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 230mm幅 = 285mm内容量 = 50散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = セルフシーリング帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり
  • RS PRO 静電気防止袋, 405mm x 455mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 405mm x 455mm

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。厚さ 0.07 mm のフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばりません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 455mm厚さ = 0.09mm幅 = 405mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 380mm x 455mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 380mm x 455mm

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 455mm厚さ = 0.09mm幅 = 380mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 455mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 455mm

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。厚さ 0.07 mm のフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばりません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 455mm厚さ = 0.09mm幅 = 305mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 405mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 405mm

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばることがありません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 405mm厚さ = 0.09mm幅 = 305mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 150mm x 200mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 150mm x 200mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばることがありません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 200mm厚さ = 0.09mm幅 = 150mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 355mm x 455mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 355mm x 455mm

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 455mm厚さ = 0.07mm幅 = 355mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 455mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 305mm x 455mm

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 455mm厚さ = 0.07mm幅 = 305mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 255mm x 355mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 255mm x 355mm

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 355mm厚さ = 0.07mm幅 = 255mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 200mm x 255mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 200mm x 255mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 255mm厚さ = 0.07mm幅 = 200mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 150mm x 255mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 150mm x 255mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 255mm厚さ = 0.07mm幅 = 150mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 125mm x 200mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 125mm x 200mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 200mm厚さ = 0.07mm幅 = 125mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 75mm x 125mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 75mm x 125mm

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 125mm厚さ = 0.07mm幅 = 75mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり伸張強度 = 31.72mPa
  • RS PRO 静電気防止袋, 76mm x 127mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 76mm x 127mm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro ジップロック散逸性バッグ RS Pro は、 ESD 超クリア散逸性バッグを幅広く取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグのジップトップを使用すると、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。このバッグは、低チャージジッパーを備え、最大 14 lbs の耐穿刺性を備えています。 特長と利点 最高レベルのESDシールド製品 ポリカーボネート互換 静電気散逸素材を使用すると、充電がよりゆっくりと、よりコントロールされた方法で地面に流れ、人との接触による放電を防止できます 非常にクリアなので、帯電防止バッグの中身を簡単に確認できます 低チャージジッパー 耐穿刺性:最大 14 lbs 非腐食性 アミン、 オクタン酸、シリコーン、重金属を含まない 各種サイズを用意している RS Pro データシートを参照してください 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、 PET 製は通常ピンクですがクリアです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = ESD超透明バッグタイプ = バッグ色 = クリア長さ = 127mm厚さ = 0.09mm幅 = 76mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 255mm x 610mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 255mm x 610mm

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 610mm厚さ = 0.09mm幅 = 255mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • RS PRO 静電気防止袋, 255mm x 305mm RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋, 255mm x 305mm

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。
    仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 305mm厚さ = 0.09mm幅 = 255mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
  • 帯電防止テープ RS PRO あり マスキング RS PRO

    帯電防止テープ RS PRO あり マスキング

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    高温マスキングテープとドットは、ウェーブはんだ付けやはんだ浸漬処理中のプリント基板の金フィンガーのマスキング、及びはんだウェーブマスキングや電気絶縁に最適です。 この高温用テープは、シリコン樹脂を使用したポリイミド製の感圧粘着テープで、優れた誘電絶縁特性、高い熱抵抗、優れた耐溶媒性を示します。これらの特性により、幅広い温度範囲において、優れた寸法安定性と優れた電気的及び物理的特性を持つテープとなっています。 高温マスキングドットは、透明で簡単に取り外せるライナーにシリコン接着剤を塗布したポリイミド薄膜マスキングドットで構成されています。高温マスキングドットは、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。 本製品には腐食性もオゾン層破壊性もなく、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。
    仕様使用法タイプ = マスキングEN61340-5-1に適合 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 青 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 青

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドア / 窓スイッチ、 1 A 、 400 V実績のある RS Pro 製品が、高品質のドア及びウィンドウスイッチとしてお届けします。リード近接スイッチは、ドアや窓の開口部を検出するセキュリティデバイスとして使用することを想定しています。 頑丈な構造で製造され、耐久性に優れた製品です。過酷な作業環境での使用に適しています。IP67 等級で、ほこりや砂などの固体の粒子から完全に保護されており、最大 1 メートルの水で 30 分以上動作することがテストされています。さらに、このスイッチは -20 → +85 ° C の温度で機能します不正操作ループが内蔵されているため、干渉が発生すると、トラック内の侵入者を阻止するアラートがトリガーされます。 信頼のために、この製品は安全性と耐久性について厳格にテストされています。このようなドアや窓のスイッチは、ローラーシャッタードアで一般的に使用されています。特長と利点.常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 1 A .スイッチング電圧: 400 V ac .動作温度範囲: -20 → +85 ° C .深さ: 21 mm .高さ 20 mm .幅 85 mm . IP67 等級で、ほこりや砂から保護 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 1Aスイッチング電圧 = 400V ac色 = 青奥行き(深さ) = 21 mm高さ = 20 mm幅 = 85mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアスイッチ RS PRO 近接スイッチ RS PRO

    ドアスイッチ RS PRO 近接スイッチ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドアスイッチ表面実装 500 mA 、 100 V dc 、 125 V acこのヘビーデューティドアスイッチは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。つまり、品質と一貫性に確信を持てるということです。高電圧アセンブリを念頭に設計された産業品質のスイッチです。 Durable な鋳造アルミボディに収納されたこの製品は、頑丈で長持ちします。衝撃や振動に強く封止され、液体や腐食剤が入らないようになっています。500 mm 長の外装ケーブルを使用し、過酷な条件下でもこのドアスイッチを設置できます。IP67 等級で、柔軟性があり、湿気や埃から保護されています。 内蔵のタンパーループにより、スイッチとの干渉が発生するとアラートがトリガーされます。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のユニットで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格にも適合しています。このスイッチは、重工業プラントなど、埃、汚れ、液体で汚染された環境に最適です。特長と利点.常時開スイッチ構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 mA .表面実装 .スイッチとマグネットの奥行きは 150 mm と 75 mm です mm .スイッチとマグネットの高さは 15 mm と 32 mm mm .長さ 500 mm の外装ケーブル、 IP67 ストレインリリーフ付き . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 100 V dc, 125 V acオペレーティングギャップ = 50mm奥行き(深さ) = 150 mm (スイッチ)、75 mm (マグネット)高さ = 15 mm (スイッチ)、32 mm (マグネット)幅 = 40 (Switch) mm, 60 (Magnet) mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    BS 4737 Part 3. 固定ねじは付属していません。長さ 3/4 インチのねじ ; 529-062 と併用できます 529-062 と併用できます. RS Pro埋込型近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの埋込型スイッチです。ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアや窓を個別に保護するように設計されています。このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準)
    仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 23 mm高さ = 17 mm幅 = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドア及び窓用スイッチ 500 mA ( dc )、 50 V dc目立たないように保護するには、このドア / ウィンドウスイッチを選択します。ドア又は窓を開くたびに壊れた信号を生成し、アラームを発生させます。 この製品は、長期間にわたり信頼性を維持して使用でき、スイッチング電流は 500 DC mA です。監視ループ付きの常時開スイッチ構成を特長とし、バイパスが非常に困難な設計です。白色で、ボディが非常にコンパクトなサイズ( 30 x 9 mm )のこのスイッチは、設置後に侵入者をほとんど認識しません。長さ 300 mm のケーブルを使用すると、ドアや窓から離れていてもスイッチを設置できます。 BS 4737-3 に準拠したこの製品は、干渉を防止するタンパーループを備えています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠とは、 0.1 % を超える有害物質が存在しないことを意味します。このスイッチは、商業用及び住宅用警報システムで使用するように設計されています。特長と利点.ドアとウインドウの白色スイッチ .常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 DC mA .スイッチング電圧: 50 V dc . 15 mm の作動ギャップ .高さ 30 mm .幅の直径は 9 mm です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白高さ = 30 mm幅 = 9 (Dia.)mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止袋 1箱 100個入 SCS

    静電気防止袋 1箱 100個入

    SCS
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
  • 静電気防止袋 1箱 100個入 SCS

    静電気防止袋 1箱 100個入

    SCS
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
    仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合高さ(mm)457番号174-5058静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2686-47
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) DESCO

    静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)

    DESCO
    9,098税込10,008
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
    仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):178●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6005アズワン品番67-2276-29
  • コーントップボトル DESCO

    コーントップボトル

    DESCO
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    低密度ポリエチレンコーントップボトルです。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン
  • ICパック アキレス

    ICパック

    アキレス
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品