絞り込み
幅(mm)
ブランド
- アズワン(148)
- エスコ(61)
- Canon(61)
- NEC三菱(54)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SONY(ソニー)(30)
- EPSON(26)
- エクシール(10)
- アズピュア(アズワン)(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- 象印チェンブロック(8)
- ホワイトマックス(8)
- 山下工芸(8)
- TRUSCO(7)
- 千代田通商(6)
- 富士通(6)
- アトム興産(6)
- カネタ商会(6)
- マイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「幅(mm)」から絞り込む

ロールクリーナースタンド ホワイト
イノマタ化学¥169税込¥1861個6日以内出荷いつでもサッと使えてポイッと収納。フックを使って吊り下げ収納OK。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:19.9×8.3×13.8Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8981-40
Dクイック
エクシール¥9,998税込¥10,9981セット(5枚)当日出荷エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は9秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×210色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
スピッティングL
アズワン¥5,030税込¥5,5331個8日以内出荷試飲の際、飲み残しを捨てる容器です。 蓋を外せば、通常のワインクーラーとしても使用可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ215×H215mm●容量:3.7L●材質:アクリル●コード番号:BH1223アズワン品番67-8132-53
ハンドローラー
エクシール¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色ブルーグリーンローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
コロキャッチテープ
ホワイトマックス¥584~税込¥642~1個当日出荷から翌々日出荷強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。色イエロー内径(Φmm)25
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。はがしやすいドライエッジ加工や、ハンディカットなど、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)80×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-21
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。ハンディカットで、使いやすいよう工夫されています。材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプ電子関連製品製造プロセス寸法(幅Wmm×長さLm)160×10接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-22
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個4日以内出荷オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ボディローラー 半導電タイプ
エクシール¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160全長(cm)約35表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
クリーンローラー
audio-technica¥44,300税込¥48,7301箱(5本)当日出荷クリーニング液はローラーを容易に洗浄でき、洗浄力に優れています。仕様クリーニング液容量(L)1アズワン品番1-3864-23
まゆ毛取りシール ディスペンサー
アズワン¥7,600~税込¥8,360~1個当日出荷まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約1
アズピュア帯電防止粘着ロール PEフィルム ASEシリーズ
アズピュア(アズワン)¥7,730税込¥8,5031本当日出荷帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。材質フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)色青内径(Φmm)76寸法(幅Wmm×長さLm)320×20厚さ(μm)45±5粘着力(g/25mm)300±50表面抵抗10^11Ω/□<アズワン品番1-4834-62適合ハンドル1-4760-11
サニエコ粘着ローラーテープI
アズワン¥267~税込¥294~1セット(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。長さ(m)9
アズピュア ノーマル粘着ロール 100mm
アズピュア(アズワン)¥10,692税込¥11,7611袋(10本)当日出荷ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)100×18厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-51適合ハンドル9-5011-01
ペタローラー(導電性タイプ)
アトム興産¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(絶縁性タイプ)
アトム興産¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
ローラーキャップ
エクシール¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷ボディローラー、ボディローラー半導電タイプのキャップスペアです。軸受けにベアリングを使用しています。材質キャップ(PP)/ベアリング(POM ステンレス)サイズ(mm)内径Φ44RoHS指令(10物質対応)対応
点火用ライター EA300BCシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌々日出荷片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
パッケージカッター・ペンギン型 青
エルフォルグ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 開梱専用のナイフです。 これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。 本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。 左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358アズワン品番67-8166-45
洗えるふとん除湿シート
ニーズ¥1,898税込¥2,0881個16日以内出荷湿気や寝汗をグングン吸収するパットタイプの除湿シート。敷布団の下、ベッド敷きパッド下などに使用するのはもちろん、押し入れの除湿にもおススメです。一目でわかる吸湿センサーが、シートの干し時をお知らせ。 ニオイや汚れ、ホコリなどが気になった時はネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。仕様●寸法:横90cm×高さ180cm●素材:本体:ポリエステル100%・シリカゲル、パイピング部:ポリプロピレン100%●生産国:中国●カラー:ベージュアズワン品番67-8969-23
90x67x23mm 小物ケース 6コマ
リングスター¥199税込¥2191個翌々日出荷ネジ等の収納に便利な小物ケース 取り出しやすいアール加工です。 ポケットに収まりやすい形状です。 個別フタ付きシングルスペースで小物収納に適しています。仕様●メーカー:リングスター●型番:PT-96●サイズ(mm):90×67×23(H)●収納数:6●材質:耐衝撃性コポリマー●重量:20g●カラー:クリアアズワン品番68-1817-86
アイロンプリントペーパー A4/5枚 5枚入
EPSON¥1,098税込¥1,2081袋(5枚)13日以内出荷プリントした写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:0.14mm●秤量:130g/m2●白色度:87%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-06
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢>/約841mm幅×30.5m
EPSON¥33,980税込¥37,3781本13日以内出荷美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、光沢を抑えた最終出力用としての写真印刷に適しています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-25
SureColor用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/約841mm幅×30.5m
EPSON¥33,980税込¥37,3781本当日出荷美しい光沢感とともに、写真やグラフィックの高画質を引き出す高い質感が特長です。広い色再現範囲を有し、最終出力用として写真中心のグラフィックポスター等に適しています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約841mm幅×30.5m●厚さ:0.18mm●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-24
SureColor用 MC/PMクロスロール<防炎>/約914mm幅×20m
EPSON¥71,980税込¥79,1781本13日以内出荷裂けや擦れに強く、使いやすいポリエステルベース。柔らかな風合いのある質感で、しわになりにくいクロスロールです。防炎認定製品。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約914mm幅×20m●厚さ:0.28mm●秤量:187g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-02
高吸水性ポリマー エンゼルクリーンポリマー 400g
アズワン¥2,390税込¥2,6291個(400g)9日以内出荷高吸水性のポリマーが水分を吸い取り、おから状に硬化 しっかり締まるキャップ付きアルミ容器入りで余ったクリーンポリマーは次回使用時まで保管が可能です仕様●キャップ付きアルミ容器入り●重量:400g●吸水能力:400倍アズワン品番67-8191-22
エバーキャップ
アズワン¥277税込¥3051個4日以内出荷保安灯をカットコーンに取り付ける為の取り付け具です。仕様●※工事灯をカットコーン(385-25)等の上部内径50mmΦのコーンに差込んで使用する場合に必要です。アズワン品番67-7380-66
エレップクリーナーロール
アズワン¥2,080~税込¥2,288~1本当日出荷塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。 カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。 滅菌タイプをラインナップ!材質PET不織布タイプ机上・床用滅菌済接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番116-3694材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)310幅(mm)175質量(g)250適合テープ芯内径(Φmm)38適合テープ幅(mm)160
コロキャッチテープ 金具
ホワイトマックス¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷専用のキャップを使用しテープを取り付けるタイプのハンドルです。錆びにくく耐久性に優れたステンレス製。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすいです。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。
クリテイクケア(専用洗浄クリーナー)
カネタ商会¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。質量(kg)5TKG品番9-1525-0602TKG品番(2017)6-1365-0702
アズピュア エンボス付粘着ロール
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥18,200税込¥20,0201セット(5本)当日出荷発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)色乳白色内径(Φmm)38厚さ(μm)200±25粘着力(g/25mm)150以上
DR-M1060用交換ローラーキット
Canon¥14,980税込¥16,4781個当日出荷DR-M1060/DR-M1060II用搬送ローラーの交換キット。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外(RoHS指令対象6物質は不使用)●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-80
DR-G1130/G1100用交換ローラーキット
Canon¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷交換ローラーキット仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-75
Hoguly(ほぐりー) コロコロローラー HG-01
カクセー¥499税込¥5491個4日以内出荷自宅でのリラックスタイムに最適。全身のコリをほぐすコロコロローラー。突起付きローラー10個が独立回転し、筋肉のコリをほぐす、筋肉の疲れをとる、血行を良くする、効果が期待できます。材質【本体】ポリプロピレン【軸】鋼寸法(cm)Φ5.1×38
Dクイックプレート
エクシール¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷Dクイック用のステンレス板です。プレート下部にはローラーを外しやすいようにテフロンテープが付いています。Dクイックプレートに貼り付けて使用する場合は、丸洗い可能です。用途Dクイックを直接貼り付けるのが難しい場所への設置に材質プレート(ステンレス)/テフロンテープ(PTFE含侵ガラスクロス、シリコーン系粘着剤)厚さ(mm)1.5サイズ(mm)360×250