36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
  • ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー BLCシリーズ

    ハイオス
    11,890税込13,079
    1台
    当日出荷
    ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
    適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMC

    ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    風量調整風量調整機能なし
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,698税込7,368
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    各種除電製品の電源アダプタ。
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • イオナイザ用ACアダプタ SMC

    イオナイザ用ACアダプタ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMC

    ACアダプタ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
  • 電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC

    電源ケーブル IZN10Eシリーズ用

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
  • 電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル

    電源ケーブル(パルスバー用)

    ベッセル
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
    用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
  • イオナイザ用電源ケーブル(DC24V配線用) SMC

    イオナイザ用電源ケーブル(DC24V配線用)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • ACアダプター ホーザン

    ACアダプター

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    F-92用のACアダプター。
    適合機種F-92定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー SCS(エスシーエス)

    静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー

    SCS(エスシーエス)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。 イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。 キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。
    用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加トラスコ品番217-3530セット内容本体、測定用プレート、ケース測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
  • イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMC

    イオナイザ 電源ケーブル IZS41

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル種類両側コネクタ付キャブタイヤケーブル
  • DLW4530用 ねじコマASSY ねじサイズM4(79448) 日東工器

    DLW4530用 ねじコマASSY ねじサイズM4(79448)

    日東工器
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    DLW4530用の部品です。
    トラスコ品番697-6714ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ
    2,698税込2,968
    1台
    94日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ。通信機器。計測機器。FA機器トラスコ品番806-9291最大出力(W)15定格出力電圧(V)5入力電圧範囲(V)AC85~265、DC120~370最大出力電流(A)3
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
  • 電極 ホーザン

    電極

    ホーザン
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    F-92 の交換用部品。
    適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリルアッセンブリー ホーザン

    グリルアッセンブリー

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    F-92 の交換用部品。
    適合機種F-92入数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングブラシ ホーザン

    クリーニングブラシ

    ホーザン
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    F-92 の交換用部品。
    適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル SMC

    ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)3電源コード(m)3風量調整風量調整機能なし
  • 接続/中継ケーブル 5m ベッセル

    接続/中継ケーブル 5m

    ベッセル
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
    適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
  • G-2用電源アダプタ ベッセル

    G-2用電源アダプタ

    ベッセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    G-2用電源アダプターです。
    用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
  • CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO DESCO

    CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO

    DESCO
    3,798税込4,178
    1個
    60日以内出荷
  • ADAPTER 100-240VAC DESCO

    ADAPTER 100-240VAC

    DESCO
    5,898税込6,488
    1個
    90日以内出荷
  • 電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    タイプ標準タイプ定格出力DC24V、1A定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
  • 静電気除去ユニット ベッセル

    静電気除去ユニット

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    静電気除去ユニットFFU-250専用の電極です。
    トラスコ品番465-0921適合機種FFU-250質量(g)2
  • 分岐ボックス ベッセル

    分岐ボックス

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
    用途SHシリーズ用本体質量(g)350
  • 電源ユニット ベッセル

    電源ユニット

    ベッセル
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
    用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
  • 中継ケーブル ベッセル

    中継ケーブル

    ベッセル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
    用途G-7RS用ケーブル長(m)5
  • ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)

    ER-Xシリーズ用ACアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
    セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)5~95
  • イオナイザ用エミッタアッセンブリ SMC

    イオナイザ用エミッタアッセンブリ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ACアダプター シシド静電気

    ACアダプター

    シシド静電気
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ シシド静電気

    送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ

    シシド静電気
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合本体BF-X2MB

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

電源