絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2500(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0最小切断半径(mm)40
  • 18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」。クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!。握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ。LEDライト付。大容量システムケース2が標準付属。Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)コレット穴径3、6バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスボードトリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」 クラス最小・最軽量で抜群の取り回し! 握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ LEDライト付 大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池能力(mm)コレット穴径3、6
ニブラー特集
おすすめ人気ランキング
充電式ニブラ