絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500
- 1400(2)
- 1900(1)
- 4800(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
充電時間
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)

コードレスニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0最小切断半径(mm)40
コードレスニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])2500バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)非鉄金属1.6充電時間(分)約30最小切断半径(mm)40