絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500(1)
- 4800(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(2)
- SANWA(三和電気工業)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コードレスシャー
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!用途板金、皮革の切断質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)最小切断半径(mm)25
18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」。クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!。握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ。LEDライト付。大容量システムケース2が標準付属。Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)コレット穴径3、6バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
18Vコードレスボードトリマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」 クラス最小・最軽量で抜群の取り回し! 握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ LEDライト付 大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池能力(mm)コレット穴径3、6
コードレスニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])2500バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)非鉄金属1.6充電時間(分)約30最小切断半径(mm)40