絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(4)
  • 10.8(28)
  • 12(1)
  • 14.4(25)
  • 18(110)
  • 24(1)
  • 36(75)
  • その他(6)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(5)
  • 2(19)
  • 2.5(68)
  • 3(1)
  • 4(23)
  • 5(68)
  • 6(6)
  • 8(4)
  • -(14)
保証期間
  • 2年間(10)
  • その他(5)
充電時間
  • 1時間未満(10)
  • 1~2時間未満(19)
  • 2~3時間未満(3)
  • 3~4時間未満(7)
  • 30分未満(78)
  • 30~45分未満(23)
  • 45~60分未満(5)
  • その他(7)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(484)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • ミルウォーキーツール(82)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(36)
  • JTC(35)
  • 京セラインダストリアルツールズ(30)
  • KTC(22)
  • SHINANO(信濃機販)(19)
  • エスコ(18)
  • SK11(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • DEWALT(14)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • GENTOS(12)
  • VINE(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
221件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
  • 18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)2.0(蓄電池装着時)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)18集塵方式カプセル式適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
  • 18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスエアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
  • 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)310電圧(V)18差込角(sq.)12.7質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷
    ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
    寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
  • 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5
  • 36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
  • 14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時)集塵方式カプセル式適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)2.0~13質量(kg)1.3付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)20
  • 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    欠品中
    必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
    バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
  • コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品No.2プラスビット全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
  • 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途工場などの工事用照明質量(kg)1.9電圧(V)18防塵防水性能IP65LED白色LED(60個)電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)700~4000
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
    打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900最大締付トルク(N・m[kgf・cm])172[1754]回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 36Vコードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
  • ラウンドブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ラウンドブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
    用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DL長さ(mm)-幅(mm)-質量(kg)-高さ(mm)-連続使用時間(分)-アズワン品番65-0294-88適合バッテリー-
  • コードレスグリースガン HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスグリースガン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 12.7mm。 最大緩めトルク 900N・m、最大締付トルク 630N・mで作業を素早くパワフルに。 軽量 2.7kg&コンパクトな全長 169mmボディで狭いところでも取り回しやすい。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止。 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落帽子を補助。(※スイッチ引き量が最大時のみ) iKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36差込角(sq.)12.7質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時長さ(mm)169高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 トップクラスのパワフル性能。 最大緩めトルク 2,100N・m 最大締め付けトルク 1,400N・m 4段階の強弱切替モードとカスタマイズモード(アプリ設定)を搭載。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落防止を補助 (※スイッチ引き量が最大時のみ) HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56 別売カラープレートの装着で外見をカスタマイズ可能。
    最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36角ドライブ(mm)19打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)0.3(蓄電池除く)質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)照度(Lx)100(強モード)LED色白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4/18点灯方式3段階アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
  • 36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
  • 充電式ドライバドリル 18V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ドライバドリル 18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ. 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)2.0~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
  • 36V 充電式 ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式 ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    欠品中
    パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属
    寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)
  • 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    欠品中
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • 10.8V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスエアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
    用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント質量(kg)0.75※BSL1240M装着時電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時風速(m/s)平均70最高圧力1.74PSI最大風量(m3/min)0.58最大風速(m/s)87適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)最高圧力(kPa)12
  • コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(コンパクトタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)18最大締付トルク(N・m)低速:53/高速:30回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
  • 18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
充電工具 本体