116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ケーブルホルダー ORICO

    ケーブルホルダー

    ORICO
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×12
  • くるくるコード巻きミニ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    くるくるコード巻きミニ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    118税込130
    1個
    当日出荷
    ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約1mのテレホンコードを巻くことができます。
    用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×63
  • ケーブルホルダー 6個セット MCY TOOL

    ケーブルホルダー 6個セット

    MCY TOOL(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(6個)
    当日出荷
    マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します
    寸法(mm)20×20×17質量(g)4
  • ケーブルフック(10個) BUFFALO(バッファロー)

    ケーブルフック(10個)

    BUFFALO(バッファロー)
    409税込450
    1台
    翌々日出荷
    裏面に両面テープが付いており、ケーブルを壁面に引っ掛けて固定するフック
  • ケーブル配線トレー サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー

    サンワダイレクト
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。 天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
    付属品ベルクロファスナー×4本仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質ナイロンメッシュ梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式天板厚さ(mm)(対応)10~40組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)3組立人数1
  • デスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー StarTech.com

    デスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー

    StarTech.com
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
    セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド長さ(mm)114幅(mm)600質量(kg)1.2ブラック高さ(mm)76保証期間2年
  • ケーブル結束用バンド MCY TOOL

    ケーブル結束用バンド

    MCY TOOL
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
    用途ケーブルの結束、整理整頓用として厚さ(mm)0.5ブラック幅(cm)1.2素材ナイロン
  • ケーブルホルダー_マグネット サンワダイレクト

    ケーブルホルダー_マグネット

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
    仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本セット内容ベース×1、ホルダー×5長さ(mm)【ベース】約86幅(mm)約36サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
  • ケーブルホルダー サンワサプライ

    ケーブルホルダー

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(3個)
    当日出荷
    太いケーブルでも使えるケーブルホルダーです。ワンタッチで取り外しできるフタ付き。3Mの粘着テープでしっかり固定できます。
    長さ(mm)約87幅(mm)約14.2ブラック収容数ケーブル:約6本
  • ケーブル配線トレー サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー

    サンワダイレクト
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
    材質スチール質量(kg)約1.4ブラック保証期間初期不良のみ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108総耐荷重(kg)5
  • ケーブルホルダー 壁固定式 長尾製作所

    ケーブルホルダー 壁固定式

    長尾製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シンプルと実用性を追求した壁固定式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 固定の方法は、両面テープかタッピングネジの2種類となっています。付属の両面テープには、強粘着の両面テープを採用しました。 机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
    セット内容ケーブルホルダー、両面テープ2枚、タッピングネジ2本、取扱説明書材質仕上黒色塗装
  • ケーブルホルダー クランプ式 長尾製作所

    ケーブルホルダー クランプ式

    長尾製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用するシーンに合わせて組み替えが可能な3Way構造になっております。ホルダーパーツの場所を付け替える事で、棚やテーブルなど取付場所を選びません。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 頑丈さに特化したシンプル設計。クランプ部には2.0mmの鉄を使用し、優れた堅牢性でガッチリと固定できます。 クランプ部分には傷防止用のゴムを搭載。 シンプルと実用性を追求したクランプ式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
    セット内容ケーブルホルダー、クランプ金具、組立ネジ、取扱説明書材質仕上黒色塗装
  • ケーブルトレー クランプ式 配線トレー コード収納 配線整理 メッシュタイプ メディアカバーマーケット

    ケーブルトレー クランプ式 配線トレー コード収納 配線整理 メッシュタイプ

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ・デスク下の配線整理に使用できる、クランプ式のケーブルトレーです。・電源タップ、ACアダプター、電源コード、LANケーブル、USBケーブルなどをまとめて収納できます。・クランプでデスク天板に固定するため、天板への穴あけ加工をせずに設置できます。・電源タップやケーブル類を床に置かず、デスク下に浮かせて収納できるため、足元スペースをすっきり整理できます。・メッシュ構造のトレー形状で、収納物を確認しやすく、ケーブル類をまとめて整理できます。・両サイドに配線を通しやすい開口部があり、電源コードや各種ケーブルを左右に逃がして配線できます。
    寸法(mm)390×120×70ブラック質量(g)約660取付方式クランプ式耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)10~50
  • スチール配線BOX クランプ式 林製作所

    スチール配線BOX クランプ式

    林製作所
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    材質スチールホワイト耐荷重(kg)2高さ(cm)10奥行き(cm)11
  • マグネットクリップ シリコンタイプ MCY TOOL

    マグネットクリップ シリコンタイプ

    MCY TOOL
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
    寸法(mm)110×18質量(g)5
  • ケーブルケース 巻き取り収納式 MCY TOOL

    ケーブルケース 巻き取り収納式

    MCY TOOL
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。
    寸法(mm)63×63×17質量(g)15
  • ケーブル配線トレー サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
    材質スチールホワイト質量(g)約710寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで総耐荷重(kg)2
  • ケーブルクリップ 5色セット・各1本 サンワダイレクト

    ケーブルクリップ 5色セット・各1本

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    当日出荷
    ケーブルを束ねたり、メモなど固定できるクリップです。両端が磁石になっており、ワンタッチで留めることができます。フレキシブルな素材なので、スマホスタンドやメガネ置きなどにも使用できます。色違いの5色セットで、自宅や職場、学校など様々なシーンで使い分けが可能です。
    アイボリー、ブラウン、ネイビー、グリーン、グレー質量(g)約15(1個あたり)使用温度範囲(℃)ー10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×2×0.4耐水性あり入数5本(各色1本)
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用 ZATTA

    シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用

    ZATTA(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロットケーブル:7
  • 200V専用コードクランプ サンワサプライ

    200V専用コードクランプ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム

    ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    最大8mmの太いケーブルも挟める、クリップタイプのケーブルホルダーです。土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変更可能。自宅・オフィスなど好きな場所に設置でき、配線をすっきり整理できます。
    用途最大8mmの太いケーブルにも対応した設計で、スマートフォンの充電ケーブルはもちろん、HDMIやLANケーブルもしっかり固定可能。パソコン横やテレビ裏などで一時的に使っていないケーブルをすっきり整理でき、使いたいときにすぐ取り出せます。 。土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変えられます。 。粘着シート付きで、自宅・オフィスなど好きな場所にケーブルを固定し、配線をすっきり整理できます。 。クリップタイプで簡単に開閉でき、強力なマグネットがしっかり固定してケーブルの抜け落ちを防ぎます。 。ケーブル穴周りの角処理により、ケーブルを傷つけずに優しく使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。その他ケーブルホール径寸法Φ5mmセット内容ケーブルホルダー×6(粘着シート貼り付け済み)、予備粘着シート×2材質ABS、磁石、粘着シート寸法(mm)Φ約31×高さ約20(貼り付け面)ブラック質量(g)約8(ケーブルホルダー1個あたり)
  • ケーブルクリップ 6個セット 360°回転 AFF WARE

    ケーブルクリップ 6個セット 360°回転

    AFF WARE
    989税込1,088
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    貼るだけで配線をすっきり固定。360°回転クリップでケーブルの向きに自在対応。スマートに整理できるホルダーです。
    用途充電ケーブルや配線の固定用に質量(g)5サイズ(cm)Φ2.4×1.5設置方法貼り付け式
  • ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    2,400税込2,640
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)415耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
  • ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)415備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
  • マグネットケーブルホルダー マグネット4個入り ケーブルクリップ パソコン配線 ケーブル収納 磁気 固定 落下防止 メディアカバーマーケット

    マグネットケーブルホルダー マグネット4個入り ケーブルクリップ パソコン配線 ケーブル収納 磁気 固定 落下防止

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブルの乱れを解消し、デスク周辺をスマートに整理できるマグネット固定式の多用途ケーブルホルダーです。ホルダーはゲルテープにより、デスク・壁面・家具など平らな面にしっかりと固定できます。テープの粘着力が低下した場合は、水洗い後に十分乾燥させることで再利用が可能です。クリップはマグネット着脱構造を採用しており、必要なときはすぐ取り出せ、不要時は簡単に収納できます。約4mm以下のケーブルに対応しており、オフィスや家庭での使用に最適です。
    用途・デスク周りのケーブル整理。・壁面や家具へのケーブル固定。・オフィスや家庭での配線マネジメントセット内容ホルダー部、マグネットクリップ( 4個)材質PVC、磁石、ゲル両面テープ対応約Φ4mm以下のケーブル寸法(幅W×長さL)(mm)約92×20
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用 MCY TOOL

    シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用

    MCY TOOL(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロット【ケーブル】5
  • ケーブルハンガー Frameworks(フレームワークス)

    ケーブルハンガー

    Frameworks(フレームワークス)
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け。・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能。・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓。・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群。・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保。・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍。・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)。・本体重量:約0.6ポンド(約272g)。・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)。・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック。。
  • ケーブルクリップ25個入り BUFFALO(バッファロー)

    ケーブルクリップ25個入り

    BUFFALO(バッファロー)
    369税込406
    1台
    翌々日出荷
    ケーブルを結束するクリップ25個入り
    材質ナイロンホワイト難燃性UL94 V-2
  • ケーブル配線トレー サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
    付属品テンプレート×1枚材質スチール使用工具プラスドライバー、 手袋フレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立時間30分総耐荷重(kg)5組立人数1
  • ケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg エレコム

    ケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    机の上も足元もすっきり。ケーブル配線をまとめられる伸縮タイプのケーブルトレーです。ごちゃつきがちなケーブルやタップをデスク下に収納でき、作業スペースが広がって見た目もスマートに。テーブルの上に設置すれば、デスクトレーとして小物整理にも役立ちます。
    用途デスク下のごちゃつきがちなケーブルやコンセントタップを収納でき、デスク周りをすっきり。快適なワークスペース作りをサポートします。 。デスクの幅に合わせて伸縮可能。スペースを無駄なく使えて、どんな作業環境にもぴったりフィットします。 。デスクの下でも上でも使える2Way仕様です。デスクトレーとしても使え、スペースを有効活用できます。 。壁にぴったり取り付け可能。机を向かい合わせにしても邪魔にならず、レイアウトの自由度が広がります。 。付属品が充実しているため、すぐに使い始めることができます。 。机に傷をつけにくく、滑り止めにもなるクランプ用の緩衝材が付属しています。 。大小2種類のケーブルホルダー付き。2本・3本のケーブルをまとめてすっきり整理できます。 。ケーブル用バンドも付属し、絡まりを防いで配線をスマートに整えられます。面ファスナーで付け外しも簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体(外)×1、本体(中)×1、本体(クランプ)×2、M6×10ネジ×6、M6×5六角ナット×6、フック×3、クランプ用緩衝材×4、六角レンチ×1、ケーブルホルダー(大、ケーブル3本)×3、ケーブルホルダー(小、ケーブル2本)×3、ケーブル用バンド×9材質スチール、ABS、シリコンブラック質量(g)約1670耐荷重(kg)約20伸縮範囲(mm)約363~約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約112×約193固定方法クランプ式天板厚さ(mm)クランプ(挟んで固定):約18~約50
  • ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
  • ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー StarTech.com

    ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー

    StarTech.com
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
    用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)800幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)207湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納トレー VESA取付け用 サンワサプライ

    収納トレー VESA取付け用

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニタ裏に収納できるトレイです。VESA規格100×100、75×75に対応しています。モニターアームにも対応できるフラット構造です。トレイはVESA穴を中心に上側でも下側でも設定が可能です。トレイは高さ4段階の設定が可能で突起などの干渉物が有る場合でも微調整可能です。トレイ部には傷防止のフェルトシールが付属しています。
    付属品モニタ取付用ボルト(M4×16)×4,(M4×10)×4、ワッシャー×45mm、スペーサー3mm×4、保護シート×1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック使用工具プラスドライバー,手袋形態ノックダウン組立式取付け方法ネジ固定組立時間10分総耐荷重(kg)5収納寸法・幅(mm)397収納寸法・奥行(mm)97組立人数1対応VESA規格75×75,100×100
  • StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 10mm, ポリエチレン StarTech.com

    StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 10mm, ポリエチレン

    StarTech.com
    299税込329
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。
    材質ポリエチレン固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)10
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用 MCY TOOL

    シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用

    MCY TOOL
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロット【ケーブル】7
  • ケーブルホルダー アクリルシール 10個セット MCY TOOL

    ケーブルホルダー アクリルシール 10個セット

    MCY TOOL
    389税込428
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。
    寸法(mm)14×13×9
  • ケーブルホルダー 10個セット MCY TOOL

    ケーブルホルダー 10個セット

    MCY TOOL
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。
    寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)【コード】32
  • ホルダー 回転型 デスククランプ式 サンワサプライ

    ホルダー 回転型 デスククランプ式

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。ホルダーの向きを180°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。背面には電源コードをスッキリ配線できるクリップ付きです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~60mmまでのタップが取付け可能です。デスククランプ部は約10mm~60mmまでの机に取付けが可能です。
    仕様クランプ可能厚:10~60mm、電源タップ対応サイズ:40~60mm
  • ケーブル固定ホルダー10個入 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ケーブル固定ホルダー10個入 ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
    材質ナイロン66ブラック入数10個
  • ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK) MOTTERU

    ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)

    MOTTERU
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
    付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護シェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]

ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクリップ/クランプ