カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- エレコム(303)
- サンワサプライ(299)
- StarTech.com(212)
- サンワダイレクト(130)
- BUFFALO(バッファロー)(129)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
- ナカバヤシ(93)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(75)
- Jabra(55)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(42)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(38)
- Dell Technologies(30)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- ブラックボックス(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: PC周辺機器
商品豆知識

Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷(1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
有線マウス 光学式 3ボタン ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷(1) 電池交換不要な有線式マウス。 (2) 左右対称モデルで右利き・左利きを問わず使用可能 (3) 光学式(赤色)センサー採用。木目調や光沢のない金属デスク、プラスチック素材の上など様々な面で読み取り可能 (4) マウスポインターの移動速度を調節できるDPI切り替え(3段階)に対応 (5)ドライバーインストール不要で挿し込むだけの簡単接続
Dell Pro有線コラボキーボード - KB525C English
Dell Technologies¥4,698税込¥5,1681台翌日出荷仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースUSBキー配列英語配列RoHS指令(10物質対応)対応
Dell Pro キーボードとマウス - KM555 - English
Dell Technologies¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷PCカラオケにおすすめPC用ボーカルマイクモデル。エレクトレットコンデンサー方式採用。USB Audio BOX付属。演奏時に便利なスタンド付。仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし
Poly Sync 20+ USB-C BT700
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷▼接続(USB-CまたはBluetoothまたはBT700ドングル) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、BT700ドングル、ユーザーガイド仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合、BTドングル適合RoHS指令(10物質対応)対応
ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD
エアリア¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン。1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える。日本語キーボード設計。暗くても高い視界性を実現『バックライト』。凹凸形状キーで入力しやすい。簡単な操作で信号を学習。学習リモコンならではの利便性。2.4GとBluetoothの両対応。TypeC接続で充電。コンパクトサイズ設計付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り質量(g)約93対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)バッテリー450mAh Li-ionバッテリー充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間製品サイズ(mm)約151×59×11RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷NoteBookOption製品。HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス。電源充電式接続方式無線ボタン数4無線通信方式無線2.4GHz
ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
Node75 ロープロファイルメカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル
NuPhy¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷日本語配列に対応した75%レイアウトのワイヤレスメカニカルキーボード用途自宅での使用、オフィスどちらでも快適な入力が可能です
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach
プリンストン¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu CreamYellow
プリンストン¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル(静音)電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードKTT Hyacinth
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/リニア電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードGateron brown
プリンストン¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。仕様【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz質量(g)約1000スイッチCherryMX互換キー、搭載/タクタイル電源USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×441×40接続方法有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth機能ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキーキー数108キー配列日本語JIS配列充電時間(時間)約60動作時間約80時間(キーボードバックライトは消灯時)バックライトRGB
SFP+ シングルモード LCモジュール(10km)
TRENDnet¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷最大10kmの伝送距離に対応。LCデュプレックス光インターフェース採用。最大10.31Gbpsのデータ転送速度をサポート。1310nmシングルモード光ファイバー伝送に対応。低EMI(電磁干渉)設計。IEEE 802.3ae 10ギガビットイーサネット規格準拠。DDM(Digital Diagnostics Monitoring)機能対応。SFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus)およびMSA(Multi-Source Agreement)規格準拠。低消費電力設計。ホットプラグ対応。金属筐体
SFP マルチモード LCモジュール(550m)
TRENDnet¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷最大550mの伝送距離に対応。最大1.25Gbpsのデータ転送速度をサポート。IEEE 802.3z ギガビットイーサネット規格準拠。ANSIファイバーチャネル規格準拠。SFP(Small Form-Factor Pluggable)およびMSA(Multi-Source Agreement)規格準拠。低EMI(電磁干渉)設計。850nmマルチモード光ファイバー伝送に対応。LCデュプレックス光インターフェース採用。低消費電力設計
SFP シングルモード LCモジュール(10km)
TRENDnet¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷最大10kmの伝送距離に対応。LCデュプレックス光インターフェース採用。最大1.25Gbpsのデータ転送速度をサポート。1310nmシングルモード光ファイバー伝送に対応。低EMI(電磁干渉)設計。IEEE 802.3z ギガビットイーサネット規格準拠。ANSIファイバーチャネル規格準拠。SFP(Small Form-Factor Pluggable)およびMSA(Multi-Source Agreement)規格準拠。低消費電力設計。ホットプラグ対応。金属筐体
10GBASE-SR SFP+ マルチモードLCモジュール(300m/DDM)
TRENDnet¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ホットプラグ対応のSFP+光トランシーバー。SFP+ MSA(Multi-Source Agreement)規格準拠。最大10.5Gbpsのデータ転送速度をサポート。マルチモード光ファイバー使用時、最大300mの伝送距離に対応。850nm波長対応。LCデュプレックスコネクタ採用。DDM(Digital Diagnostics Monitoring)機能対応。動作温度:0~70℃。単一3.3V電源で動作。金属筐体
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット
StarTech.com¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応。信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送。オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応。シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能。拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護用途EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長
Rainy 75 Pro Mango Edition
WOBKEY¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷人気キーボードRainy75から、新スイッチ「HMX Mango Switch」を搭載した新カラー「Orange」が登場。コンパクトで扱いやすいUS75配列。作業に必要なキーを確保しながらデスクスペースを確保。アルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォーム&14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。優れた安定性と極上なタイピングを提供します。アルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)&電動泳動塗装加工を施し、優れた手触りや質感・高級感を表現。7000mAhの大容量バッテリー搭載で、ワイヤレスで最大900時間の長時間使用も可能。
Rainy 75 Pro
WOBKEY¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷雨音を彷彿とさせる穏やかな打鍵音。静音性と打鍵感を高次元で両立した、新しいタイピング体験。心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも気兼ねなく使える静音設計を実現しました。タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を採用。WOBKEY&KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しており、心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めています。トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。有線/2.4G無線/Bluetoothの3Way接続対応。さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。Web Driver「VIA」対応。ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はWEBで完了。.jsonファイルを取り込むことが必須です。
REAL81 Magnetic Mechanical Keyboard
Mel Geek¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷プロチームとの共同開発と検証を重ね、「Real」な性能と安定性を備えたゲーミングキーボード。押下からリリースまで、安定した0.01mmラピッドトリガー精度。心地良い、「Real」の0デッドゾーン。16000スキャンレート&8000Hzポーリングレートで、0.125msレイテンシー(遅延)を提供します。実測では人の押下動作をシミュレーションし、End to EndでのトリガーにおけるREAL81のクリック遅延は約1.9msです。USBポートにオリジナルのピクセルデザイン、自由自在にDIY可能なサイドバーデザイン。カスタム性も満載。サイドバー用プレートは別売り、もしくは自ら3Dプリンターで作成する必要があります。
MADE68 Ultra V2
Mel Geek¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷ライティング効果・パフォーマンス・打鍵感&打鍵音・心地よさを兼ね備えた「MADE」。50種類以上の内蔵プリセット搭載。リアルタイムのゲーム環境に連動してライティング演出をAIで自動生成。0.01mmRT | 8000Hzポーリングレート(0.125msレイテンシー) | マルチMCUアーキテクチャ。シリコンガスケットマウントにより、メカニカルキーボードに迫る打鍵感&タイピング、上質なサウンドを提供
HORUS ゲーミングマウス
Mel Geek¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。
Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様
KIBU¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷布製マウスパッドユーザーのために作られた、リバーシブル仕様ゲーミングアームカバー。表面の編み方が異なる2面を持ち、ほとんどの布製マウスパッドに対応可能。通気性が良く、シルキーでシームレスの仕上げで快適な着け心地を提供します。
CENTAURI 60 ゲーミングキーボード
Mel Geek¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷コンパクトボディに操作性を凝縮。上質を極めた、次元の異なる打鍵体験。革新的パフォーマンス。「Super Dock(ノブ&プレスボタン)」で、音量・メディア・マクロ・照明などを直感操作で素早くコントロール。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。
CENTAURI 60 ゲーミングキーボード
Mel Geek¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷OLEDタッチスクリーン搭載で、リアルタイムのデータ表示とシームレスなインタラクションを実現。1.78インチOLEDディスプレイ(368×448/326PPI相当)で、最大輝度は700nitsクラス。視認性が高く、タップ・スワイプ・画面遷移まで、手元でスムーズかつ瞬時に操作できます。JPG/PNG/GIF形式の壁紙を最大3枚アップロード&切替可能。デスク環境や気分に合わせて見た目を演出。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。革新的なパフォーマンス。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。
影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse
KIBU¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷世界初!超軽量化フォージドカーボン製ゲーミングマウス。カーボンファイバーをランダムに押詰めて成型。一台一台被りのない、あなただけのマウス。CNC削り出し加工を施し、圧縮成形することにより、穴あけ加工なしで~37gの超軽量化を実現。PixArt社の最新ゲーミングセンサー PAW3950HS搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度・性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hzに対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチを搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan-
KIBU¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷表面穴抜きなし×ディスプレイ付き猫型ドングル、次世代のマグネシウム合金製ゲーミングマウス。厚さ0.5mmのマグネシウム合金採用。軽量(~48g)・薄型でありながら高強度を実現。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao
KIBU¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷猫をモチーフにした可愛らしいデザイン。ミニマルでパワフル・フィンガーグリップ特化ゲーミングマウス。WLMOUSE初のマグネシウム合金製。高耐久・高剛性を実現しつつ、重量わずか~31gに抑えた超軽量モデル。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Mini
KIBU¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium
KIBU¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Max
KIBU¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
ゲーミングマウス ?影 - Meiying -
KIBU¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷大人気マウスシリーズ『影-YING-』のマグネシウム合金バージョン。超軽量ゲーミングマウス。マウスのトップシェルに穴抜きのないマグネシウム合金を採用。高耐久・高剛性を実現、重量わずか約43gに抑えた超軽量設計。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
ゲーミングマウス Infinity Mouse
ANGRY MIAO¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現しています。