カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- エレコム(302)
- サンワサプライ(299)
- StarTech.com(212)
- サンワダイレクト(130)
- BUFFALO(バッファロー)(128)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(106)
- ナカバヤシ(92)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(75)
- Jabra(55)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(42)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(38)
- Dell Technologies(30)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- ブラックボックス(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: PC周辺機器
商品豆知識

FPSゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput メカニカルトリガー 振動 13ボタン 充電式
エレコム¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷射撃に適したメカニカルトリガーボタンと、スティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応した、クロス配置(Xbox系)の13ボタン搭載・充電式ワイヤレスゲームパッドです。用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応した、FPS特化仕様。クロス配置(Xbox系)を採用した、13ボタン搭載・振動機能対応の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大約16時間の連続プレイが可能です。 。振動機能未使用時 。低電力状態になると、自動的に省電力モードへ切り替わります。振動をOFFにして消費電流を抑えることで、バッテリー残量が少ない状態でもプレイを継続できます。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 。メーカー試験基準にて実施 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる、2種類の交換用ロングスティックを付属しています。 。スティックはFPS向けに最適化された「デッドゾーンゼロ/入力補正なし」設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティックごとに「高感度/標準/精度重視」の3モードに切り替えることができます。専用のソフトは必要ありません。 。デュアルモーターの振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 。振動対応ゲームのみ 。DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ・連射機能を搭載していないため、公式大会のレギュレーションにも配慮しています。 。モードや低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):3モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:なし●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:対応●スティック配置:クロス(Xbox系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:あり●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:あり ※DirectInputは専用のドライバーのインストールが必要です。●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:なしセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本色ブラック質量(g)本体:約220、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命振動機能未使用時:最長約16時間、振動機能使用時:最長約10時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯
FPSゲームパッド PC用 ワイヤレス 2.4GHz XInput DirectInput メカニカルトリガー 振動 13ボタン 充電式
エレコム¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷射撃に適したメカニカルトリガーボタンと、スティックカスタマイズに対応したFPS特化仕様!振動機能にも対応した、ストレート配置(PS系)の13ボタン搭載・充電式ワイヤレスゲームパッドです。用途メカニカルトリガーとスティックカスタマイズに対応した、FPS特化仕様。ストレート配置(PS系)を採用した、13ボタン搭載・振動機能対応の充電式ワイヤレスゲームパッドです。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました。 。周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 。付属のUSBケーブルで有線接続が可能です。 。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーを付属しています。 。有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブルでUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。 。満充電状態から、最大約16時間の連続プレイが可能です。 。振動機能未使用時 。低電力状態になると、自動的に省電力モードへ切り替わります。振動をOFFにして消費電流を抑えることで、バッテリー残量が少ない状態でもプレイを継続できます。 。長さ約1.8mのUSB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています。 。レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。 。十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています。 。メーカー試験基準にて実施 。スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。 。精密な操作がしやすくなる、2種類の交換用ロングスティックを付属しています。 。スティックはFPS向けに最適化された「デッドゾーンゼロ/入力補正なし」設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。 。スティック感度を左右スティックごとに「高感度/標準/精度重視」の3モードに切り替えることができます。専用のソフトは必要ありません。 。デュアルモーターの振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます。 。振動対応ゲームのみ 。DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。 。マクロ・連射機能を搭載していないため、公式大会のレギュレーションにも配慮しています。 。モードや低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです。 。動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●POV切り替え:なし●VCCI:Class B対応●アナログスティック:2本●アナログスティック設定機能(感度/範囲):3モード切替 ※専用ソフト不要●アナログトリガーボタン:なし●ゲームパッドアシスタント:対応●スティックカバー交換:対応●スティック配置:ストレート(PS系)●ボタン設定機能(リマップ機能):なし●マクロ機能:なし●メカニカルトリガーボタン:あり●レシーバー収納:非対応●レポートレート:最大500Hz●振動機能:あり ※DirectInputは専用のドライバーのインストールが必要です。●方向パッド(POV):あり●環境配慮事項:環境配慮パッケージ●連射機能:なしセット内容ゲームパッド本体×1台、レシーバー×1個、USB-A - USB Type-Cケーブル(約1.8m)×1本、ノーマルスティック×2本、ロングスティック×1本、ロングドームスティック×1本色ブラック質量(g)本体:約220、レシーバー:約6規格入力規格:XInput/DirectInput電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10コネクタ形状レシーバー:USB-Aプラグ、充電口:USB Type-C(TM)ポート接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応対応機種USB-Aポートを装備したWindows搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約161×約65×約99、レシーバー:約19×約44×約10保証期間1年間電池寿命振動機能未使用時:最長約16時間、振動機能使用時:最長約10時間軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン、認識:(XInput)最大11ボタン、(DirectInput)最大13ボタン電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。電波周波数2.4GHz帯
レバーレスコントローラー Rushbox Click マイクロスイッチ搭載 RB005
moimate¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷Rushbox Clickは、コンマ数秒の反応速度を追求する競技ゲーマーのために開発された、次世代のレバーレスコントローラーです。 最大の特徴は、一般的なキーボードスイッチを凌駕する「アクチュエーションポイント0.3mm」のマイクロスイッチです。 指先が触れた瞬間に技が発動する圧倒的なレスポンスに加え、最大24ボタンを自由に配置できるカスタマイズ性を実現します。 国内メーカーならではの3年保証と高い堅牢性を備え、勝利への最短距離を提示します。仕様●トーナメントモード:Start・Homeボタンを無効化する大会モード※カスタマイズ可●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載 / ポーリングレート1000Hz)寸法(mm)297×191×22質量(g)約1100対応機種PCおよびSwitch、Switch2。PS/Xboxパススルー機能にも対応。インターフェース接続:USB Type-C 2.0保証期間3年耐久性1億回以上
レバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003
moimate¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 堅牢なアルミボディは、長時間プレイでも疲れにくい人間工学に基づく筐体設計になっています。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 すべての格闘ゲーマーのために開発されたレバーレスコントローラーです。仕様●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)寸法(mm)297×191×17質量(g)約1100対応機種PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)インターフェース接続:USB Type-C保証期間1年間
レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Mini 薄型 アクリル製 RB006
moimate¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷自然な運指でプレイできる独自のボタン配置で、初めてでも自然に操作できるレバーレスです。 狭めの配置により、手を置くだけで指がボタンに触れ、無理のない運指で操作できます。 小指用の大きめボタンを採用し、従来とは異なる直感的な配置で初めてでも扱いやすいです。 左手小指・右手親指・掌底に追加ボタンを備え、割り当て次第で戦い方を自由に拡張できます。 弾き・ピアノ押し・横スライドなど、格ゲー特有の入力が安定して行えます。 Purple Swallowtailスイッチにより、浅いストロークで反応し、連打や同時押しが快適です。 大会やオフ対戦にも気軽に持っていけ、デスク上でも場所を取りません。 独自ファームウェアと組み合わせ、ブラウザから簡単にボタン配置を変更できます。 静音スイッチ・新レイアウト・カスタマイズ性を備えながら、手が届きやすい価格です。 グラフィックシートやステッカーで全面デザインを変更でき、透明筐体で映えます。 手に馴染む形状と軽い操作感で、集中してプレイし続けられます。仕様基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載/ポーリングレート1000Hz)質量(g)650スイッチKailh Purple Swallowtail(Choc V2 互換)対応機種PC、PS5 、PS4 、Xbox 、Switch、Switch2( コンバーターが必要です)接続USB Type-C寸法(cm)29.5×16.5×1.5
レバーレスアーケードコントローラー Rushbox Lite2 薄型 プラスチック製 RB004
moimate¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 Rushboxの高性能なクオリティは据え置きに、 軽量設計で扱いやすさを追求しました。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 レバーレスの魅力をカジュアルに体感できる格ゲービギナーにもオススメなモデルです。仕様●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)寸法(mm)297×191×18質量(g)約750対応機種PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)インターフェース接続:USB Type-C保証期間1年間
ワイヤレスゲームコントローラー
FLYDIGI¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷FLYDIGIブランドのPCとNintendo Switch(TM)に対応したワイヤレスゲームコントローラー「DIRE WOLF4」です。 新機能が加わり、スティック周囲のダイヤルを回すことで、テンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはリニア(フカフカ)仕様、タクタイル(カチカチ)仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線1000Hz、無線1000Hz、スティックの換装も可能です。 テンション調整可能、優れたセンタリング性能でドリフトを抑制、500万回の操作に耐える超長寿命です。 スティック周囲のダイヤルを回転させることで、スティックのテンション調整が可能です。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減しました。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップです。 トリガーストップ機能を搭載、背面の切り替えスイッチにより9mmストロークのリニア(フカフカ)、0.7mmストロークのタクタイル(カチカチ)が切り替え可能です。 充電ドックはChanging Dock 2(今後発売予定)に対応。CHARGE DOCK 2 PRO(FD-CD2PRO-BK/FD-CD2PRO-WH)、CHARGE DOCK(FD-CD1BK/FD-CD1WH)には対応しません。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 交換用スティック(FD-RPSTICK2、FD-RPSTICK2-BK)、交換用Dパッド(FD-RPDPAD、FD-RPDPAD-BK)に対応します。 Nintendo Switch (TM)で使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。Switch2ではスリープ復帰はできません。仕様●バッテリー持続時間:約16時間●ポーリングレート:無線1000Hz、有線1000Hz●接続(PC):有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)●接続(Switch):有線、(ドッグ経由)Bluetooth5.0●対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Android(10以上)/iOS(13.4以上)/Windows PC(10以上)※Swtich2の完全対応は未定です。寸法(mm)幅155×長さ105×高さ65質量(g)214ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C 充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能充電時間2時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー 電池容量 800対応モードX-INPUTモードのみ※D-INPUTモードは対応しません。
抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計
Gigastone¥799税込¥8791台5日以内出荷ケーブルをUSBポートに挿すだけで直ぐに操作できる電池切れの心配がない有線タイプ。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。質量(g)76対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×38保証期間1年LEDREDLEDボタン数3
AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット
プリンストン¥19,980税込¥21,9781組6日以内出荷煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)送信機:35、受信機:46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
天井吊り・壁掛けブラケット(ブラック)
BOSE(ボーズ)¥4,598税込¥5,0581式12日以内出荷この高品質な鋳造亜鉛ブラケットがあれば、ボーズのキューブスピーカーを目立たないように壁に取り付けることができます。このブラケットを使用すると、スピーカーを水平と垂直の両方向に調整でき、お好きな方向にサウンドを向けることができます。付属品UB-20 Series II Wall/Ceiling Bracket
壁掛け/天井取付金具
BOSE(ボーズ)¥4,798税込¥5,2781式12日以内出荷この高品質な鋳造亜鉛ブラケットがあれば、ボーズのキューブスピーカーを目立たないように壁に取り付けることができます。このブラケットを使用すると、スピーカーを水平と垂直の両方向に調整でき、お好きな方向にサウンドを向けることができます。付属品UB-20 Series II Wall/Ceiling Bracket
楽器用マイクロホン
SHURE¥51,980税込¥57,1781式12日以内出荷BETA 98AD/Cマイクロホンは、スムーズで自然なレスポンスを持ったミニチュア・カーディオイド・コンデンサー型マイクロホンです。付属のA98Dドラムマウントには、あらゆる構成で確実に設置できる柔軟性のあるグースネックが装備されています。また、均一なカーディオイド指向特性により、フィードバック発生前の優れたゲイン性能と軸外ノイズの排除を実現します。
楽器用マイク(ハーモニカ用)
SHURE¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷本体の下にボリュームを装備し、演奏中でも音量の調整が可能。頑丈で向上したレスポンスを持つダイナミック型マイクロホンヘッド。高インピーダンス、無指向性。1/4インチコネクターが付属。520DXはボリュームコントロールノブがマイクロホンの底についており、ライブパフォーマンス中に調節が可能です。付属のケーブルとスタンダード1/4インチプラグはマイクロホンを高インピーダンスデバイスとの接続を可能にします。このマイクロホンはどのような用途に適していますか?。Shure520DXはハーモニカに最適ですが、ローファイボーカル用にも使用可能です。
楽器用マイク
SHURE¥84,980税込¥93,4781式12日以内出荷Shure SM81は、スタジオ・レコーディング、放送、音空間の創造のために生まれた、高品位な単一指向性コンデンサ型マイクロホンです。幅広い周波数特性、低いノイズ特性、RFノイズに対する高い耐性を備えることにより、特にギター、ピアノ、シンバルといったアコースティック楽器のパフォーマンス・シーンにおける、業界スタンダードとしての地位を確立しています。付属品swivel adapter、attenuator-switch lock、foam windscreen
楽器用マイク
SHURE¥51,980税込¥57,1781式12日以内出荷BETA 91Aは、キックドラムはもちろんのこと、ピアノといったトラディショナルな低域の収音用にも最適です。BETA 91Aは、XLRコネクターを統合したプリアンプを搭載したハーフカーディオイド指向特性のコンデンサー型バウンダリーマイクロホンで、パワフルな低周波レスポンスを生みだします。2ポジションの特性切替スイッチにより、用途に応じた最適な特性を得ることができます。
楽器用ダイナミックマイクロホン
SHURE¥24,980~税込¥27,478~1式12日以内出荷アコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。付属品マイクロホンホルダー、ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA81-XLRのみ
楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥34,980税込¥38,4781式12日以内出荷Shure BETA 56Aマイクロホンの周波数特性は、ドラムなどの楽器用に最適です。また、その極めて均一なスーパーカーディオイド・ピックアップ・パターンにより、ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現しています。
楽器用コンデンサーマイクロホン
SHURE¥139,800税込¥153,7801式12日以内出荷KSM137は、シングル・カーディオイド指向特性を備えたエンドアドレス・コンデンサー型マイクロホンです。レコーディングはもちろん、ライブにも対応できる高い耐久性を誇り、極めて高い音圧レベル(SPL)でも使用できます。低い等価雑音レベルと広い周波数特性を備え、楽器のレコーディングに最適です。
楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥13,980~税込¥15,378~1式12日以内出荷アンプまたはアコースティック楽器のパフォーマンスやレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。
完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター(第2世代)
SHURE¥36,980税込¥40,6781式12日以内出荷Shure完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター第2世代は、着脱式Shure高遮音性イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに簡単に変換します 抜群の快適性としっかりした装着感、防滴性能で、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験に心ゆくまで浸ることができます付属品RMCE-TW2ワイヤレス・アダプターセット、プレミアム充電ケース、USB-C充電ケーブル
低域楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥39,980税込¥43,9781式12日以内出荷低音楽器用に最適な周波数特性を備え、音圧の高い楽器の力強いサウンドをクリアーに収音するBeta52Aは他の音源からの影響を受けにくいスーパーカーディオイドデザインです。
低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(付属ケーブルなし)
SHURE¥23,980税込¥26,3781式12日以内出荷キックドラムや低音のパフォーマンスまたはレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。付属品ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA52-XLRのみ
低域楽器用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)
SHURE¥24,980税込¥27,4781式12日以内出荷キックドラムや低音のパフォーマンスまたはレコーディングに最適なプロ品質のマイクロホン。付属品ポーチ、4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス)※PGA52-XLRのみ
スマートマイクロホン & インターフェース MV7i
SHURE¥69,980税込¥76,9781式12日以内出荷Shure MV7i スマートマイクロホン & インターフェースでレコーディングの新時代へ。オーディオインターフェースを内蔵した画期的なUSBマイクロホンで、PC、タブレット端末、スマートフォンにおいて手軽に2チャンネル録音を実現します。XLRマイクや楽器をコンボジャック(XLR & 6.3mmフォーン)入力に接続することで、信号経路に外部オーディオインターフェースを使用せずにすみます。MOTIV アプリで録音を簡単に管理でき、 搭載された高度なDSP機能でブロードキャスト品質の音質を楽しめます。洗練されたオールメタルデザインと調整可能なヨークにより、シンプルさとプロ仕様のパフォーマンスを求めるクリエイターに最適です。
スマートフォン用ステレオマイクロホン
SHURE¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷MV88は、スマートフォンでのオーディオレコーディングを素早く簡単にアップグレードしたいクリエイターのために設計されています。デバイスのUSB-C端子に直接接続して、すぐに録音を開始できます。このマイクロホンは、手間をかけずにiPhoneおよびAndroidスマートフォンで、プロフェッショナルなオーディオレコーディングを実現します。定評のあるオートレベルモード、リアルタイム・デノイザー、選択可能な収音パターンが搭載されているため、どんな状況でもプロレベルのサウンドをとらえることができます。すべてに応え、すべてを捉えるマイクロホン。付属品MV88 USB-C ステレオマイクロホン、フォームウインドスクリーン、保護キャリングケース
カーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥83,980税込¥92,3781式12日以内出荷KSM8 Dualdyne(TM) カーディオイド・ダイナミック・ボーカルマイクロホンは、ダイナミックマイクでは初のデュアルダイアフラム設計で、驚くほど忠実なボーカル再現と最上級の拡声時のコントロール性を誇るハンドヘルド型のプレミアムマイクロホンです。付属品AK8C KSM8用マイクポーチ、A25E KSM8/KSM9用ソフトフレックス・マイクホルダー(ブラック)
インタビュー用 ダイナミックマイクロホン ブラック
SHURE¥35,980税込¥39,5781式12日以内出荷SM63は、エレガントでしかも頑丈な、高出力の無指向性ダイナミックマイクロホンで、性能とデザイン性が重視される用途に適しています。付属品A57F Swivel Adapter、26A13 Carrying/Storage Bag、49A130 Black Windscreen (SM63LB)全長(mm)233色ブラック
インタビュー用 ダイナミックマイクロホン シャンパンゴールド
SHURE¥35,980税込¥39,5781式12日以内出荷SM63は、エレガントでしかも頑丈な、高出力の無指向性ダイナミックマイクロホンで、性能とデザイン性が重視される用途に適しています。付属品A57F Swivel Adapter、26A13 Carrying/Storage Bag、49A130 Black Windscreen (SM63LB)全長(mm)145色シャンパンゴールド
一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー)「Jabra PanaCast U30 VB UC APAC」
Jabra¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷【小会議室向け一体型BYODデバイス】▼120度画角カメラ ▼声を正確に拾う高性能マイク ▼収音目安:4.5m ▼クリアに声を届けるスピーカー ▼同梱のUSB-C 3.2 Gen1ケーブルをノートPCに1本接続するだけで簡単にBYODを実現 ▼会議室に人が入室すると自動的にスリープから復帰し、画面に操作案内が表示。初めての利用者も、迷わず直感的に使用可能 ▼複数の取り付けオプションに対応 ▼梱包箱からビデオバーを取り出さずに、箱の裏面にある小窓から設定可能 ▼梱包サイズ589mm×210mm×110mm ▼重量2990g ▼保証2年 【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【同梱物】電源アダプタ、ウォールマウント、USB-C to USB-C 3.2 Gen 1ケーブル(1.8m)、プライバシーカバー
USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![日本語配列109キー 有線キーボード アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438351-260421-02.jpg)
日本語配列109キー 有線キーボード
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷静かな打鍵音!静音メンブレン採用の有線フルサイズキーボード!。音を抑えた半高メンブレン方式を採用した、有線キーボードです。一般的なメンブレンキーボードと同等の打鍵感で、オフィスや自宅など周囲の音が気になる環境でも比較的快適にタイピングができます。キーピッチ19mm、キーストローク4mmの日本語109キー配列で、違和感のないスムーズな入力が可能です。キー耐久約500万回の高耐久設計で長く使用できます。排水機構を備えており、万が一の水こぼれにも対応します。USB接続で電池不要、テンキー付きフルサイズ仕様で事務作業も効率的に行える実用性の高いキーボードです。【対応機種】USB インターフェースを装備した Windows OS、Mac OS 、Linux 搭載機【対応インターフェース】USB-Aセット内容本体のみ材質ABS本体寸法(mm)457×150×25
コンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷高域用と低域用の2Wayマイクカプセル構成により、広がりのある高域と豊かな中低域を両立したハイレゾ対応可変指向性コンデンサーマイクロホン
XLRアダプターキット
SONY(ソニー)¥70,980税込¥78,0781個5日以内出荷デジタルオーディオインターフェースを採用。マイク内で音声データをデジタル化しカメラに伝送することで、徹底したノイズ抑制と高音質伝送を実現。多様な周辺機器の構成を選択可能。プロ用マイクをマルチインタフェースシューに対応したカメラに接続できる多彩な入力端子。鋭指向性ショットガンマイク付属。振動ノイズに配慮した設計
有線光学式マウス
スリーアールソリューション¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷面倒な設定やドライバインストールは一切不要。USBポートに接続するだけですぐに使える有線光学式マウスです。電池切れやペアリング設定のトラブルがない有線タイプのため、学校の授業やオフィスの共有備品としても、手間なく安心して使えます。「左右ボタン+ホイール」のみの誤操作が少ない3ボタン設計に加え、約66gの軽量ボディ、Windows/Mac対応と、使う人や場所を選ばない「誰にでも使いやすい」標準モデルです。寸法(mm)(約)117×60×38質量(g)66対応OSMac、Windows10/11センサー光学式分解能1000 dpiコード長さ(mm)1300保証期間ご購入日から3カ月間
Jabra PanaCast SpeakerMic用グロメットマウント「Jabra SpeakerMic Grommet Mount」
Jabra¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷Jabra SpeakerMic用を固定するためのグロメットマウント
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」
Jabra¥1,998,000税込¥2,197,8001台翌々日出荷PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ、拡張カメラ:6K 92度画角カメラ 。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。パワフルなスピーカー(50 mmウーファー x2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカーに対応(PanaCast SpeakerMic)。付属。拡張カメラ付属(Huddly L1)。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き。ビデオバー本体と拡張マイクスピーカーを合わせて11mまで収音可能【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。本体サイズ(幅730mmx高さ77mmx奥行き146mm) 。本体重量(2259g) 。保証3年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)仕様【イーサネット】RJ45、【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【オーディオ】自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、【カメラ仕様】【カメラ】3個 / インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【ネットワーク】オートMDIX:〇、プロキシサポート:HTTPS、DHCPをサポート:〇、静的IPアドレスをサポート:〇、【使いやすさ】アプライアンスモード:〇、BYODモード:〇、デジタルパン/チルト/ズーム:〇、手動パン・チルト・ズーム(PTZ):〇、ワンタッチで会議に参加:〇、カメラのプライバシーカバー:〇、【安全】メディア暗号化:VaaSパートナー提供、アクセス管理:Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、セキュリティ管理:Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス:〇、セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン:〇、Jabra Web Console を介したログの取得:〇、MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証:〇、【PoE電源インジェクター】(Jabra Control Ip)○、【AUX出力】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control Ip)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ Jabra Control IP ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1質量(g)(基本ユニット)2259種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ - 最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています本体質量(g)(Jabra Control Ip)958(33.8オンス)表示(Jabra Control IP)10.1インチ方向(Jabra Control IP)風景寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control Ip)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○対応【スピーカーマイク数】1マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2高度(m)4876.8(16000フィート)ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control Ip)1920×1200,最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応保証期間2年視野水平:180° / 垂直:54°スピーカー2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター動作電圧100-240V、12V、5A音声録音(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用)11m動作温度(℃)5~35(41°F~95°F)保管温度(℃)-20℃~60℃(-4°F~140°F)プロトコル【インターネット】IPv4、IPv6ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5A検出範囲(m)【音声】7ビデオ出力数HDMI端子×2USBUSB 2.0、USB 3.0
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」
Jabra¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷ビデオバー本体:4K、180度画角カメラ。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8。スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整する「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカー「PanaCast SpeakerMic」対応 。別売 【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。収音範囲:7m。本体サイズ (幅730mm×高さ77 mm×奥行き146 mm) 。本体重量(2259g)。保証2年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1仕様【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【オーディオ】対応スピーカーマイク数:1、音声報道:最大7メートル、音声収録(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用):最大11メートル、講演者:2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2、講演者数:4、自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、AUX出力:〇、【セキュリティ】【メディア暗号化】VaaSパートナー提供、【アクセス管理】Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、【セキュリティ管理】Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、【管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス】〇、【セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン】〇、【Jabra Web Console を介したログの取得】〇、【MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証】〇、【ネットワーク】【インターネットプロトコル(IP)】IPv4、IPv6、【イーサネット】RJ45、【オートMDIX】〇、【プロキシサポート】HTTPS、【DHCPをサポート】〇、【静的IPアドレスをサポート】〇、【ビデオ】インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【使いやすさ】【アプライアンスモード】〇、【BYODモード】〇、【デジタルパン/チルト/ズーム】〇、【手動パン・チルト・ズーム(PTZ)】〇、【ワンタッチで会議に参加】〇、【カメラのプライバシーカバー】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1質量(g)(基本ユニット)2259種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ(最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています)本体質量(g)(Jabra Control IP)958(33.8オンス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control IP)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2高度(m)4876.8(16000フィート)ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応保証期間2年視野水平:180° / 垂直:54°LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター動作電圧100-240V、12V、5A動作温度(℃)5~35(41°F~95°F)保管温度(℃)-20℃~60℃(-4°F~140°F)ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%カメラ仕様【カメラ】3個電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5Aビデオ出力数HDMI端子×2USBUSB 2.0、USB 3.0





































![日本語配列109キー 有線キーボード アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438351-260421-02.jpg)