カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- エレコム(303)
- サンワサプライ(299)
- StarTech.com(212)
- サンワダイレクト(130)
- BUFFALO(バッファロー)(129)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
- ナカバヤシ(93)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(75)
- Jabra(55)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(42)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(38)
- Dell Technologies(30)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- ブラックボックス(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: PC周辺機器
商品豆知識

ゲーミングマウス Infinity Mouse
ANGRY MIAO¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインでマウスの軽量化を実現しています。
ゲーミングマウス Beast G Mini -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
ゲーミングマウス Beast G Medium -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
レッドラゴン REDRAGON コンパクトキーボード ラピッドトリガー機能搭載 英語61キー
REDRAGON(レッドラゴン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術が必須のゲームの場合に威力を発揮します。また、8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。UltraMagスイッチ - 次世代の磁気スイッチ。従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。また、本製品ではアクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。N-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロック対応。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。ラピッドトリガー・マクロ・バックライト設定ができる。専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。ロゴストラップ・交換用キースイッチ・キー取り外し工具が同梱。持ち運びに便利なロゴストラップと、交換用として、磁気キースイッチ4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチその他【複数キー同時押し】Nキーロールオーバー【ポーリングレート】8000Hz寸法(mm)292×奥103×37(突起部含まず)本体質量(g)530(本体のみ、USBケーブル別)入力0.1~3.4mm対応Windowsキーロック / アンチゴースト発光色【LEDバックライト】RGBインターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー数61キー保証期間ご購入後6ヵ月間キーストローク(mm)3.5キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード耐久性【スイッチ】5000万回(理論値)スイッチ特性リニアケーブル長(cm)150キーピッチ(mm)19キー磁気スイッチUSBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLEDバックライト荷重(g)【キー】25~48発光パターン【バックライト】15パターン(消灯含む)
RealSense Depth Camera D555
RealSense¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷RealSense Depth Camera D555は、チップレベルでPower over Ethernet (PoE) インターフェースを搭載し、USBおよびGMSL/FAKRA製品からなるメーカーのポートフォリオを拡充します。その他【SoC】RealSense SoC V5温度(℃)【動作ケース】-20~50解像度最大1280×720使用環境屋内/屋外視野角【視野角(水平×垂直)】RGB:90°×65°/深度:87°×58°測定距離最小26cm(VGA)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大90 FPSUSBタイプUSB-C(電源供給に使用可能)イメージセンサーグローバルシャッターIP等級IP65PoE対応RJ45
ゲーミングマイクアーム
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷6箇所の関節が連動し、高さ・角度・前後位置を細かく調整できるため、ご利用のゲーミングマイクを最適なポジションにセッティング可能です。また、4つのケーブルガイドを搭載し、マイクのケーブルをすっきりと整理できるため、デスク周りを美しく保つことができます。
ワイヤレスサイレントキーボード&マウス
uniq(ユニーク)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷レシーバー1つでマウス+キーボードに接続。〇サイレントキーキャップ&サイレントスイッチを採用。〇万が一、水をこぼしても安心!排水構造を採用。〇ワイヤレスでデスクがスッキリ。〇傾斜角調整スタンドを装備。〇マウス単体での操作にも対応し、外出先でも快適に使用できます。〇省電力モード搭載電源単3乾電池対応OSWindowsパソコン、Mac、chromebook/Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降センサー光学式キー配列日本語105キー解像度【マウス】1200dpi寿命【スクロール】100,000回キーメンブレン式RoHS指令(10物質対応)対応無線規格2.4GHzクリック数300万クリックボタン仕様【マウス】左右ボタン静音
REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 変荷重 ブラック
REALFORCE¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×452×39質量(kg)1.3色【キーキャップ】ダークグレースイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上荷重【キー】変荷重キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)ブラックインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 45g ホワイト
REALFORCE¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×452×39質量(kg)1.3色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)スーパーホワイトインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト
REALFORCE¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×452×39質量(kg)1.3色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)スーパーホワイトインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】30キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 変荷重 ブラック
REALFORCE¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×366×39質量(kg)1.1色【キーキャップ】ダークグレースイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上荷重【キー】変荷重キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)ブラックインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 45g ホワイト
REALFORCE¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×366×39質量(kg)1.1色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)スーパーホワイトインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 45g ブラック
REALFORCE¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×366×39質量(kg)1.1色【キーキャップ】ダークグレースイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)ブラックインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R4 無線日本語テンキーレス 30g ホワイト
REALFORCE¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)146.5×366×39質量(kg)1.1色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.8(ケーブル着脱式)キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな無し色(本体)スーパーホワイトインターフェイスBluetooth 5.0 & USBキー昇華印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】30キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 45g ホワイト
REALFORCE¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×455×38質量(kg)1.4色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.6キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)スーパーホワイトインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 45g ブラック 非静音
REALFORCE¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×455×38質量(kg)1.4色【キーキャップ】ブラックスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.6キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)ブラックインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R3S 有線日本語フルサイズ 30g ブラック
REALFORCE¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×455×38質量(kg)1.4色【キーキャップ】ブラックスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.6キー数112キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)ブラックインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】30キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ホワイト 非静音
REALFORCE¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×369×38質量(kg)1.1色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.7キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)スーパーホワイトインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ホワイト
REALFORCE¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×369×38質量(kg)1.1色【キーキャップ】スーパーホワイトスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.7キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)スーパーホワイトインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ブラック 非静音
REALFORCE¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)仕様フルNキーロールオーバー材質【キーキャップ】PBT寸法(mm)142×369×38質量(kg)1.1色【キーキャップ】ブラックスイッチ東プレスイッチ(静電容量無接点方式)ケーブル長(m)1.7キー数91キー配列日本語寿命【スイッチ】1億回以上キーストローク(mm)4印字文字かな有り色(本体)ブラックインターフェイスUSBキーレーザー印刷RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)【キー】45キーの種類ステップスカルプチャー
LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」
LEADJOY¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷LEADJOYコントローラー専用モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」です。 動きをコントロールへと変える、無限の可能性、多方向入力に対応した6軸モーションコントロール。 対応するLEADJOYコントローラーに、最大4個までのマジックキーをペアリング可能。 アプリ上で赤 緑 青 黄の4色のカラーで管理、ペアリングが完了すると、そのカラーで点灯します。 マジックキーのボタンを長押しするとLEDが白くゆっくり点滅します、その状態でボタンを2回押すと区別した色にLEDが点灯してペアリング完了。 カスタム設定および頭部の場合、「ロール」で2個(左ロール、右ロール)「ピッチ」で2個(上向き、下向き)「ヨー」で2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 単発で発動か、持続して発動かを登録可能。ただし、脚部の場合、ピッチ1個(上向き)ヨー2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 キーボード(3キー登録可能)とマウス(3ボタン登録可能)とマクロの登録も可能。付属品ストラップ、カバー(クリップ式)、カバー(テープ式)、テープの予備、マニュアルその他【ポーリングレート】1000Hz寸法(mm)23.6×47.5×10.5本体質量(g)11接続2.4GHz接続充電時間1時間保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300ストラップ長さ(cm)57RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー動作時間約1~3時間
LEADJOYゲームコントローラー 交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバー
LEADJOY¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷LEADJOYゲームコントローラーの交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバーのセットです。 独自開発のラバーキャップは、タイヤグレード品質。 交換用スティックは、耐食性に優れたSUS316 ステンレススチールリングを採用。内容ロープロファイル(低め)交換用スティック 2本、トール(高め)交換用スティック 2本、※3種類のラバーキャップ 各2個(計6個)、スティックカバー 2個※種類の違いは画像で見分けて下さい本体質量(g)7対応XENO PLUS / SABER PLUS保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
EMEET SmartCam S630
EMEET¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷4K UHD対応、1080P/60fps対応で高精細・滑らかな映像を実現。 高性能オートフォーカス搭載で被写体へ瞬時にピント合わせ。 自動光補正機能により、暗い場所でも自然でクリアな映像を実現。 73°ワイド視野角で自然な画角を実現。 デュアルノイズキャンセリングマイク搭載でクリアな音声を実現。 USB接続ですぐ使えるPlug & Play対応(ドライバー不要)。 プライバシーカバー搭載で、使用しない時も安心。 EMEETLINK対応(画質設定・ファームウェア更新など)。 Zoom・Microsoft Teams・Google Meetなど主要Web会議・配信ソフトに対応
Bluetoothテンキー すみっコぐらし
iClever¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷すみっコぐらしの世界観を楽しみながら、数字入力をもっと快適にしたい方におすすめ。人気キャラクター「すみっコぐらし」とiCleverがコラボした限定モデルで、かわいらしいデザインと実用性を兼ね備えています。Bluetooth 5.0対応のワイヤレス接続により、ノートパソコンやタブレットとスムーズに接続可能。テンキーレスPCでの数字入力やExcel作業、会計処理、データ入力を効率化できます。さらに、TabキーやEscキーなどの便利な特殊キーも搭載しており、作業スピードの向上にも役立ちます。 。キーにはノートパソコンと同じパンタグラフ方式を採用。軽い力で入力できるうえ、静音性にも優れているため、オフィスやカフェ、自宅での作業でも快適に使用できます。約15°の傾斜が付いた人間工学設計に加え、底面の滑り止めパッドと金属製ボトムにより安定したタイピングを実現。長時間の作業でも疲れにくいのが魅力です。また、Type-C充電式なので電池交換は不要。約1時間の充電で最大40時間連続使用でき、自動スリープ機能による省電力設計も採用しています。限定シールや特別パッケージが付属しており、すみっコぐらしファンへのプレゼントにもぴったり。かわいさと実用性を両立した、毎日の仕事や勉強を楽しくしてくれるおすすめのテンキーです。セット内容Bluetoothテンキー(本体)×1、Type-C充電ケーブル×1、カスタマイズシール×1、取扱説明書×1色ホワイト質量(g)100接続方式Bluetooth5.0寸法(cm)13.2×8.9×1.9連続使用時間40時間充電時間1時間最大接続台数1台操作距離10m
マイクアーム マイクスタンド 卓上 伸縮アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ハイポジションタイプのマイク用アームスタンドです。ロングアームで口元にサッと寄せられ、延長ポールでモニター裏から設置してデスクをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。用途ロングアームでマイク位置を調節し、使いたいときに口元へセットできます。 。延長ポールでモニター裏から設置でき、デスク周りをすっきり使えます。 。ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。 。取り付け可能な天板厚:約65mm 。ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。 。構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。 。3/8インチのホルダーに対応しています。 。ショックマウントのホルダー部に付いている変換ネジを外し、伸縮アームに取り付けることで、5/8インチのホルダーも取り付けられます。 。装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
USB接続 有線スタンダードキーボード ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷有線接続のスタンダードキーボード。耐久性に優れたレーザー刻印。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。角度調整スタンド装備。持ち運びに便利な軽量設計仕様テンキーありその他角度調整スタンドあり質量(g)407外形寸法(mm)440×25×155(突起物含まず)規格VCCI Class B適合品ケーブル長(m)1.5構造【キー】メンブレン適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式【キートップ】レーザー刻印動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.6キーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT(TM) 3.0 & PoH対応)
ATEN¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷VE1843Aは、トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT(TM) 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。さらに、本製品は双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、DIPスイッチの設定により、送信側・受信側のいずれからでも対向ユニットへ給電できます。非圧縮HDMI映像、双方向IR、RS-232、ギガビットイーサネット、独立ステレオオーディオ、USB 2.0、PoH(双方向)を。1本のCat 6aケーブルに統合し、1対1の延長からマトリックス構成まで柔軟に対応します。仕様●イーサーネットチャンネル:GbE×1(RJ-45 メス)●RS-232チャンネル:コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし●USBチャンネル:USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×2(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps●Power over Ethernet(PoE):DC12V:6.13W●最大ピクセルクロック:600 MHz●IRチャンネル:ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送●ユニット間接続:RJ-45 メス×1セット内容電源アダプター×1、電源コード×1、IRレシーバー×1、IRトランスミッター×1、USBケーブル×1,クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64スイッチ【選択】スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1(ON/OFF)電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)、RJ-45 メス×1、PoH(PD:被給電/PSE:給電)対応湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:5.66W:97BTU/h、DC12V:6.13W:99BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 2.2/2.3準拠、CECインターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K×2K @ 60Hz(4:4:4) @100m(HDBaseT(TM) 3.0 認定 Cat 6a U/FTPケーブル)、ロングリーチモードで最大1080p@150m(Cat 6/6a以上のケーブル)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大5 m【ビデオ出力】最大5 mオーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
HDMI over IP レシーバー(4K60p&PoE対応)
ATEN¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷VE8962は、Ethernetと1Gbps光ファイバーの両方に対応したHDMI Video over IPビデオエクステンダーです。4K60p映像をCat5e/6ケーブル1本で最大100m、光ファイバー1本で最大10kmまで映像信号を延長でき、1フレーム未満の超低遅延を実現します。デジタルサイネージから大規模なAVシステムまで幅広い用途に適しており、送受信機のLANケーブル直結といった使い方から。対応ネットワークスイッチを組み合わせたマトリクス接続まで様々な用途・規模にあわせて。HDMI、アナログオーディオ、USB、RS-232、IRインターフェースの各信号を1台で伝送できます。受信機はLANケーブルのデイジーチェーン接続にも対応しているほか、PoEと電源アダプターによる電源冗長化に加え、直感的に操作できるWeb GUIで簡単にデバイス管理も可能です。仕様●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●RS-232C:コネクター:3極 (Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●ユニット間接続:RJ-45 メス×2(PoE対応×1、デイジーチェーン対応×1)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●USBチャンネル:USB Type-A メス×2(Black)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、5極ターミナルブロック×1 (RS232+接点)、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.74(1.63lb)電源DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green),ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)接点2極ターミナル×1(接点入力 + GND)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:9.1W:68BTU/h、POE:11.38W:79BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)*サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】ソースデバイスとの最大距離:5m【ビデオ出力】ディスプレイデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応)
ATEN¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷VE8962Tは、対応レシーバーとの併用により1本のCat 5e/6ケーブルまたは光ファイバーケーブルを通じて、。HDMI(最大4K60p)、オーディオ、USB 2.0、IR、RS-232の各種信号をLAN経由で伝送できるVideo over IPトランスミッターです。仕様●RS-232C:コネクター:3極ターミナルブロック×1(Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●USBチャンネル:USB Type-B メス×1(White)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(PoE+対応)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、3極ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.73(1.61lb)電源ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:4.35W:25BTU/h、POE:5.4W:30BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED電源:DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)100距離ソースデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
ブルーLEDマウス ケーブル 静音
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスFREERO。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・3200・6400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。電池切れなどの心配がない。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応。Windowsのみの対応です。仕様静音:左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタンセット内容マウス※取説はWEBのみ材質ABS樹脂サイズ小型区分小型電源バスパワーケーブル長(m)約1.8対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※機種により対応できないものもあります。接続有線センサー光学式(ブルー)分解能1000、1600、3200、6400※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェース使用可コネクタUSB-Aボタン数5ボタンジャンルエルゴノミクスマウス読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
リードジョイ LeadJoy 次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック SABER-PLUS
LEADJOY¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック「SABER PLUS」です。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 スティック配置は左右対称のレイアウトを採用し、VIBEライティングシステムを搭載しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、2つの背面ボタンと2つのショルダーボタンを搭載(どちらもメカニカル)。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載。公式競技会では競技用ファームウェアを使用して下さい、RCフィルタリング、振動機能、マクロ機能、無線接続機能、競技会で許可されていないその他の機能を無効にします。 *二層構造のABXYメカニカルボタン 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減します。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適。仕様【ポーリングレート】1000Hz【対応プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。質量(g)229ケーブル長(m)1.5接続Switch/Bluetooth5.3機能6軸ジャイロセンサー / 振動機能(グリップ)バッテリー1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102.5×163.5×高さ65充電時間(時間)約2バッテリー稼動時間約12時間(スティック部にRGB搭載のため)PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3
クランプ式 コントローラー収納スタンド
長尾製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ゲーミングコントローラーを2台収納できるクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 デスクやテーブル、棚、キャビネットなどの平面であれば簡単に取付可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 対応厚みは最小0mmから最大40mmまで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属。安定した設置が可能です。 取付は手回しネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。 無駄な部分をすべて省く事で生まれるシンプルデザイン。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品取付ネジ/ゴムシート/説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×125×110製品質量(g)約300
ポールクランプ式 コントローラー収納スタンド
長尾製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ゲーミングコントローラーを2台収納できるポールクランプ式の収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。 収納スタンドは縦/横の変更ができるので垂直方向や水平方法に取付が可能です。 メタルラックやテーブル脚、パイプやポールなどの円柱であれば簡単に取付可能です。 対応径は最大Φ42mm(。直径)まで対応し、耐荷重は2kgになります。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属し、安定した設置が可能です。付属品取付ネジ/ゴムシート/説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×125×110製品質量(g)約310
光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ
ダイヤトレンド¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷100M。SFPモジュール。2芯版。LC コネクタ寸法(mm)13.3×57.5×8.5質量(g)19インターフェース100BASE-FX動作温度-40~85℃送信出力-20~-10dbmコネクタLCRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモードMMF
スピーカー用三脚スタンド
Frameworks(フレームワークス)¥5,198税込¥5,7181台6日以内出荷RI?SPKRSTD は、PA スピーカーを安定して設置できる Rok?It シリーズのスピーカースタンド。軽量で耐久性の高いスチール構造を採用し、ライブやイベント、スタジオなど幅広い現場に対応。パイプ径 35mm に対応し、高さは 114cm~190cm の範囲で調整可能。最適な音響ポジションを確保でき、三脚ベースは高い安定性を提供。標準的なスピーカーマウントに対応し、持ち運びや収納も容易。・PA スピーカー用三脚スタンド。・軽量かつ耐久性の高いスチール構造。・高さ調整が可能で最適な音響配置を実現。・パイプ径 35mm に対応。・設置時の高さ 114cm~190cm。・安定性に優れた三脚ベース。・標準的なスピーカーマウントに対応。・持ち運びや収納が容易な設計。・品名:RI?SPKRSTD Rok?It Speaker Stand。・ブランド:Rok?It by Gator。・カテゴリ:スピーカースタンド。・JANコード:0716408532837。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
<Insta360>Mic Pro トランスミッター
Arashi Vision¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
<Insta360>Mic Pro(送信機1台+受信機1台)
Arashi Vision¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の”ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能です。業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。Insta360 シームレス接続 受信機は不要。トランスミッターからカメラへ直接音声を送信でき、Insta360 X5、Ace Pro 2、GO Ultraに対応。高音質な48kHzオーディオを実現し、接続も瞬時。ワークフローを大幅に効率化します。1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。自動音量調整。オートゲインや32-bitフロート内部録音を搭載し、あらゆる録音シーンで音声をしっかり保護。接続するだけですぐ使える、学習コストのないシンプル設計。USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。干渉のない開放環境では、最大400mの安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン 更新1年
DIS mobile¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。アムニモポータブルにはボディカメラ型のAB11と名札型のAB12がございます。仕様利用期間:12ヶ月、通信量:15GB/月