カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PC周辺機器
          • エクステンダー(24)
          • キャプチャユニット(11)
          • WEB会議用品(25)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PC周辺機器 :「USB C HDMI」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)
  • ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
    仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
    その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約53タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービス

    USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set

    エスエスエーサービス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
    仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
  • ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
    その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約57タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
    セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約54、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
  • RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1個
    欠品中
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。4 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納可能です。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×1、取扱説明書×1質量(g)受信機:約54、送信機:約58消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号Type-Cインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット/200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライ

    エクステンダー USB TypeC-HDMI変換

    サンワサプライ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32HDMI規格HDMI Ver2.1
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    セット内容送信機×1、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約54タイプ送信機規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数最大20伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
  • ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード StarTech.com

    ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    フルHD映像のUSBキャプチャ:保護されていないHDMI映像を1080p/60fpsで入力可能なUSB 5Gbps対応キャプチャデバイス。低遅延構成での運用に対応。HDMIパススルー機能、3.5mmステレオ音声入力を備え、H.264映像エンコード方式(MJPEG、MPEG-2、MPEG-4)に対応。さまざまなシーンで活用:サードパーティ製ソフトウェア(OBSなど)を使用し、会議通話やカメラ映像、ライブ配信のHDMI映像を1080p60で再生・録画。RTSP/RTMPによるYouTubeをはじめとした各種配信プラットフォームへのライブ配信に対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。柔軟な配信・録画用途への対応:サードパーティ製ソフトウェアを使用し、会議通話、カメラ映像、トレーニングセッション向けにHDMIビデオコンテンツを1080p60で録画・配信。RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルに対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。携帯性と耐久性を兼ね備えた設計:軽量なアルミニウム筐体を採用したコンパクトなキャプチャーアダプター。教室、スタジオ、AV環境など、持ち運びを前提とした運用を考慮した設計。USB-A、USB-C、Thunderbolt対応のホストコンピューターへ直接接続可能。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャブラック/シルバー長さ(mm)92高さ(mm)23質量(g)86対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス保存温度(℃)-5~40最大解像度1920×1080 60フレーム/秒製品幅(mm)60動作温度(℃)0~40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - メス
  • HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット

    HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ・HDMI出力機器の映像をPCに取り込める、USB接続タイプのHDMIキャプチャーデバイスです。・カメラ、ゲーム機、HDMI出力に対応したスマートフォンなどのHDMI映像を、PC側で表示・録画する用途に使用できます。・USBバスパワーで使用できます。・OS標準ドライバーで使用できるプラグアンドプレイ仕様です。・USB-A端子とUSB Type-C端子に対応しており、使用するPCの端子に合わせて接続できます。・ゲーム機やカメラなどにつないだHDMIケーブルを本製品の入力端子に接続し、USB側をPCへ接続して使用します。・録画やライブ配信を行う場合は、別途録画・配信用ソフトと組み合わせて使用できます。・Web会議、オンライン授業、ゲーム録画、カメラ映像の取り込み、配信用キャプチャーなどに使用できます。
    ブラック質量(g)100電源USBバスパワー解像度【入力】4K入力対応【PC側キャプチャ】最大1080p入力端子HDMI入力接続端子USB-A、USB Type-Cケーブル長(mm)205USB規格USB3.0
  • HDMIキャプチャー 4K Basic Hanx

    HDMIキャプチャー 4K Basic

    Hanx
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
    付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず)質量(g)24(USB端子含む)出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー方式エンコード:ソフトウエアエンコード対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps)入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
  • ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。USBバスパワー駆動、PD充電対応でバッテリー切れの心配なし。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能
    用途映像出力対応USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(USB-C送信機×1、HDMI受信機×2)、USB給電ケーブル×2、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)[送信機]約42 [受信機]約44電源電圧[送信機]バスパワー:DC+5V(パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給) セルフパワー:PD入力時 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch/Nintendo Switch 2には使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.24A [受信機]最大0.23A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート [PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
  • POCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストン

    POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット

    プリンストン
    17,980税込19,778
    1箱(2台)
    欠品中
    PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライ

    ワイヤレスHDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。 ※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。 USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 ※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。 ※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    接続台数送信機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機:増設不可仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)質量(g)送信機/約82、受信機/約100電源USB材質(ケース)ABS、PVC対応HDCP1.4インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)対応フォーマットPCMアズワン品番64-0906-06無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600使用周波数(GHz)5.1~5.25
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)

    サンワサプライ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    HDMIの映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納が可能です。 。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。 。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×3、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook DT210/Y・ dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど対応機器間制御(CEC)保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号HDMIインターフェース【送信機】入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット・200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約58タイプ送信機規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数最大20伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
  • アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用) ロジクール

    アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用)

    ロジクール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。 DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。 ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。 USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。 ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
    用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポートケーブル長(m)5保証期間2年間無償保証梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定互換性MeetUP 2インターフェイスUSB-C to USB-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット プリンストン

    POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット

    プリンストン
    16,980税込18,678
    1箱(2台)
    当日出荷
    PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応) ATEN

    HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応)

    ATEN
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    VE8962Tは、対応レシーバーとの併用により1本のCat 5e/6ケーブルまたは光ファイバーケーブルを通じて、。HDMI(最大4K60p)、オーディオ、USB 2.0、IR、RS-232の各種信号をLAN経由で伝送できるVideo over IPトランスミッターです。
    仕様●RS-232C:コネクター:3極ターミナルブロック×1(Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●USBチャンネル:USB Type-B メス×1(White)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(PoE+対応)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、3極ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.73(1.61lb)電源ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:4.35W:25BTU/h、POE:5.4W:30BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED電源:DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)100距離ソースデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
  • AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン

    AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1組
    6日以内出荷
    煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。
    仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)送信機:35、受信機:46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
  • HDMI over IP レシーバー(4K60p&PoE対応) ATEN

    HDMI over IP レシーバー(4K60p&PoE対応)

    ATEN
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    VE8962は、Ethernetと1Gbps光ファイバーの両方に対応したHDMI Video over IPビデオエクステンダーです。4K60p映像をCat5e/6ケーブル1本で最大100m、光ファイバー1本で最大10kmまで映像信号を延長でき、1フレーム未満の超低遅延を実現します。デジタルサイネージから大規模なAVシステムまで幅広い用途に適しており、送受信機のLANケーブル直結といった使い方から。対応ネットワークスイッチを組み合わせたマトリクス接続まで様々な用途・規模にあわせて。HDMI、アナログオーディオ、USB、RS-232、IRインターフェースの各信号を1台で伝送できます。受信機はLANケーブルのデイジーチェーン接続にも対応しているほか、PoEと電源アダプターによる電源冗長化に加え、直感的に操作できるWeb GUIで簡単にデバイス管理も可能です。
    仕様●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●RS-232C:コネクター:3極 (Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●ユニット間接続:RJ-45 メス×2(PoE対応×1、デイジーチェーン対応×1)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●USBチャンネル:USB Type-A メス×2(Black)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、5極ターミナルブロック×1 (RS232+接点)、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.74(1.63lb)電源DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green),ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)接点2極ターミナル×1(接点入力 + GND)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:9.1W:68BTU/h、POE:11.38W:79BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)*サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】ソースデバイスとの最大距離:5m【ビデオ出力】ディスプレイデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
  • USB4ドック TD-8140S SPARKLE(スパークル)

    USB4ドック TD-8140S

    SPARKLE(スパークル)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能。USB PD対応(最大85W)。USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)。HDMI 2.0対応。DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)。ギガビットイーサネット端子搭載。Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応。高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応。105×105×61mmのコンパクト設計。持ち運び用のストレージバッグ付属。USB4 C-to-C ケーブル付属
    付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag寸法(mm)105×105×61型番TD-8140S保証期間1年スピーカー5W スピーカー環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35電源容量(W)入力:最大100充電:最大85RoHS指令(10物質対応)対応ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
  • HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) エアージェイ

    HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応)

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
    仕様著作権保護:HDCP2.2材質本体:PC、ケーブル:PVC形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)質量(g)約52(パッケージ込み)備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなどコネクタ形状USB Type-C(オス)対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
  • 4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKET アバーメディア

    4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKET

    アバーメディア
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    高速PD3.0急速充電。PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。1080p60ビデオキャプチャ。高画質な1080p60映像を録画・配信可能です。滑らかで詳細な映像表現が可能で、ストリーマーやクリエイターに最適です。最大3台同時充電。USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術。GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力。HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。
  • AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機 プリンストン

    AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機

    プリンストン
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    Wi-Fiで映像をモニターにミラーリングや拡張できる「SPCastPocketPlus」受信機です。AirPlay/Miracastの互換製品の受信機はUSB-Cの送信機がなくてもAirPlay/Miracast送信機能に対応したPCやスマホやタブレットから拡張/複製表示が可能です。同時に表示できるのっは1台のため、現在接続中の端末を切断したら別の端末で拡張/複製表示が可能になります。
    仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)受信機:46電源受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
  • Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー) 本体のみ「Jabra PanaCast 40 VBS UC Bar Only」 Jabra

    Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー) 本体のみ「Jabra PanaCast 40 VBS UC Bar Only」

    Jabra
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    【小会議室向け:映像・音声すべてが高品質な一体型デバイス】▼Microsoft TeamsおよびZoom認定▼接続(USB-A、USB-C、イーサネット※RJ45、HDMI、Wi-Fi、3.5mmジャックポート)▼本体530mm×105mm×60mm▼重量1800g▼小規模会議室向け(最大4.5m×4.5m)▼保証2年
  • Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー) タブレットコントローラー付き 「Jabra PanaCast 40 VBS UC&TC」 Jabra

    Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー) タブレットコントローラー付き 「Jabra PanaCast 40 VBS UC&TC」

    Jabra
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    【小会議室向け:手ぶらで部屋に集まってもワンタップで会議に参加!映像・音声すべてが高品質な一体型デバイス】▼Microsoft TeamsおよびZoom認定▼接続(USB-A、USB-C、イーサネット※RJ45、HDMI、Wi-Fi、3.5mmジャックポート)▼本体530mm×105mm×60mm▼重量1800g▼小規模会議室向け(最大4.5m×4.5m)▼保証2年
  • 書画カメラ エルモ

    書画カメラ

    エルモ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現。16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能。軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用。シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に。SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)。操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
    外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時)電源(V)DC5消費電力(W)6出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160レンズ撮影:f=2.0mmセンサー1/3.1インチ CMOS対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB)速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時)総画素数1300万画素撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比フォーカスワンプッシュAF出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin]デジタルズーム16倍内蔵マイク○(USBのみ)
  • ハイビジョンレコーダー プロスペック

    ハイビジョンレコーダー

    プロスペック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    HVE706は、HDMI出力機器からの高画質映像を、メモリーカードやUSBメモリなどの外部ストレージに簡単にデジタル保存できるハイビジョンレコーダーです。5インチモニターとバッテリーを内蔵した軽量ボディで、録画した映像をいつでもどこでも楽しめます。電源を入れてHDMI出力機器を再生、録画ボタンを押すだけの簡単録画。パソコンに接続する必要がなく手軽です。さらに便利なタイマー録画機能も搭載。本体モニターで録画映像を見るもよし、再生時にHDMI出力をテレビに接続して大画面で楽しむことも可能です。
    付属品本体、USB A-Cケーブル(電源用)、取扱説明書、保証寸法(mm)幅149×奥行100×高さ23質量(g)約250定格DC5V2A
  • Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」 Jabra

    Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」

    Jabra
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    ビデオバー本体:4K、180度画角カメラ。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8。スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整する「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカー「PanaCast SpeakerMic」対応 。別売 【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。収音範囲:7m。本体サイズ (幅730mm×高さ77 mm×奥行き146 mm) 。本体重量(2259g)。保証2年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1
    仕様【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【オーディオ】対応スピーカーマイク数:1、音声報道:最大7メートル、音声収録(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用):最大11メートル、講演者:2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2、講演者数:4、自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、AUX出力:〇、【セキュリティ】【メディア暗号化】VaaSパートナー提供、【アクセス管理】Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、【セキュリティ管理】Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、【管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス】〇、【セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン】〇、【Jabra Web Console を介したログの取得】〇、【MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証】〇、【ネットワーク】【インターネットプロトコル(IP)】IPv4、IPv6、【イーサネット】RJ45、【オートMDIX】〇、【プロキシサポート】HTTPS、【DHCPをサポート】〇、【静的IPアドレスをサポート】〇、【ビデオ】インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【使いやすさ】【アプライアンスモード】〇、【BYODモード】〇、【デジタルパン/チルト/ズーム】〇、【手動パン・チルト・ズーム(PTZ)】〇、【ワンタッチで会議に参加】〇、【カメラのプライバシーカバー】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1質量(g)(基本ユニット)2259種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ(最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています)本体質量(g)(Jabra Control IP)958(33.8オンス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control IP)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2高度(m)4876.8(16000フィート)ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応保証期間2年視野水平:180° / 垂直:54°LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター動作電圧100-240V、12V、5A動作温度(℃)5~35(41°F~95°F)保管温度(℃)-20℃~60℃(-4°F~140°F)ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%カメラ仕様【カメラ】3個電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5Aビデオ出力数HDMI端子×2USBUSB 2.0、USB 3.0
  • PanaCast 50 Video Bar System UC Jabra

    PanaCast 50 Video Bar System UC

    Jabra
    519,800税込571,780
    1個
    翌々日出荷
    【小中会議室向け一体型デバイス/タブレットコントローラー付き】▼主要UC対応(Google Meet、Zoomなど)▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼本体(730mm- 77mm-146mm) PanaCast control(248mm×85mm×156mm) ▼本体(2259g) PanaCast control(958g)▼カラー(黒) ▼保証3年 ▼手ぶらで集まってもワンタップで会議開始「Android OS&タブレット」 ▼全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼雑音を除去する8つの指向性マイク ▼中規模会議室で認定(最大4.5m×6 m) 【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、Jabra PanaCastコントロール、PoEパワーインジェクター、イーサネットケーブル×1(1.8m)、イーサネットケーブル×2(4.57m)、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×2 【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【リモコン】専用リモコン有(別売り)※アプリで代替可能
  • Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAO

    Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ

    KANDAO(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
    仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
  • Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」 Jabra

    Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」

    Jabra
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ、拡張カメラ:6K 92度画角カメラ 。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。パワフルなスピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEPに構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカーに対応(PanaCast SpeakerMic)。付属 。拡張カメラ付属(Huddly L1)。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き 。ビデオバー本体と拡張マイクスピーカーを合わせて11mまで収音可能【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応 。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。本体サイズ(幅730mmx高さ77mmx奥行き146mm) 。本体重量(2259g) 。保証3年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)
    仕様【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【パワーオーバーイーサネット、PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【カメラ】3個、【PoEパワーインジェクター】(Jabra Control IP)○、【ネットワーク】インターネットプロトコル(IP):IPv4、IPv6、イーサネット:RJ45、Auto-MDIX:○、プロキシーのサポート:HTTPS、DHCPをサポート:○、静的IPアドレスをサポート:○、【ビデオ】インテリジェントズーム:○、インテリジェントミーティングスペース:○、マルチストリームのダイナミックコンポジション:○、ダイナミックコンポジション:○、バーチャルディレクター:○、Vivid HDR:○、セカンダリーの外部USBカメラをサポート:○、【簡単操作】アプライアンスモード:○、BYODモード:○、デジタルパン / チルト / ズーム:○、手動パン、チルト、ズーム(PTZ):○、ワンタッチで会議参加:○、カメラのプライバシーカバー:○、【CO2センサー】○、【TVOCセンサー】○、【オンボードAI】○、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)○,○、【ケーブルの管理】○、【内蔵人数カウント】○、【温度センサー】○、【湿度センサー】○、【近接センサー】○付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)タイプ【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8-マイクのビームフォーミングアレイ(4.5m x 6mまでの会議室での使用について認証済み)本体質量(g)(Jabra Control IP)958 / (ベースユニット)2259寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control IP)248×85×156,730×77×146対応【SpeakerMic】1マイクロホン【マイク】8周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-A x 1、USB-C x 2高度(m)4876.8ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control IP)1920×1200,最大4Kまでサポート、タッチディスプレイ対応保証期間2年スピーカー50mmウーファー / 20mmツイーター / 4個LED通話の応答/終了、ファームウェアアップデートのステータス、ミュート/ミュート解除、パワーインジケータ動作電圧100-240V、12V、5A動作温度(℃)5~35セキュリティメディア暗号化:VaaSパートナーによる提供、アクセス管理:Jabra Plus、管理メニュー、Jabra Web Console、ローカルアカウント、VaaS Admin Portal(MS Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)、セキュリティ管理:Jabra Plus、Jabra Web Console、VaaS管理ポータルからのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra Plusへの認証アクセス:○、ロックダウンと安全な起動、OS認定起動、ベンダーロック:○、Jabra Web Consoleによるログ取得:○、MicrosoftおよびZoomをベースとするVaaSアカウント認証:○保管温度(℃)-20C~60Cドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%画角水平:180度、垂直:54°電源アダプタAC 100-240V、出力DC 12V 5A検出範囲(m)最大7、(PanaCast SpeakerMic搭載PanaCast 55 VBS)11ビデオ出力数2×HDMIディスプレイサイズ(目安)(Jabra Control IP)10.1インチ向き【ディスプレイ】(Jabra Control IP)横長対応ソフトウェアJabra Plus、Jabra Web ConsoleでHTTPSを介するリモートデバイス管理、ネイティブのサードパーティアプリケーション対応(Android用Microsoft Teams Room、Zoom Roomsなど)、クラウドサービスプロバイダー(Microsoft Teams管理センター、Zoomデバイス管理ツールなど)オーディオ自動発言者検出:○、ノイズ低減/エコーキャンセリング:○、非音声ノイズ抑制:○、Aux出力:○USBUSB2.0、USB3.0
  • Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」 Jabra

    Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」

    Jabra
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    PanaCast 55 VBS(ビデオバー)本体:4K、180度画角カメラ、拡張カメラ:6K 92度画角カメラ 。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8 。パワフルなスピーカー(50 mmウーファー x2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカーに対応(PanaCast SpeakerMic)。付属。拡張カメラ付属(Huddly L1)。タップするだけで簡単に会議がはじめられるタッチコントローラー付き。ビデオバー本体と拡張マイクスピーカーを合わせて11mまで収音可能【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。本体サイズ(幅730mmx高さ77mmx奥行き146mm) 。本体重量(2259g) 。保証3年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)
    仕様【イーサネット】RJ45、【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【オーディオ】自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、【カメラ仕様】【カメラ】3個 / インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【ネットワーク】オートMDIX:〇、プロキシサポート:HTTPS、DHCPをサポート:〇、静的IPアドレスをサポート:〇、【使いやすさ】アプライアンスモード:〇、BYODモード:〇、デジタルパン/チルト/ズーム:〇、手動パン・チルト・ズーム(PTZ):〇、ワンタッチで会議に参加:〇、カメラのプライバシーカバー:〇、【安全】メディア暗号化:VaaSパートナー提供、アクセス管理:Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、セキュリティ管理:Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス:〇、セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン:〇、Jabra Web Console を介したログの取得:〇、MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証:〇、【PoE電源インジェクター】(Jabra Control Ip)○、【AUX出力】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control Ip)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ Jabra Control IP ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1質量(g)(基本ユニット)2259種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ - 最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています本体質量(g)(Jabra Control Ip)958(33.8オンス)表示(Jabra Control IP)10.1インチ方向(Jabra Control IP)風景寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control Ip)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○対応【スピーカーマイク数】1マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2高度(m)4876.8(16000フィート)ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control Ip)1920×1200,最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応保証期間2年視野水平:180° / 垂直:54°スピーカー2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター動作電圧100-240V、12V、5A音声録音(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用)11m動作温度(℃)5~35(41°F~95°F)保管温度(℃)-20℃~60℃(-4°F~140°F)プロトコル【インターネット】IPv4、IPv6ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5A検出範囲(m)【音声】7ビデオ出力数HDMI端子×2USBUSB 2.0、USB 3.0
PC周辺機器