絞り込み
公称抵抗値(Ω)
- 50
- 0.05(8)
- 1(22)
- 4.7(13)
- 10(29)
- 15(11)
- 22(16)
- 47(13)
- 100(34)
- 220(9)
- 330(12)
- 470(15)
- 1000(24)
- 2000(15)
- 3300(11)
- 4700(11)
- 10000(29)
- 20000(16)
- 22000(9)
- 100000(19)
- 100000000(9)
- 公称抵抗値(Ω)をもっと見る
ブランド
- VISHAY(2)
- BOURNS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「公称抵抗値(Ω)」から絞り込む
1(22)
10(29)
22(16)
100(34)
470(15)
1000(24)
2000(15)
10000(29)
20000(16)
100000(19)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る

Vishay 巻線 抵抗器 1W 50Ω ±1%, RS01A50R00FE12
VISHAY¥789税込¥8681個7日以内出荷抵抗 = 50Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 50Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-50R0F
BOURNS¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50Ω ±1%, LTO030F50R00FTE3
VISHAY¥669税込¥7361個7日以内出荷抵抗 = 50Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整抵抗値50Ω
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)