絞り込み
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)
  • KINGBRIGHT(314)
  • VISHAY(263)
  • BROADCOM(251)
  • 東芝(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(202)
  • LEDIL(188)
  • onsemi(116)
  • OSRAM(オスラム)(109)
  • BIVAR(54)
  • CREE(52)
  • OSRAM Opto Semiconductors(52)
  • ROHM(51)
  • LUMILEDS(47)
  • MARL(41)
  • RENESAS(40)
  • RS PRO(38)
  • DIALIGHT(37)
  • SPARKFUN(35)
  • INFINEON(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW STANLEY(スタンレー電気)

    ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
  • 855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088アズワン品番65-7243-92
  • NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
  • NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED数:1●ピーク波長:395nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7253-84
  • LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    199税込219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED。Stanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:11.7 mcd●ピン数:2●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●主波長:647 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mmアズワン品番65-7246-81
  • LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    449税込494
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLED。Stanley Electric 1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.9 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140/150 °●レンズ形状:長方形●主波長:626 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7259-60
  • LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    199税込219
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLED。StanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66
  • LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入 STANLEY(スタンレー電気)

    LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージ。StanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mmアズワン品番65-7262-91
  • スタンレー電気 可視光LED 1104LS シリーズ STANLEY(スタンレー電気)

    スタンレー電気 可視光LED 1104LS シリーズ

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品