カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,583)
- VISHAY(673)
- BOURNS(408)
- BULGIN(284)
- BROADCOM(207)
- ARCOL(OHMITE)(180)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(169)
- SAMTEC(169)
- APEM(168)
- EPCOS(115)
- MICROCHIP(111)
- 東芝(104)
- KEMET(81)
- LINKMAN(80)
- RS PRO(72)
- ON SEMICONDUCTOR(71)
- EATON(イートン)(71)
- Asian Brand(70)
- MURATA(村田製作所)(68)
- ブランドをもっと見る

低圧進相コンデンサ
ニチコン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
メタルツマミ K-5475
サトーパーツ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)
Ruby-con¥27税込¥301個当日出荷直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF
Ruby-con¥40税込¥441個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
低圧進相コンデンサ Dタイプ
松栄電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF
Ruby-con¥169税込¥1861個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689~税込¥758~1個当日出荷から10日以内出荷10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
メタルツマミ K-5440
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高さ(mm)18材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4頭径(Φmm)25底径(Φmm)25推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 5W 5個パック
共立電子産業¥329税込¥3621パック(5個)4日以内出荷大電力用途向けのセメント抵抗 5W寸法(mm)約22(L)×9.5(W)×9.0(H)定格電力(W)5リード(mm)Φ0.8誤差±5%
小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ
日本ケミコン¥199~税込¥219~1個当日出荷KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF
Ruby-con¥34税込¥371個欠品中ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)
Asian Brand¥9税込¥101個当日出荷直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ
日本ケミコン¥189~税込¥208~1個当日出荷新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥239~税込¥263~1個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様キャリアー周波数 = 38kHz最大トランスミッション距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3.9mmTSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5
VISHAY(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
RSEV-2006
TDKラムダ¥3,598税込¥3,9581個欠品中漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥189~税込¥208~1個当日出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ
東芝¥109税込¥1201個当日出荷赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ 高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min)) ULダブルプロテクション認定品用途通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用 事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用 各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用出力トランジスタ入力方式DC電源電圧(V)5~24機能汎用変換効率(%)GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃)絶縁耐圧5000Vrms動作温度(℃)-25~+85回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応順電流(mA)16~25パッケージDIP4コレクタ電流(mA)1~10
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)8×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥11税込¥121個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100
アルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品)
Asian Brand¥6税込¥71個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2.5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6.3×L11mmリップル電流(mA)61@120Hz静電容量(μF)10![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF
GB[制御機器](1件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品










































![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)