絞り込み
基板寸法(mm)
- 520×320(1)
- 520×420(1)
- 520×520(1)
- 620×520(1)
- 710×910(1)
- 710×1110(1)
- 910×710(1)
- 1110×710(1)
ブランド
- 日東工業(2)
材質
- スチール(2)
保護等級
- IP4X
- IP44(1)
色
ベージュ(2)
有効深さ(mm)
- 125(1)
- 165(1)
- 232(1)
- 245(1)
- 275(1)
- 282(1)
- 305(1)
- 332(1)
- 370(1)
- 375(1)
- 382(1)
- 470(1)
- -(1)
125・165・232・245・275・282・305・332・370・375・382・470・-
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
520×320(1)
520×420(1)
520×520(1)
620×520(1)
710×910(1)
710×1110(1)
910×710(1)
1110×710(1)

DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100