絞り込み
分岐回路数
- 1(2)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(5)
- 7(3)
- 8(4)
- 10(6)
- 11(5)
- 14(5)
- 15(2)
- 18(5)
- 19(2)
- 22(5)
- 23(2)
- 26(4)
- 27(2)
- 30(3)
- 34(4)
- 分岐回路数をもっと見る
縦(mm)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(5)
- 700(6)
- 800(5)
- 900(8)
- 1000(10)
- 1100(8)
- 1200(8)
- 1300(5)
- 1400(7)
- 1600(7)
横(mm)
- 350
- 50(4)
- 150(6)
- 170(2)
- 200(3)
- 250(6)
- 300(22)
- 400(144)
- 450(42)
- 500(340)
- 600(97)
- 650(4)
- 700(39)
- 800(8)
- 900(11)
- 950(17)
- 1000(17)
- 1200(8)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 横(mm)をもっと見る
深さ(mm)
- 100(1)
- 120(15)
- 160(7)
- 200(2)
色
- クリーム(7)
- ベージュ(7)
ブランド
- 日東工業(10)
- 河村電器産業(7)
- 内外電機(1)
日東工業・河村電器産業・内外電機
「分岐回路数」から絞り込む
3(4)
6(5)
8(4)
10(6)
11(5)
14(5)
18(5)
22(5)
26(4)
34(4)
分岐回路数をもっと見る

パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1台11日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
引込開閉器盤 NTKB
河村電器産業¥32,980税込¥36,2781個42日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 PEKB
河村電器産業¥48,980~税込¥53,878~1個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKS
河村電器産業¥39,980税込¥43,9781個42日以内出荷組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PNKB
河村電器産業¥32,980税込¥36,2781個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKS
河村電器産業¥32,980税込¥36,2781個42日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
太陽光発電住宅用接続箱 PVL
河村電器産業¥39,980税込¥43,9781個42日以内出荷色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300深さ(mm)100保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
S形電灯分電盤350mm巾
内外電機¥59,980~税込¥65,978~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)350分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A

































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)


![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)