絞り込み
分岐回路数
  • 1(5)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(1)
縦(mm)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 370(1)
  • 400(5)
  • 450(2)
  • 500(7)
  • 600(4)
  • 700(10)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(1)
横(mm)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 400(7)
  • 420(1)
  • 450(2)
  • 500(7)
  • 600(10)
  • 700(6)
深さ(mm)
  • 140
  • 16(5)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 120(251)
  • 124(6)
  • 125(2)
  • 160(323)
  • 175(1)
  • 200(124)
  • 202(1)
  • 234.5(1)
  • 250(18)
  • 300(2)
  • 350(3)
  • クリーム(11)
  • ベージュ(13)
ブランド
  • 河村電器産業(12)
  • 内外電機(6)
  • 日東工業(1)
河村電器産業・内外電機・日東工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
1(5)
2(7)
3(7)
4(1)
  • 自動点滅盤 TSE・TSM 河村電器産業

    自動点滅盤 TSE・TSM

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
  • 主開閉器盤 SNK 河村電器産業

    主開閉器盤 SNK

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SKN 河村電器産業

    主開閉器盤 SKN

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)140板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX端子3P200A使用場所屋内用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
  • 主開閉器盤 SEK 河村電器産業

    主開閉器盤 SEK

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    42日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 三相コンセント盤 PEKC・PNKC 河村電器産業

    三相コンセント盤 PEKC・PNKC

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    42日以内出荷
    質量(kg)10ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6縦(mm)300横(mm)200使用場所屋内用、露出形
  • 引込開閉器盤 NTKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 NTKB

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
  • 引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKB

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PEKS 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKS

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PKNB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PKNB

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKB

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKS 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKS

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 非常コンセント盤 EC 河村電器産業

    非常コンセント盤 EC

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    42日以内出荷
    消防法に基づいて製作(埋込型)
    質量(kg)9種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBXU使用場所屋内用、埋込形
  • FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業

    FC 非常コンセント盤 埋込形

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)140横(mm)400色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
  • 開閉器盤 内外電機

    開閉器盤

    内外電機
    29,980税込32,978
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
  • 開閉器盤 内外電機

    開閉器盤

    内外電機
    79,980税込87,978
    1面
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
  • 開閉器盤 内外電機

    開閉器盤

    内外電機
    81,980税込90,178
    1面
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
  • 【オーダー】開閉器盤 内外電機

    【オーダー】開閉器盤

    内外電機
    48,980税込53,878
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
  • 開閉器盤端子台付 内外電機

    開閉器盤端子台付

    内外電機
    46,980税込51,678
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
  • 開閉器盤端子台付 内外電機

    開閉器盤端子台付

    内外電機
    65,980税込72,578
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

標準分電盤