FA現場のお役立ち情報
95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [BPF] 取付自在板 日東工業

    [BPF] 取付自在板

    日東工業
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    未来工業株式会社製。木板感覚でブレーカ、スイッチなどの器具、電力量計ボックス、計器箱などを自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポールなどに固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    セット内容取付自在板×1枚、本体取付用ねじ×4本材質ABSベージュ入数(枚)1
  • 分岐ユニット テンパール工業

    分岐ユニット

    テンパール工業
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    ミニ・イコールブレーカ、分電盤協約サイズ用の分岐ユニット
  • 一次送りユニット テンパール工業

    一次送りユニット

    テンパール工業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ねじ、ハンドルキャップ 各1個付属品番UF1KC200種類住宅用分電盤用オプション部品名称一次送りユニット(主幹KC用200V)
  • 積算電力量計 WHM プレート テンパール工業

    積算電力量計 WHM プレート

    テンパール工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    公社 全関東電気工事協会 優良機材推奨認定品
    型式フードカバーマンセル 2.5Y9/1 ミルキーホワイト備考フードカバー2P-MN1用種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業
    3,098税込3,408
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ポールバンドが取り付けられます。
    適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業
    979税込1,077
    1個(1個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポールバンドが取り付けられます。
    適合1個用ブラック入数(個)1
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ポールバンドが取り付けられます。
    適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
  • セキュリティハンドル 河村電器産業

    セキュリティハンドル

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • 住宅分電盤用補修部品 送り端子用絶縁カバー Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 送り端子用絶縁カバー

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    種別分電盤用補修部品種類送り端子用絶縁カバー入数(個)1
  • 電力量計取付板 化粧カバー付 日動電工

    電力量計取付板 化粧カバー付

    日動電工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • 創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1 Panasonic(パナソニック)

    創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    62日以内出荷
    コスモパネル コンパクト21シリーズ。各戸分電盤
    種別各戸分電盤ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用
  • 裏面形用端子カバー(TC-B) Panasonic(パナソニック)

    裏面形用端子カバー(TC-B)

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    盤用 ブレーカオプション
    種別(TC-B)裏面形用端子カバー
  • 大型端子カバー(TC-L) Panasonic(パナソニック)

    大型端子カバー(TC-L)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    盤用 ブレーカオプション
    種別(TC-L)大形端子カバー
  • スマートデザイン フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    スマートデザイン フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
    セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中央監視用端末器 1制御2監視端末器 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 1制御2監視端末器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    62日以内出荷
    用途一般動力制御監視(フェールセーフなし)電源(監視)AC・DC100V または、AC200V端子台(別売)AT7803定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
  • 中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    62日以内出荷
    用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します定格連続:30V以下取付金具(別売)WR9910環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
  • ロール紙 1100 2100 Panasonic(パナソニック)

    ロール紙 1100 2100

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    62日以内出荷
    キュービクル 関連パーツ
    用途トランスモニターの補修用ロール紙です仕様ZY-2100、1100用(トランスモニター用)幅(mm)44長さ(m)20
  • サージ吸収素子 電源用 Panasonic(パナソニック)

    サージ吸収素子 電源用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    62日以内出荷
    用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します形状BAK
  • 中央監視用端末器 電圧計測端末器 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 電圧計測端末器

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    62日以内出荷
    用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
  • WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
    タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
  • 隠蔽配線用貫通材 Panasonic(パナソニック)

    隠蔽配線用貫通材

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット
    62日以内出荷
    壁面からの配線時、隠蔽処理を行うための貫通材です。
    ブラックマンセル記号N1
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途電気温水器(30A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2302(20A)
  • 分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
  • WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用 Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
    アイボリーマンセル記号5Y9/1
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH34023(40A)
  • 協約形カナグ台 カメダデンキ

    協約形カナグ台

    カメダデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(25個)ほか
    30日以内出荷
    協約形カナグ支持する台です。
    幅(mm)126材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
  • 協約形カナグ カメダデンキ

    協約形カナグ

    カメダデンキ
    26,980税込29,678
    1袋(10枚)ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    電灯分電盤用JIS協約形ブレーカの連絡カナグです。
    幅(mm)93高さ(mm)8材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
  • クイック支柱(固定式) カメダデンキ

    クイック支柱(固定式)

    カメダデンキ
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
    材質(本体)鋼板、鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 点滅式充電表示器 標準用 JAPPY

    点滅式充電表示器 標準用

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準
  • 一次送りセット T1B 河村電器産業

    一次送りセット T1B

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
    セット内容基台、主幹バー、接続バー、保護カバー、ネジ類
  • 漏電リレー用 変流器 テンパール工業

    漏電リレー用 変流器

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    用途漏電リレー用零相変流器

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤オプション