2ページ目: 外装パーツ

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引出し 河村電器産業

    引出し

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    引出しタイプの収納ケース
    幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • キャップ 摂津金属工業

    キャップ

    摂津金属工業
    369税込406
    1個ほか
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • HQ用外部取付足 HQFシリーズ タカチ電機工業

    HQ用外部取付足 HQFシリーズ

    タカチ電機工業
    759税込835
    1組(4個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板 日東工業

    MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用材質スチロール系樹脂質量(kg)0.62アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
  • 普及形ユニットケース 日東工業

    普及形ユニットケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様自己消火性材質ACS樹脂塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業

    [BP16-H] 背面用転倒防止金具

    日東工業
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
    セット内容金具左右1組、取付ねじ一式材質表面処理溶融亜鉛めっきK1700mm超過板厚(mm)3.2適合サイズ深さ350mm以上入数1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)60/1650/350適合キャビネットE-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)
  • [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業

    [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付

    日東工業
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
    材質規格IP55(カテゴリー2)板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用入数1材質(窓)強化処理ガラスCRゴム(黒)
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
  • ヒンジ付カバー OKW

    ヒンジ付カバー

    OKW
    2,698税込2,968
    1個
    47日以内出荷
    誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 共和ゴム

    ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」

    共和ゴム(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。 業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。 耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。 設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。 高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
    材質(本体)PC材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立式ラック ITA 河村電器産業

    組立式ラック ITA

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    分割できるので狭い通路・入口デモ運べる19インチラック
  • 組立式小型ラック SMCKT 河村電器産業

    組立式小型ラック SMCKT

    河村電器産業
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    お客様ご自身でも組立できるキットタイプの小型ラック
    付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様マウントアングル移動マウントアングル・レール:ブラック(N-1)寸法D2(mm)100板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン)タップ寸法M5収納機器EIA規格19インチユニット
  • ワンタッチブッシュ WNB 河村電器産業

    ワンタッチブッシュ WNB

    河村電器産業
    2,798税込3,078
    1個
    42日以内出荷
    セット内容100個材質ナイロン質量(kg)0.2取付板厚(mm)0.8~3.2
  • ドアスットパー VP8 河村電器産業

    ドアスットパー VP8

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)表面処理電気亜鉛メッキ
  • 小扉 VP26 河村電器産業

    小扉 VP26

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • リヤパネルE 摂津金属工業

    リヤパネルE

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストベルト 摂津金属工業

    リストベルト

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    手首に装着する携帯用ベルト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングエレメント 摂津金属工業

    マーキングエレメント

    摂津金属工業
    509税込560
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    トップノブOKUシリーズ用の方向指示部品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポケットクリップ 摂津金属工業

    ベルトポケットクリップ

    摂津金属工業
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース水平型 摂津金属工業

    ベース水平型

    摂津金属工業
    1,288税込1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース傾斜型55度 摂津金属工業

    ベース傾斜型55度

    摂津金属工業
    1,288税込1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース傾斜型30度 摂津金属工業

    ベース傾斜型30度

    摂津金属工業
    1,288税込1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトカバー 摂津金属工業

    プロテクトカバー

    摂津金属工業
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター 摂津金属工業

    プロテクター

    摂津金属工業
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ダテックコントロールVDAシリーズのケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル 摂津金属工業

    ブランクパネル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓋 摂津金属工業

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    付属品ねじ付材質UL94HB適合、ABS質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースVKA、VKB、VKE、VKS全機種
  • ピーク 摂津金属工業

    ピーク

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブの方向指示パーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ベース 摂津金属工業

    配線ベース

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ラック前後・側面下部からケーブルを導入する場合にラックの下部に使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルトレッグ 摂津金属工業

    チルトレッグ

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    汎用のチルトレッグ
    材質ABS
  • チルトスタンド 摂津金属工業

    チルトスタンド

    摂津金属工業
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
  • 中間フレーム 摂津金属工業

    中間フレーム

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    高さ寸法を2~5mm拡張できるソフトケースVLA/VLBシリーズ用のパーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエストベルト 摂津金属工業

    ウエストベルト

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    腕や腰に装着可能なベルト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
外装パーツ